Übersicht | "Scharnierlochbohrer"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Beschlaglochbohrer 20 x 60 mm (1 Angebot) Produktbeschreibung: für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen geringer Überstand der Zentrierspi... |
|
ab € 15,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,92* pro Stück |
| |
Scharnierlochbohrer, Ø 35 mm, 70 mm, T0297 2 (2 Angebote) - Aus hochqualitativem, legiertem Stahl - Für den Gebrauch in Bohrmaschinen mit max 5000 Umdrehungen per Minute - Mit Zentrierspitze für akkurate Positionierung beim Start - Zwei Schneidkanten für ... |
|
ab € 11,97* pro Stück |
| |
Zenterfix 3,5 mm *3 Scharnierbohrer selbstzentri. (3 Angebote) Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden am Scharnierlochbohrer. Ausführung WS in unbeschichtete Weichhölzer, Bormax®-Geometrie in furnierte Platten und bedingt KS-beschichtete Span... |
Famag-Werkzeugfabrik 3582.035 |
ab € 15,65* pro Stück |
| |
|
Famag-Werkzeugfabrik 3582.030 |
ab € 14,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 54,67* pro Stück |
| |
Beschlaglochbohrer 25 x 60 mm (1 Angebot) Produktbeschreibung: für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen geringer Überstand der Zentrierspi... |
|
ab € 16,31* pro Stück |
| |
GEDORE red R93510025 Spiralbohrersatz Ø 1-13mm 0.5-Steigung. 25-teilig (15 Angebote) Produktbeschreibung:HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N, rechtsschneidend Spitzenwinkel 118° In Metallkassette Stückliste:Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5... |
|
ab € 27,58* pro Stück |
| |
Scharnierlochbohrer, Ø 26 mm, 70 mm, T0297 1 (2 Angebote) - Aus hochqualitativem, legiertem Stahl - Für den Gebrauch in Bohrmaschinen mit max 5000 Umdrehungen per Minute - Mit Zentrierspitze für akkurate Positionierung beim Start - Zwei Schneidkanten für ... |
|
ab € 11,41* pro Stück |
| |
Scharnierbohrer, 3-tlg. Satz 2, 2,8 u. 3,6 mm (2 Angebote) 380647 Abgeschrägte HSS-Scharnierlochbohrer in gefedertem Gehäuse. Erstellen präzise, zentrierte Bohrungen. Verwenden Sie die Scharniere als Schablonen und Bohren Sie direkt durch die Scharnierbefe... |
|
ab € 17,50* pro Stück |
| |
Beschlaglochbohrer 26 x 60 mm (2 Angebote) Produktbeschreibung: für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen geringer Überstand der Zentrierspi... |
|
ab € 6,46* pro Stück |
| |
Beschlaglochbohrer 30 x 60 mm (1 Angebot) Produktbeschreibung: für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen geringer Überstand der Zentrierspi... |
|
ab € 17,68* pro Stück |
| |
Beschlaglochbohrer 35 x 60 mm (1 Angebot) Produktbeschreibung: für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen geringer Überstand der Zentrierspi... |
|
ab € 18,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,82* pro Stück |
| |
kwb 705520 Bohrer -, 1 (4 Angebote) Scharnierlochbohrer, Spezialstahl, zum Vorbohren von Schrankbeschlägen, für Hart- und Weichholz, Tischlerplatten. |
|
ab € 5,42* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Scharnierlochbohrer | | | Der Forstnerbohrer – für saubere und glattwandige Löcher
Was ist ein Forstnerbohrer
Ein Forstnerbohrer, der auch Scharnierlochbohrer genannt wird, ist ein spezieller Bohrer, der vorwiegend in Möbeltischlereien verwendet wird. Ähnlich wie der herkömmliche Holzbohrer (Schlangenbohrer), der besonders für tiefe Löcher geeignet ist, besitzt auch der Forstnerbohrer eine kleine Zentrierspitze, die zur Fixierung des Bohrers dient. Eine Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden sorgen für ein sauberes Bohrloch.
Anwendungsgebiete für Forstnerbohrer
Das Haupteinsatzgebiet der Forstnerbohrer liegt in der holzverarbeitenden Industrie. Speziell jedoch im Möbelbau. Mit diesen Spezialbohrern können Sacklöcher ebenso präzise gebohrt werden wie Aufnahmebohrungen, die zum Beispiel für Topfschaniere dienen. Auch den Kopf einer Schlüsselschraube kann man mit einem Forstnerbohrer wirkungsvoll versenken, wobei die Zentrierspitze gleichzeitig als Markierung für die nächste Bohrung gute Dienste leistet.
Des Weiteren lassen sich auch unansehnliche und störende Astlöcher ohne große Schwierigkeiten ausbohren und anschließend mit Holzspachtelmasse wieder verschließen. Wichtig ist es jedoch, die exakte Größe des Forstnerbohrers zu wählen.
Einzeln oder als Satz
Um immer die richtige Größe für die jeweilige Bohrung parat zu haben, werden Forstnerbohrer einzeln oder in kompletten Sätzen angeboten. Einzelne Bohrer sind allerdings nur dann wirtschaftlich, wenn ständig ein und dieselbe Lochgröße gebohrt werden soll oder ein Bohrer nachgekauft werden muss. Die Verwendung von Forstnerbohrer-Sätzen ist deshalb sinnvoller, da man somit gleich mehrere Bohrer in den verschiedensten Größen zur Auswahl hat. Wichtig ist es jedoch, beim Kauf den entsprechenden Satz in den geeigneten Größen auszuwählen. Je nach Anwendungsgebiet und Verwendungszweck haben Sie bei Forstnerbohrern die Möglichkeit, auf Größen von 15 bis 68 mm zurückzugreifen.
Sinnvolles Zubehör verbessert das Bohrergebnis
Forstnerbohrer sind schwer zu führen. Zwar kann man sie in jedes Bohrfutter einspannen und dadurch lassen sich diese Bohrer auch in jedem Akkuschrauber verwenden. Aber wie auch bei zahlreichen anderen Elektrowerkzeugen entscheidet meist das Zubehör über Erfolg oder Misserfolg bei der Arbeit. Mit sinnvollen Zubehörteilen wie Bohrständern oder im stationären Betrieb mit einer Ständerbohrmaschine können Sie als Unternehmer das Arbeitsergebnis nochmals deutlich verbessern.
Tipps und Trick im Umgang mit Forstnerbohrern
Forstnerbohrer sind Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Mit ihnen können MdF- oder Spanplatten gebohrt werden. Keinesfalls sollten sie daher zum Bohren von Beton oder Metall verwendet werden. Für diese Materialien werden spezielle Gesteinsbohrer oder Metallbohrer angeboten.
Passen Sie beim Bohren die Drehzahl an. Denn Holz kann sich durch eine zu hohe Drehzahl des Bohrers schnell verfärben. Eine Bohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregulierung ist dafür besonders geeignet.
Sie suchen mehr?
Wir bieten es Ihnen. In unserer Kategorie Werkzeug haben wir für Sie vom Elektrowerkzeug über Schneidwerkzeuge bis zu Spannmitteln alles, was man für eine Komplettausstattung benötigt.
|
|