Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schneefangzaun

  Schneefangzaun  (6 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schneefangzaun“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schneefangzaun"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fangzaun / Warnzaun 'Ordito heavy' (1 Angebot) 
Höhe: 1 m Länge: 50 m (Rolle) Farbe: orange Gewicht: ca. 12 kg | für alle Arten von Absperrungen z. B. im Tief-, Hoch-, Straßen-, Gleis-, Brücken-, Messe-, Garten- und Landschaftsbau, in Industrieb...
STEIN HGS
ab € 113,70*
pro Stück
 
 Stück
Fangzaun Thermoplast L.50m H.1m verkehrsorange 6kg WEMAS (17 Angebote) 
aus Thermoplast, hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel 4000 818 341
Wemas
390.055001.00.00
ab € 69,23*
pro Stück
 
 Stück
Halterung für Fangzaun (1 Angebot) 
Länge: 1,20m Breite: Ø 14 mm
Schake
35700-P
ab € 7,59*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Fangzaun, 1m x 50m (8 Angebote) 
Kunststoff-Fangzaun, 1m x 50m extra reißfester und strapazierfähiger Fangzaun aus Kunststoff (HDPE), vielseitig einsetzbar für z.B. Baustellen, kurzzeitige Absperrungen, Garten- und Landschaftsfläc...
Schake
35700
ab € 58,74*
pro Stück
 
 Stück
Schneefangzaun 'Neptun' (1 Angebot) 
Zaunnhöhe: 1100 mm Rollenlänge: 50 m Stabhöhe ca. 1800 mm Stababstand: 3000 mm Maschenbreite: 45 mm Maschenhöhe: 15 mm Material: Polyethylen, grün Gewicht (Zaun): ca. 17 kg Gesamtgewicht (inkl. Zub...
STEIN HGS
ab € 679,41*
pro Stück
 
 Stück
Fangzaun WEMAS (1 Angebot) 
Farbe: verkehrsorange Gewicht: 6 kg Länge: 50 m Material: Thermoplast Produktart: Fangzaun Höhe: 1 m Marke: WEMAS Herstellerartikel: Ja | |
STEIN HGS
ab € 96,57*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schneefangzaun
^

Ein Schneefangzaun schützt wirksam vor Schneeverwehungen

Wenn in bergigen Regionen, aber auch im Flachland Schnee und Eis vorherrschen, ist es wichtig, mit den richtigen Winterartikeln Gehwege und Straßen von Eis und Schnee zu befreien. Schneeschieber und Schneeschaufeln sind dabei unverzichtbar Helfer. Vor allem Schneeverwehungen stellen eine große Gefahr für den Straßenverkehr dar. Sie entstehen durch Verwirbelungen des Windes, sodass sich der Schnee an bestimmten Stellen konzentriert aufbaut. Dabei verhärtet sich der lose Schnee und wird sehr fest. Umfangreiche Schneewehen türmen bei entsprechend ungünstigen Bedingungen den Schnee mehrere Meter hoch auf. Vor allem im Straßenverkehr, auf Autobahnen, im Flughafenbereich oder entlang von Eisenbahnlinien sind Menschen durch Schneeverwehungen gefährdet. Auch bei Gebäuden in Hanglage oder am Fuß von Bergen ist große Vorsicht geboten. Schneefangzäune reduzieren die Gefahren für Mensch und Tier. 

Eigenschaften von Schneefangzäunen

Schneefangzäune sind meist zwischen 1 m und 2 m hoch und aus Kunststoff (Netzmaschen oder Bänder) in gut sichtbarer Farbe gefertigt. Der Handel bietet sie auf Rollen in unterschiedlichen Längen an. Sie verringern auf der dem Wind abgewandten Seite die Windgeschwindigkeit und der Schnee baut sich im Idealfall kontrolliert neben dem Zaun auf. In regelmäßigen Abständen sind Stäbe oder Stützen mit Spitze eingearbeitet, mit deren Hilfe der Zaun im Boden verankert wird. Die Befestigung wird normalerweise zusätzlich mit Doppelspannseilen und Erdankern bzw. Heringen aus Metall stabilisiert. Die Konzeption des Schneefangzauns ermöglicht ein relativ einfaches Umsetzen.

Material

Der Netzstoff besteht in der Regel aus reißfestem, salz- und witterungsbeständigem Polyethylen. Die Hersteller verwenden für die Stützen und Erdanker Kunststoff oder Metall bzw. eine Kombination beider Werkstoffe. Zum Teil sind die Stäbe mit Glasfaser verstärkt.

Worauf Sie achten sollten

  • Schneefangzäune müssen für einen wirksamen Schutz korrekt ausgerichtet sein. Daher sollten nur Personen mit entsprechendem Fachwissen den Zaun aufstellen.
  • Die Unfallrisiken vermindern sich zwar mit Schneefangzäunen. - Dreht sich allerdings die Windrichtung, ist der Zaun machtlos. In diesem Fall ist ein Umsetzen des Zauns möglich. Daher sind Schneefangzäune aus besonders leichtem Material gefertigt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.