Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schneidplatten

  Schneidplatten  (17.615 Angebote unter 28.160.035 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schneidplatten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER R Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung (10 Angebote) 
Die innovative High Speed Disc ALUMASTER ist ein einzigartiges Werkzeug mit einer extrem hohen Zerspanungsleistung. Sie eignet sich optimal zur Aluminiumbearbeitung, da sie keine gesundheitsgefährd...
PFERD-Werkzeuge
22000019
ab € 425,71*
pro Stück
 
 Stück
Wendeschneidplatte CNMG 120404-F UNI35 Bearb.Schlicht PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte CNMG 120404-F UNI35 Bearb.Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,4mm · d1: 5,1...
PROMAT
6480012093
ab € 4,93*
pro Stück
 
 Kartonagen
Wendeschneidplatte CNMG 120404-M UNI Bearb.mittel PROMAT (13 Angebote) 
Wendeschneidplatte CNMG 120404-M UNI Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 5,16mm ...
PROMAT
4000858943
ab € 4,35*
pro Stück
 
 Stück
Wendeschneidplatte TCMT 110204-F PMK35 Bearb.Schlicht PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte TCMT 110204-F PMK35 Bearb.Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,4mm · d1: 2,8...
PROMAT
6480001470
ab € 4,39*
pro Stück
 
 Stück
Wendeschneidplatte APKT100305PDER-M PMK40 Bearb.mittel PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte APKT100305PDER-M PMK40 Bearb.mittel PROMAT Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel...
PROMAT
4000859037
ab € 5,24*
pro Stück
 
 Kartonagen
Zubehör für ALUMASTER, HM-Wendescheidplatten Ø 8 mm für ALUMASTER R 115/125 (9 Angebote) 
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenset für High ...
PFERD-Werkzeuge
22000020
ab € 154,83*
pro Stück
 
 Stück
Wendeschneidplatte DCMT 11T304-M UNI Bearb.mittel PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte DCMT 11T304-M UNI Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm ...
PROMAT
4000858947
ab € 3,93*
pro Stück
 
 Kartonagen
Wendeschneidplatte CNMG 120404R-HP UNI35 re.PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte CNMG 120404R-HP UNI35 re.PROMAT für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · r: 0,...
PROMAT
4000859245
ab € 4,96*
pro Stück
 
 Kartonagen
Wendeschneidplatte APKT100305PDFR-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte APKT100305PDFR-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT Spanformer-Geometrie AL = zur Aluminiumbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium ...
PROMAT
4000859038
ab € 5,43*
pro Stück
 
 Kartonagen
Befestigungsschr. für ALUMASTER R 50/115/125, F115/125 und Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH (11 Angebote) 
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Schrauben-Set für PFERD-Wendesch...
PFERD-Werkzeuge
22000007
ab € 22,46*
pro Stück
 
 Stück
Wendeplatte Alu (3er-Set) für TKA 500/700 (2 Angebote) 
Wendeplatte für Alu TruTool TKA 500/700 Einsetzbar zur Bearbeitung von Aluminium bis zu 250 N/mm2 . Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
Trumpf Gruppe
1241852
ab € 126,54*
pro Stück
 
 Stück
Wendeschneidplatte APKT100305PDER-M KNH10 Bearb.mittel PROMAT (14 Angebote) 
Wendeschneidplatte APKT100305PDER-M KNH10 Bearb.mittel PROMAT Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel...
PROMAT
6480000056
ab € 5,23*
pro Stück
 
 Kartonagen
CoroMill® 210 Wendeplatte zum Fräsen (1 Angebot) 
CoroMill® 210 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius Äquivalent(REEQ): 2.5 mm Eckenradius(RE): 1.4 mm Eingeschriebener Kreis(IC):...
Sandvik Coromant
R210090414EPM4340
ab € 13,55*
pro Stück
 
 Stück
7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig (10 Angebote) 
14-teilig Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher Safe-Torque Speed 7510 mit einfacher Schnelleinstellung des Drehmomentwertes und 13 zähharten Bits (25 mm lang) für TORX®, TORX PLUS® und Innens...
Wera
05075840001
ab € 51,63*
pro Stück
 
 Stück
Hartmetall-Wendeplatte für Verstellnuter 15 x 12 x 1,5 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: für Verstellnuter 4 Stück erforderlich
Mafell
201544
ab € 7,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1175   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schneidplatten
^

Wendeschneidplatten

Bei der Zerspanung von Metallen ist der Einsatz von Wendeschneidplatten üblich. Diese häufig genormten Schneidwerkzeuge bieten im Gegensatz zu Fräsern oder Bohrern den Vorteil, bei Verschleiß nur die Schneidplatten anstatt des ganzen Werkzeugs auszutauschen.
Die Schneidplatten besitzen eine sehr gute Wärmebeständigkeit, sind verschleißärmer und werden in Werkzeughaltern wie Klemmhalter oder Wendeplattenbohrer eingeklemmt oder geschraubt. Die hohe Schneidkraft verdanken die Schneidplatten der speziellen Beschichtung mit Hartstoffen wie Titannitrid oder Titancarbid. Die Schneidrichtung ist rechts- oder linksdrehend bzw. neutral.

Positiver oder negativer Freiwinkel

Wendeschneidplatten besitzen mehrere Schneidkanten, sind diese verschlissen oder stumpf, können sie meist gedreht oder gewendet (nur bei negativen Schneidplatten) werden. Durch die Vielfalt an unterschiedlichen Formen wie z. B. A, E oder T und Größen sind Schneidplatten vielseitig einsetzbar.
Die Art der eingesetzten Wendeschneidplatte wird durch das Werkzeug vorgegeben, dazu gehört auch der Freiwinkel, der positiv oder negativ sein kann. Als Freiwinkel bezeichnet man den Freiraum zwischen der zu bearbeitenden Fläche und dem Werkzeug. Modelle mit negativem Freiwinkel eignen sich für Schrupparbeiten, während positive Freiwinkel eher für das Schlichten geeignet sind.

Spanleitstufen

Um die Spanabfuhr und die Spanform zu verbessern, sind Schneidplatten meist mit Spanleitstufen ausgestattet. Durch diese Vertiefungen wird der Span gebrochen und in eine günstigere Form geleitet. Denn bei längeren Späne wird die Spanabfuhr erschwert und es besteht eine Gefahr für Mensch, Maschine oder Werkstück sowie Werkzeug.

Mehr Informationen

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Schneidwerkzeuge.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.