Übersicht | "Schneidring"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,122* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,15* pro Stück |
| |
Gasschlauch 2m 1/4'/Schneidring - 30 Grad winterfest (1 Angebot) Gasschlauch 2m 1/4'/Schneidring - 30 Grad winterfest Kältebeständig bis -30°C, Gummi-Gewebemischung 1x 1/4' Linksgewinde und 1 x Schneidringverschraubung. Produktmaß: 200 cm lang Lieferumfang: Gass... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 75206 |
ab € 24,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,25* pro Stück |
| |
HMBRS Schneidring (3 Angebote) Schneidring HMBRS Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei |
|
ab € 1,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,23* pro Stück |
| |
D14S Schneidring Stahl verzinkt 14 S (M22x1,5) (3 Angebote) Werkstoffe: Stahlverschraubungen: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR, Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdi... |
|
ab € 0,61* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schneidring | | | Rohrverbindung nach dem Schneidring-Prinzip
Die Rohrverbindungen nach dem Schneidring-Prinzip sorgen für eine dichte, lösbare und wiederverwendbare Kopplung. Sie werden für Rohre mit einer kleineren Nennweite eingesetzt. Für große Leitungen empfehlen sich Flanschverschraubungen.
Professionelle Schneidringverschraubungen im Überblick
Der Schneidring beziehungsweise die Schneidringverschraubung ist ein Fitting für hydraulische Anlagen. Er gehört zu den häufigsten Verbindungsvarianten in diesem professionellen Bereich. Das Fitting ist unter anderem nach EN ISO 8434 beziehungsweise DIN 2353 genormt oder gemäß der Herstellermaße erhältlich. Die Schneidringverschraubung besteht aus folgenden Bauteilen:
Jede Schneidringverschraubung orientiert sich an dem Schneidring-Prinzip. Mit dem Anziehen der Überwurfmutter, wird der Schneidring auf das Rohr gedrückt. Das aufgeworfene Material sorgt für eine gute Abdichtung. Die meisten Schneidringverschraubungen können mehrfach gelöst und befestigt werden. Bei der Montage sollte auf das korrekte Anzugsmoment im passenden Winkel geachtet werden.
Technische Merkmale der Schneidringe
Die Schneidringverschraubung ist durch folgende technische Merkmale charakterisiert:
- Werkstoff,
- Gewinde der Überwurfmutter,
- Rohraußendurchmesser,
- Temperatureignung,
- Einsatzbereiche sowie
- Druckeignung.
Der Werkstoff, die Gewindegröße und der Rohraußendurchmesser müssen zu den Rohren vor Ort passen; eine Materialtreue ist empfehlenswert. Die Temperatur der Umgebung und des Mediums sowie Schwankungen sollten durch das Fitting kompensiert werden. Auch korrosive Einwirkungen sind bei der Auswahl zu beachten.
Bauformen der Schneidringe
Die meisten Schneidringverschraubungen sind einer Baureihe zugeordnet, die der Druckeignung entspricht:
- sehr leicht (LL), leicht (L) und schwer (S).
Die Bauform koppelt die Eignung für den Betriebsdruck an den Rohraußendurchmesser. Der Druckbereich bis circa 100 bar entspricht der sehr leichten Bauform für Rohre bis circa acht Millimeter Außendurchmesser. Von circa 100 bar bis 250 bar sind Schneidringe der leichten Bauform empfehlenswert. In leichten bis schweren Bereich sind Rohre mit einem Durchmesser von über sechs Millimetern typisch. Die schwere Bauform ist mit einer Druckeignung von circa 250 bar bis hin zu 630 bar erhältlich.
|
|