Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schockfroster irinox, schockfroster bartscher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schockfroster

  Schockfroster  (146 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schockfroster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schockfroster"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stalgast - Schockfroster, für 10 x GN 1/1, Abmessung 750 x 740 x 1240 mm (BxTxH) (1 Angebot) 
Stalgast - Schockfroster, für 10 x GN 1/1, Abmessung 750 x 740 x 1240 mm (BxTxH) Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl Funktion für Schockfrosten und Schockkühlen Schockkühlen von +70 °C auf +3 °C in...
STALGAST
KT3801010
ab € 4.987,00*
pro Palette
 
 Palette
Schockfroster BF 081 (2 Angebote) 
• Hergestellt in Italien • Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster • Temperaturbereich Schnellabkühlung +90 °C bis +3 °C • Temperaturbereich Schockfrostung +90 °C bis -18 °C • CNS 18/10 dreisei...
KBS
140010
ab € 3.508,37*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast - Schockfroster, für 3 x GN 1/1, Abmessung 750 x 740 x 760 mm (BxTxH) (1 Angebot) 
Stalgast - Schockfroster, für 3 x GN 1/1, Abmessung 750 x 740 x 760 mm (BxTxH) Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl Funktion für Schockfrosten und Schockkühlen Schockkühlen von +70 °C auf +3 °C in e...
STALGAST
KT3801003
ab € 2.816,54*
pro Palette
 
 Palette
Schockfroster R 081 BA (1 Angebot) 
• Premiumgerät hergestellt in Italien • Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster • Temperaturbereich Schnellabkühlung +90 °C bis +3 °C • Temperaturbereich Schockfrostung +90 °C bis -18 °C • CNS ...
KBS
140084
ab € 4.111,81*
pro Stück
 
 Stück
Schnellkühler/Schockfroster AL2 (1 Angebot) 
Schnellkühler/Schockfroster AL2 Produktdetails: Ausführung CNS 18/10 nach HACCP Richtlinien Fassungsvermögen: 3 x 2/3 GN Klimaklasse 4 (ST) Kühlmittel R404a Schnellkühlzyklus +70 °C-bis +3 °C Schoc...
Bartscher
700602
ab € 1.950,00*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast - Schockfroster, für 5 x GN 1/1, Abmessung 750 x 740 x 850 mm (BxTxH) (1 Angebot) 
Stalgast - Schockfroster, für 5 x GN 1/1, Abmessung 750 x 740 x 850 mm (BxTxH) Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl Funktion für Schockfrosten und Schockkühlen Schockkühlen von +70 °C auf +3 °C in e...
STALGAST
KT3801005
ab € 4.012,16*
pro Palette
 
 Palette
Schnellkühler/Schockfroster AL5 (4 Angebote) 
Schnellkühler/Schockfroster AL5 Produktdetails: Ausführung CNS 18/10 nach HACCP Richtlinien Fassungsvermögen: 5 x 1/1 GN oder 5 x 600 x 400 mm Klimaklasse 4 (ST) Kühlmittel R404a Schnellkühlzyklus ...
Bartscher
700605
ab € 2.929,07*
pro Stück
 
 Stück
Vacu Vin Active Beer Cooler Schnellkühler Glasflasche (1 Angebot) 
Schnelle Kühlung von Getränken und das über längere Zeit, ist mit Active Cooler kein Problem! Den erstaunlichen Active Cooler beschreibt man am besten als flexiblen, extrem kalten Eismantel. Man ni...
Vacu Vin
8714793385498
ab € 8,56*
pro Stück
 
 Stück
SARO Schockfroster - 3 x 1/1 GN, Modell ATTILA 3 (4 Angebote) 
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Geeignet für 3x 1/1 GN oder 3x 600 x 400 mm (Bleche) - 3 einstellbare Temperaturstufen - Timer-Funktion - Kerntemperaturfühler - Schnellkühlen: von +...
Saro
455-1500
ab € 1.731,95*
pro Stück
 
 Stück
Rollensatz für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 8 bis OSF 10 (1 Angebot) 
Rollensatz für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 8 bis OSF 10 Räder aus Polypropylen Durchmesser 100 mm Nur werkseitig montierbar Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund...
KBS
828985
ab € 132,16*
pro Stück
 
 Stück
WMF 06.8396.9990 Schnellkühler Glasflasche (1 Angebot) 
Produktbeschreibung Die Barserie Manhattan zeichnet sich aus durch ihr klares Design, das die Funktion in den Vordergrund stellt. Das Material, Cromargan®, ist unverwüstlich. Die mattierte Oberfläc...
WMF
06.8396.9990
ab € 73,48*
pro Stück
 
 Stück
Schnellkühler/Schockfroster (2 Angebote) 
Schnellkühler/Schockfroster Mod. 70671004, 790 x 700 x 865 mm, 5 x 1/1 GN
cookmax
70671004
ab € 2.185,40*
pro Stück
 
 Stück
Blomus EASY Schnellkühler Glasflasche (1 Angebot) 
Der Flaschenkühler ist doppelwandig gearbeitet und hält so die Getränke länger kühl.
Blomus
68237
ab € 38,70*
pro Stück
 
 Stück
Sambonet S0004-S00013-S0164 Schnellkühler (1 Angebot) 
Spülmaschinenfestes Porzellan Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unz...
Sambonet Paderno Industrie
S0004-S00013-S0164
ab € 101,28*
pro Stück
 
 Stück
Alfi 0355010000 Schnellkühler (2 Angebote) 
Der Premium-Flaschenkühler Crystal Crystal bleibt cool und behält immer den Durchblick. Der Premium-Kühler für 0,7 l und 1,0 l Flaschen hält nicht nur die Temperatur, sondern kühlt den Flascheninha...
Alfi
0355010000
ab € 36,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schockfroster
^

Schockfroster – Tiefkühlung auf schonende Art und Weise

Ein Schockfroster sorgt im Gegensatz zu anderen Gastro-Kühlgeräten für eine besonders schnelle Abkühlung von Produkten. Lebensmittel, die mit Hilfe eines Schockfrosters abgekühlt und tiefgefroren werden, weisen eine geringere Eiskristallbildung auf, wodurch Nährwerte, Vitamine und Proteine aber auch der Geruch, die Konsistenz und der Geschmack der Produkte deutlich besser erhalten bleiben als beim herkömmlichen und langsamen Abkühlen und Tieffrieren. Neben den qualitativen Vorteilen bestechen das Schockfrostverfahren und die schnelle Kühlung durch den Hygieneaspekt, da ein Bakterienwachstum verhindert wird.

Die Aufnahmekapazität

Günstig sind Schockfroster, die Gastronormbehälter aufnehmen können, denn dadurch wird es möglich, die zubereiteten Speisen ohne Umlagerung direkt in das Gerät zu geben. Hierbei spielt die Gastronormbehältergröße und Anzahl eine wichtige Rolle.

Die Temperaturstufen

Die meisten Schockfroster können auch als Schnellkühlgerät eingesetzt werden. Hierbei werden unterschiedliche Zieltemperaturbereiche bedient. Soll schockgefrostet werden, liegt die Zieltemperatur im Kern der Lebensmittel bei -18°C, beim Schnellkühlen bei +3°C. Die so vorbereiteten Speisen können dann sofort in den Gewerbekühlschrank oder Gewerbegefrierschrank gelegt werden. Wichtig ist neben der Zieltemperatur auch die Ausgangstemperatur. Mindestens +70°C, besser noch +90°C warme Speisen sollten direkt verarbeitet werden können.

Die Kühlgeschwindigkeit

Neben dem Energiebedarf spielt auch die Kühlgeschwindigkeit des Schockfrosters eine wesentliche Rolle. Durch den Einsatz eines schnellen Schockfrosters, erhöht sich die Qualität der Produkte und die Bearbeitung der Speisen erfolgt schneller. Vergleichen Sie hier bitte bei den Einzelgeräten grundsätzlich nur gleiche Kühl- und Gefriermengen miteinander, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.