Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schraubzange

  Schraubzange  (6 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schraubzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schraubzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Werkzeug (8 Angebote) 
Schraubzange, mit Schnellverstellung, für Schlüsselweite 10 mm ... 36 mm, Größe: 260 mm
Phoenix Contact
1212835
ab € 30,96*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 87 21 250 Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm (54 Angebote) 
87 21 250 KNIPEX Cobra® QuickSet Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!. Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben. Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mi...
Knipex
87 21 250
ab € 17,10*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Schraubzange 260 mm Schlüsselweite 10 - 36 mm, Oberfläche verchromt (1 Angebot) 
Schraubzange bis 36 mm Schlüsselweite mit durchgestecktem Gelenk und 13-fach Raste Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet • Maul induktiv zusatzvergütet • Mit durchgestecktem Gelenk u...
ATORN
51301530
ab € 28,80*
pro Stück
 
 Stück
Werkzeug (6 Angebote) 
Schraubzange, mit Schnellverstellung, für Schlüsselweite 10 mm ... 36 mm, Größe: 260 mm, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Phoenix Contact
1212841
ab € 32,64*
pro Stück
 
 Stück
Schraubzange 250mm 87 41 250 SB (4 Angebote) 
Schraubzange 250mm 87 41 250 SB87 41 250 SB Schraubzange Für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8 bis 1 1/4). Selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: ke...
Knipex
87 41 250 SB
ab € 23,34*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX (2 Angebote) 
Schraubzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck mit einer Hand verstellbar. Selbstklemmend ...
Stanley Black & Decker
87 41 250
ab € 19,35*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schraubzange
^

Mit der Schraubzange dank Klemmmechanismus Arbeit sparen

Aufgrund ihres Aufbaus wird die Schraubzange zu den Rohr- und Wasserpumpenzangen gezählt. Rohrzangen, zu denen auch die Schraubzangen gehören, besitzen einen Selbstklemmmechanismus. Werden die Backen manuell voreingestellt, indem man eine Rändelschraube am gezackten Gelenk dreht, ziehen sie sich nach dem Ansetzen von alleine ohne das Zusammendrücken der Griffe zu. Wasserpumpenzangen hingegen haben ein verstellbares Gleitgelenk. Die Backen werden über die Griffe bedient.

Zu den Werkstücken

Mit der Schraubzange kann man zum einen auf vom Durchmesser her runde Gegenstände wie Rohre zu greifen, aber zum anderen auch auf Mehrkantmuttern nutzen. Diese Möglichkeiten ergeben sich durch den speziellen Zangenkopf, der von der Seite gesehen an den Schnabel eines Papageis erinnert. Damit ist die Schraubenzange ebenso im Gas- und Wasser-Installationsbereich als auch in Kfz-Werkstätten vorzufinden.

Eine Kurzbeschreibung

Zur genaueren Beschreibung des Zangenkopfes der Schraubzange kann man feststellen, dass es einen sehr kurzen Backen gibt, der im 90-Grad-Winkel zur Werkzeuglängsachse mit seiner Greiffläche ausläuft. Gegenüber findet man den zweiten Backen, der ähnlich der Einhandrohrzange in einem Haken ausgestaltet ist. Der Haken ist insgesamt im 90-Grad-Winkel abgeknickt. Besonders ist die Ausgestaltung der Greiffläche: hier treffen zwei im 120-Grad-Winkel verbundene Flächen aufeinander, was ideal zum Angreifen von Sechskantmuttern ist. Hinter dem über eine Rändelschraube einstellbaren gezahnten Gelenk befinden sich zwei relativ lange Griffe, mit denen sich eine sehr gute Hebelwirkung erzeugen lässt.

Die Länge und die Spannweite

Die Länge und die Spannweite der Schraubzange definieren den möglichen Einsatzbereich. Die Länge ist wichtig, um zu wissen, ob man das Werkzeug auch an engen Stellen ansetzen kann. Die Länge bezeichnet allerdings mit ihren Angaben das Werkzeug vom äußersten Rand vorne am Haken bis zum Ende des Griffs auf der gegenüberliegenden Seite. Die Spannweite besagt, wie der minimale und der maximale Abstand zwischen Backen und Haken mit deren Greifflächen zueinander vom Abstand her eingestellt werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.