Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schweisser-gripzange format
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schweißer-Gripzange

  Schweißer-Gripzange  (133 Angebote unter 28.219.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schweißer-Gripzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schweißer-Gripzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rohrschweisser-Gripzange, Spannweite 10-90 mm, ELORA-511-280 (2 Angebote) 
Ausführung: zentriertes Spannen von zwei anliegenden Rohren beim Schweißen, Bohren, Löten u.ä. die weite Öffnung gewährt eine gute Übersicht beim Schweißvorgang Schnelllösehebel mit Rückholfeder ve...
Elora
0511102803000
ab € 26,23*
pro Stück
 
 Stück
Präzisions-Schweisser-Gripzange 280 mm Format (7 Angebote) 
Klemm-Gripzange mit festen Backen, FORMAT Ausführung: Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendun...
Format
4317784202190
ab € 11,59*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange (1 Angebot) 
Stückzahl = 3 Material/Stoff = Stahl Gesamtlänge = 250 mm Zangen- und Rollgabelschlüssel-Werkzeugmodul von RS, 3-teilig. Professioneller Präzisions-Gleitgelenkzangen- und Rollgabelschlüsselsatz mit...
RS Pro
8335938
ab € 76,07*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 42 24 280 Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm (13 Angebote) 
42 24 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Gr...
Knipex
42 24 280
ab € 22,96*
pro Stück
 
 Stück
Irwin
25ZR
ab € 21,45*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 138 Schweiß-Gripzange 11" (15 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Spannen von Bändern und Profilen bei Schweißarbeiten Stahlguss-Backen Vernickelt Auslösehebel blau tauchisoliert
Gedore
138
ab € 23,38*
pro Stück
 
 Stück
HEYTEC Feststellzange, silber / blau (11650132) (1 Angebot) 
HEYTEC Feststellzange, silber / blau Lösehebel mit Kunststoffhülle, Öffnungsweite: max. 45 mm, Länge: 235 mm, Gewicht: 440 g (50812802550) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Heytec Tools
50812802550
ab € 9,58*
pro Stück
 
 Stück
Gripzange mit Easy-Release, gerade Backen,50mm,L=250mm (7 Angebote) 
geschmiedete Greifbacken gezahnte Ausführung Größenjustierung durch Einstellrad mit Feststellarretierung für rundes und flaches Material zum Halten bei Schweißarbeiten mit Schnell-Lösehebel kein Au...
KS Tools
115.3012
ab € 14,73*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 42 44 280 Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm (13 Angebote) 
42 44 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. mi...
Knipex
42 44 280
ab € 22,52*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 42 14 280 Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm (13 Angebote) 
42 14 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. au...
Knipex
42 14 280
ab € 22,44*
pro Stück
 
 Stück
Schweißer-Gripzange | extra kurz | 110 mm (3 Angebote) 
5-fach vernietet zum Übergreifen von sperrigen Werkstücken flexible Backen extra kurze Baulänge
BGS Technic
507
ab € 9,40*
pro Stück
 
 Stück
Schweißer-Gripzange DEEP REACH 230mm (1) (9 Angebote) 
TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Halten großer flacher oder runder Werkstücke und Profile beim Schweißen. Einstellschraube mit großer Öse. Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmateria...
Milwaukee
4932472258
ab € 17,27*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Tools
BT065901
ab € 3,39*
pro Stück
 
 Stück
Schweisser-Gripzange, V-Form, Spannweite 0-70 mm, ELORA-510TG-280 (2 Angebote) 
Ausführung: zum Spannen von Profilen und Bändern, besonders geeignet zum Verbinden von zwei Werkstücken gleicher Stärke die weite Öffnung gewährt eine gute Übersicht beim Schweißvorgang Schnelllöse...
Elora
0510302803000
ab € 34,41*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 42 34 280 Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm (15 Angebote) 
42 34 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Gr...
Knipex
42 34 280
ab € 22,14*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schweißer-Gripzange
^

Mit der Schweißergripzange Werkstücke sicher fixieren

In der Schweiß- und Löttechnik spielt die E-Schweißtechnik eine große Rolle, wenn es durch Schutzgasschweißen um vollkommene Schweißnähte geht. Hilfreich sind zum Fixieren der Werkstücke sind Gripzangen, weil man mit diesen Zangen zum einen erhebliche Kräfte realisieren kann und zum anderen ein Feststellmechanismus erlaubt, die Zange loszulassen, ohne dass die Backen an Spannung verlieren. In diesem Fall kann die Schweißergripzange als sogenannte dritte oder helfende Hand bei der Bearbeitung von Werkstücken genutzt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass damit die Hände vor auf das Werkzeug abgeleiteter Wärme vom Schweißen geschützt werden.

Zum Aufbau und zur Bemaßung

Die Schweißergripzangen besitzen zwei meist konisch geformte Griffe, die über ein Kniehebelgelenk mit zwei Backen des Zangenkopfes verbunden sind. Die Griffe sind nicht kunststoffbeschichtet, weil das Werkzeug heiß wird. Die Zangen gibt es in unterschiedlichen Längen sowie mit diversen Spannweiten des Zangenmauls. Für Deutschland werden die Maße metrisch, also in Millimeter angegeben. Unterschiede in den Zangen gibt es nach Ausgestaltung der Zangenköpfe, die auf die Formen der Werkstücke wie Bleche, Profile oder Rohre beim Schweißen abgestimmt sind.

Verschiedene Zangenmodelle

Die einfachste Ausführung der Schweißergripzange hat Backen wie eine Flachzange. Mit ihr kann man Bleche und flache Profile fixieren. Oft sind die Zangenköpfe mit einer rechteckigen Aussparung versehen, die sich durch entsprechend gebogene Backen ergibt. Die Zangenköpfe, die ideal zum Halten von Rohren sind, sehen dagegen anders aus: Hier findet man zum zentrischen Spannen oft u-förmige Backen, die prismenförmig abgewinkelt sind. Durch diese Form ergibt sich für das Rohr eine sichere Dreipunktauflage.

Sondermodelle

Es gibt auch Sondermodelle, die man gut einsetzen kann, wenn man zwei Werkstücke unterschiedlicher Dicke verschweißen muss. In diesem Fall ist der untere Zangenbacken u-förmig in Längsrichtung des Werkzeugs ausgestaltet und mit einer nach oben gerichteten Latte verbunden. An dieser wiederum sind als zweiter Backen zwei um 90-Grad zur Werkzeuglängsachse versetzte Haken befestigt, die man einzeln auf der Latte auf den anderen Backen zuschieben kann. Um Bleche und Profile nicht zu verbiegen, ist eine Einstellschraube für den Spanndruck ideal. Ein rückschlagsicherer Schnelllösehebel vereinfacht das Arbeiten mit der Schweißergripzange.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.