Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schweißeroverall gr.46, schweißeroverall 48
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schweißeroverall

  Schweißeroverall  (26 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schweißeroverall“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schweißeroverall"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schweißeroverall
^

Flammenhemmende Schweißeroveralls für Schweißarbeiten

Schweißeroveralls stellen die ideale Arbeitskleidung für Schweißarbeiten dar. Als Einteiler sorgen sie für ein Maximum an Bewegungsfreiheit und Tragekomfort, bei gleichzeitigem Schutz. Da die Overalls durchgehend gearbeitet sind, schützen sie den gesamten Körper vor Funken und Metallspritzern. Zudem sind sie atmungsaktiv, hautfreundlich und sehr geschmeidig. Darüber kann zusätzlich eine Schweißerschürze getragen werden, Gamaschen zum Schutz der Hosenbeine und natürlich Handschuhe.

Die richtige Passform eines Schweißeroveralls

Bei einem guten Arbeitsoverall kommt es natürlich auf die Passform an, um ungehindert arbeiten zu können. Sie sollten gut sitzen und weder zu eng noch zu groß ausfallen. Vor allem die Ärmel und Beine sollten den Träger während seiner Tätigkeit gut schützen, aber nicht zur Stolperfalle werden. Vorteilhaft sind deshalb Overalls mit verstellbarer Bundweite und mit Klettverschlüssen verstellbare Armabschlüsse. Erhältlich sind sie in verschiedenen Farben und den gängigen Konfektionsgrößen, einige Modelle werden auch in großen Größen angeboten. Dank praktischer Reißverschlüsse sind die Overalls schnell an- und ausgezogen; viele Taschen bieten reichlich Platz für die nötigen Arbeitsutensilien.

Auf die Schutzklassen achten

Die Overalls werden in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Schutzklassen angeboten. Als Schweißerschutzkleidung müssen sie immer flammhemmend sein und der Norm EN 11611 (früher: EN 470-1) entsprechen, Das bedeutet, die Schweißeroveralls bieten Schutz vor Stichflammen, Spritzern von heißem Metall und gefährlichem Funkenflug.

Einige sind zudem nach der EN ISO11612  gefertigt und schützen damit zusätzlich Konvektionswärme, Strahlungswärme, Kontakthitze und sind nur schwer entflammbar. 
Overalls nach EN 11611: Schutz vor Verletzungsgefahr durch Funkenflug und Stichflammen

Klasse 1 – Schützt bei weniger gefährlichen Schweißarbeiten mit geringer Strahlungswärme und wenigen Spritzern.
Klasse 2 – Schützt bei höherem Risiko von Spritzern und Strahlungswärme und gefährlicheren Schweißtechniken. 

(A1) Begrenzte Flammenausbreitung
(A2) Begrenzte Flammenausbreitung, geringe Proben
EN 11612: Hitze- und Flammschutzkleidung

  • A: Begrenzte Flammenausbreitung
  • B: Konvektionswärme mit einer Skala von 1 – 5
  • C: Strahlungswärme mit einer Skala von 1 – 4
  • D: Geschmolzene Spritzer aus Aluminimum, mit einer Skala von 1 – 3
  • E: Geschmolzene Spritzer aus Eisen, mit einer Skala von 1 – 3
  • F: Kontakthitze, mit einer Skala von 1-3


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.