Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: relaxdays schwungtuch
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schwungtuch

  Schwungtuch  (23 Angebote unter 28.218.953 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwungtuch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schwungtuch"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwungtuch
^

Das Schwungtuch für ein gruppendynamisches Motoriktraining

Das Schwungtuch stellt vor allem für Teams eine willkommene und motivierende Abwechslung beim Spielen mit hohem didaktischem Wert auf unterschiedlichen Ebenen dar. Durch Übungen mit dem Schwungtuch lassen sich unterschiedlich große und schwere Bälle durch eine Gruppe in die Luft manövrieren und wieder durch eine zweite Gruppe mit einem weiteren Tuch auffangen, was die wortlos abgestimmte Koordination der Mitspieler erfordert und zugleich die Kognition fördert. Somit fördert der spielerisch-aktive Umgang mit dem Schwungtuch die koordinativen und motorischen Fähigkeiten durch die gesetzten Bewegungsimpulse sowie die Kommunikation und soziale Kompetenz zwischen den Spielteilnehmern und Gruppen untereinander. Aus diesem Grund wird das Schwungtuch häufig in Therapien verschiedenster Art eingesetzt.

Die Beschaffenheit von Schwungtüchern

Das Sortiment der Schwungtücher bietet unterschiedliche Ausführungen mit einem Durchmesser von 1,5 Meter für kleinere Gruppen bis zu 8 Metern Durchmesser für die Bildung von größeren Teams mit mehr Teilnehmern. Diverse Motive wie Sternenhimmel, Regenbogendruck oder vielfarbige Gestaltung inkl. Farbsegmenten regen dabei kreativ zum Spielen an. Spezielle Modelle mit der Variation, dass Löcher ähnlich einem Käse in das Schwungtuch eingearbeitet wurden, animieren dazu, die Bälle in Kooperation mit den anderen Teilnehmern durch die Löcher zu manövrieren, womit der Schwierigkeitsgrad erhöht wird. Darüber hinaus können Schwungtücher mit eingearbeiteter Endloskordel und aus reißfestem Polyester dazu verwendet werden, Spielteilnehmer auf dem Tuch in die Luft zu schleudern, zu wippen und schaukeln. Auch die Simulation von Feuerwehrspielen eignet sich mit den Tüchern zum Einüben der Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit.

Wo wird mit Schwungtüchern gearbeitet?

Das Schwungtuch kann durch die vielseitigen Anwendungen und Spielalternativen in Kindertagesstätten verwendet werden, auch in Seniorenzentren mit Sportangebot können die Vorzüge des Schwungtuchs umgesetzt werden und zur Regeneration und Kräftigung beitragen. Zur Polsterung des Bereichs unter und um das Schwungtuch herum sind zusätzlich ebenfalls aus dem Gebiet der Turngeräte Sportmatten und Turnmatten erhältlich. Diverse Bälle wie Weichschaumbälle können das Spiel mit dem Schwungtuch ergänzen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.