Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Selbstfüllerspritze

  Selbstfüllerspritze  (4 Angebote unter 28.160.281 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Selbstfüllerspritze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Selbstfüllerspritze 10 ml mit Schlauchset + Flaschenh. Hauptner-Herberholz (1 Stück) (1 Angebot) 
HAUPTNER-HERBERHOLZ Selbstfüllerspritze 10 ml mit Schlauchset + Flaschenh. (1 Stück) Produktbeschreibung: Selbstfüllerspritze zur Massenimpfung mit Luer-Lock-Ansatz Selbstfüllerspritze, Ausführung ...
Hauptner-Herberholz
33839000
ab € 157,52*
pro Stück
 
 Stück
Selbstfüllerspritze 174 0,1-1 ml 0,05 ml Teil. (1 Angebot) 
Selbstfüllerspritzen Dosysä -Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort -Schnelle und verlässliche Volumenwahl -Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit -Kolbendichte ohne O-Ring -Hohe chemische Resisten...
Socorex
174.0501
ab € 161,15*
pro Paket
 
 Stück
Selbstfüllerspritze 172 1-10 ml 1 ml Teilung (1 Angebot) 
Selbstfüllerspritzen Dosysä -Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort -Schnelle und verlässliche Volumenwahl -Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit -Kolbendichte ohne O-Ring -Hohe chemische Resisten...
Socorex
172.0510
ab € 115,55*
pro Paket
 
 Stück
Selbstfüllerspritze 174 0,1-1 ml 0,05 ml Teil. (1 Angebot) 
Selbstfüllerspritzen Dosysä -Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort -Schnelle und verlässliche Volumenwahl -Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit -Kolbendichte ohne O-Ring -Hohe chemische Resisten...
Socorex
172.0501
ab € 90,42*
pro Paket
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Selbstfüllerspritze
^

Die Selbstfüllerspritze zum kontinuierlichen Dosieren von Flüssigkeiten

Die Selbstfüllerspritze gehört zu den Laborspritzen und zeichnet sich durch einen zusätzlichen Anschluss aus, mit dem das Medium ständig nachgefüllt werden kann. Häufig kann das Fassungsvolumen manuell eingestellt werden, so dass man für repetitive Aufgaben eine Reproduzierbarkeit von weniger als 1 % des Fassungsvolumens erreicht.

Anwendung der Selbstfüllerspritze

Die Selbstfüllerspritze ist zur Verteilung von Medien gedacht, wie etwa von Bakterien- oder Pilzkulturen auf dem Nährboden von Petrischalen. Selbstfüllerspritzen werden auch häufig in der Veterinärmedizin eingesetzt, um Tieren Medikamente über das Maul zu verabreichen. Das Volumen reicht von etwa 0,5 Millilitern bis etwa 20 Millilitern und ist damit relativ gering. Von Vorteil ist eine manuelle Verstellung des Volumens, wenn die Spritze sehr verschiedenen Aufgaben dient. Selbstfüllerspritzen können in spezielle Ständer  abgestellt werden.

Zum Aufbau einer Selbstfüllerspritze

Sie kann entweder als Ganzglasspritze ausgestaltet sein oder aber auch über einen Kolben und eine Spitze aus Metall verfügen. Das Metall sollte gegen Korrosion geschützt sein. Über einen Luer-Anschluss an der Spitze können verschiedene Kanülen angebracht werden.

Mit oder ohne Ventil

Selbstfüllerspritzen können ohne Ventil oder mit einem Mehrwege-Ventil ausgestattet sein. Ohne Ventil befüllt man die Spritzen mit einer Nadel oder Kanüle, beispielsweise um Medikamente an Tiere aus kleinen Behältern aufzuziehen, andernfalls ist für die Laborarbeit an ein Ventil ein Schlauch angeschlossen, welcher gleichmäßig Flüssigkeit aus einem Behälter nachzieht.

Die Griffe

Die Spritzen können ähnlich einer Blasenspritze mit zwei oder drei Fingerringen ausgestattet sein oder aber auch über eine Art Revolvergriff verfügen.

Zur Sterilisierung

Aus hygienischen Gründen stellt sich die Frage, bis zu welchen Temperaturlimits die Selbstfüllerspritzen sterilisierbar oder autoklavierbar sind. Ein Autoklav (lateinisch für selbstverschließend) ist ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter, der zum Sterilisieren durch eine thermische Behandlung von Gerätschaften eingesetzt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.