Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Späneabsauganlage

  Späneabsauganlage  (5 Angebote unter 28.011.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Späneabsauganlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Universal Adapter (0913031288) (8 Angebote) 
Als Kupplungstück für Übergangsring oder Absaugstutzen DH 330 Zur Schlauchverbindung für die Reinigungsdüse
Metabo
0913031288
ab € 12,92*
pro Stück
 
 Stück
Späneabsauganlage SPA 1200 (601205000) Karton (16 Angebote) 
Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!) Reduziert den Staubgehalt erheblich Filtermaterial der Staubklasse L Integrierte Erdung ...
Metabo
601205000
ab € 257,40*
pro Stück
 
 Stück
Späneabsauganlage SPA 1702 W (0130170100) Karton (11 Angebote) 
Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!) Reduziert den Staubgehalt erheblich Filtermaterial der Staubklasse L Schneller Wechsel d...
Metabo
0130170100
ab € 457,26*
pro Stück
 
 Stück
Späneabsauganlage ASA 1901 1900 m³/h 1,92 m² 110l 1500 W HOLZKRAFT (9 Angebote) 
für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet) · um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben · Lüfterrad aus Metall · Schnellspannverschlüsse für Filter-...
Stürmer Maschinen
5128191
ab € 364,51*
pro Stück
 
 Stück
Späneabsauganlage RLA 1213 1140 m³/h 4,3 m² 135l 1500W HOLZKRAFT (5 Angebote) 
geprüfter Reinluftentstauber mit 100 % Luftrückführung · Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung für die Absaugung von Problemstäuben (feuchte Stäube, Lackschliff) · Filt...
Stürmer Maschinen
5131201
ab € 3.021,77*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Späneabsauganlage
^

Späneabsauganlage - eine saubere Sache

Bei der Holzverarbeitung und -bearbeitung werden immer wieder abtragende und trennende Arbeitsschritte durchgeführt. Dabei fallen unterschiedliche grobe Späne an. Egal, ob Sägen oder Schleifen, die Holzspäne und der entstehende Staub verunreinigen die Atemluft und werden zum gesundheitsgefährdenden Faktor. Zudem behindern sie die Sicht auf das Werkstück. Damit dies unterbleibt, sollten Sie eine Späneabsauganlage benutzen, die die entstehenden Späne ansaugt und auffängt.

Direktanschluss der Späneabsauganlage

Für eine optimale Absaugwirkung ist es ratsam, die Späneabsauganlage direkt an die Holzbearbeitungsmaschine anzuschließen. Durch die bei vielen Anlagen vorgegebenen Anschlüsse werden die abführenden Schläuche der Späneabsaugmaschine angeschlossen und sind dadurch so positioniert, dass eine bestmögliche Absaugleistung möglich wird. Sie erhalten nicht nur gefilterte Luft, sondern auch freie Sicht auf Ihr zu bearbeitendes Werkstück. Achten Sie darauf, dass eine Verbindung durch passende Anschlüsse und Anschlussadapter hergestellt wird.

Die Saugleistung

Damit die Absauganlage über eine ausreichende Leistung verfügt, prüfen Sie, welche Spanmengen bei der Arbeit entstehen. Je größer der Volumenstrom und die Filterfläche der Späneabsauganlage gehalten sind, umso mehr Luft kann gefiltert werden und je schneller wird die verschmutzte Luft abtransportiert und später gereinigt wieder freigegeben.

Feinporige Varianten

Damit Sie nicht nur grobe Späne gezielt aus der Luft filtern können, sondern auch den gesundheitsgefährdenden Staub zuverlässig absorbieren, benötigen Sie eine Späneabsauganlage, die mit unterschiedlichen Filtern ausgestattet werden kann. Egal, ob grobe Sägearbeit oder feine Schleifarbeit, die Filtration sollte so gut wie möglich durchgeführt werden. Die Filter bilden die Grundlage für unbelastete Luft und ermöglichen Belastungen von nur 0,1 mg/m³. Ein Atemschutz, der das Einatmen der Staubpartikel verhindert, wird damit überflüssig.

Der Geräuschpegel und der Späneauffang

Neben der Absaugleistung ist auf den entstehenden Geräuschpegel durch die Verwendung der Absauganlage zu achten. Neben den Holzbearbeitungsmaschinen wie Sägen und Schleifmaschinen kommt durch die Verwendung der Späneabsauganlage ein zusätzlicher Lärmproduzent zum Einsatz.
Achten Sie darauf, dass Sie ein ausreichend großes Volumen auffangen können. Dadurch verhindern Sie ein ständiges Wechseln der Säcke und sparen Zeit. Ein schnelles Auswechseln des Auffangbehälters mit wenigen Handgriffen sorgt dafür, dass die Späneabsauganlage schnell wieder einsetzbar ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.