Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Späneschutzschild

  Späneschutzschild  (3 Angebote unter 28.011.692 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Späneschutzschild“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Späneschutzschild"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Späneschutzschild 215x305mm Arm-L.350mm LOC-LINE (13 Angebote) 
zum Schutz vor fliegenden Spänen und lästigen Kühlmittelspritzern · Schild aus hochwertigem, 3 mm starkem Polycarbonat, 360° drehbar · mit positionsstabilem Gelenkarm, aus 19,05 mm (3/4 Zoll) breit...
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L60527
ab € 42,36*
pro Stück
 
 Stück
Späneschutzschild 190x250mm Arm-L.350mm LOC-LINE (13 Angebote) 
zum Schutz vor fliegenden Spänen und lästigen Kühlmittelspritzern · Schild aus hochwertigem, 3 mm starkem Polycarbonat, 360° drehbar · mit positionsstabilem Gelenkarm, aus 19,05 mm (3/4 Zoll) breit...
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L60526
ab € 38,02*
pro Stück
 
 Stück
Späneschutzschild 200x300 mm mit Magnetfuß (1 Angebot) 
Späneschutzschild Ausführung • Biegsamer Metallschlauch • Aluminiumfuß • Magnet • Scheibe aus PVC
k.A.
ab € 99,95*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Späneschutzschild
^

Der Späneschutzschild schützt das Gesicht vor Späneflug und Kühlwasserspritzern

Bei Arbeiten an spanabehebenden Werkzeugmaschinen besteht die Gefahr von schwerwiegenden Verletzungen im Gesicht und den Augen durch fliegende Späne aus Holz, Kunststoff oder Metall. Besonders Metallspäne können zu schwerwiegenden Verletzungen führen, sodass hierbei auf einen Schutz des Körpers geachtet werden sollte, zusätzlich zu den vorgeschriebenen Schutzbrillen. Zu spanabhebenden Werkzeugmaschinen zählen alle Arten von Fräsen, Sägen, Bohrer und Drehmaschinen in ihren vielen verschiedenen Ausführungen. Ein Späneschutzschild ist eine ideale Lösung, um die Augen der Mitarbeiter vor Späneflug, Staub und spritzendem Kühlwasser zu schützen.

Auf jede beliebige Position einstellbar

Ein Späneschutzschild ist in der Regel parabol geformt und besteht aus robustem, transparentem Acrylglas oder PVC, somit ermöglicht es immer freie Sicht auf die Maschine und das Werkstück. Da die meisten Schilde über einen Schwanenhals mit Kugelgelenk verfügen, lassen sie sich in alle Richtungen schwenken und auf den jeweils benötigten Arbeitswinkel einstellen.

Einfachste Montage dank Magnetfuß

Die meisten Späneschutzschilder verfügen über einen Magnetfuß, der ein kompliziertes Montieren überflüssig macht. Der Magnet wird einfach an der Maschine oder dem Arbeitstisch aufgesetzt (sofern dieser aus Metall besteht), und ist stark genug, das Schild zu halten. Bei einer Werkbank aus Holz sorgt dagegen Gewicht des Fußes dafür, dass das Schild an seinem Platz bleibt - Bohren und Festschrauben sind nicht nötig. Dadurch sind die Späneschutzschilde flexibel einsetzbar und können überall da angebracht werden, wo sie gerade benötigt werden.

Welche Größe wird benötigt?

Die Schilder gibt es in verschiedenen Größen, von sehr kleinen Ausführungen mit gerade mal 55 x 40 Millimetern, bis zu größeren Modellen von 300 x 400 Millimetern. Für ein ungehindertes Arbeiten an der Maschine ist es ratsam, das Schild in der passenden Größe zu wählen.

Ersatzscheiben und Magnetfüße

Das Material ist sehr robust, schlagfest und beständig gegen viele Arten von Chemikalien und Säuren, allerdings sollten Acrylglasschilder nicht mit Benzin in Kontakt kommen. Sollte es im Laufe der Zeit dennoch zu einer Beschädigung kommen, sind Ersatzscheiben erhältlich, sodass nicht immer das ganze Set ausgetauscht werden muss. Magnetfüße sind ebenfalls separat erhältlich, wobei die jeweils passende Stangenlänge und Haltekraft angegeben ist. 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.