Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Spannzangen-Sätze

  Spannzangen-Sätze  (295 Angebote unter 28.219.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spannzangen-Sätze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spannzangen-Sätze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Spannzangen (3,2 mm) mit Spannmutter (22 Angebote) 
Spannzangen (3,2 mm) mit Spannmutter
Dremel
2615448532
ab € 6,69*
pro Stück
 
 Stück
Spannzangensatz ER 11 (4008 E) 13tlg.Spann-D.1-7mm PROMAT (14 Angebote) 
Spannzangensatz ER 11 (4008 E) 13tlg.Spann-D.1-7mm PROMAT im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 85mm · ...
PROMAT
4000832799
ab € 38,85*
pro Stück
 
 Stück
Spannzangensatz ER20 | 428E | 12x im Holzsockel (2 Angebote) 
Spannzangensatz ER20 | 428E | 12-teiliger Satz DIN 6499 B (ISO 15488 B) im Holzsockel bestehend aus Spannzangen:Ø 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
428E-S
ab € 100,82*
pro Stück
 
 Stück
Fortis
4317784631549
ab € 139,15*
pro Stück
 
 Stück
Spannzangen-Set DIN 6499B ER20 2-13mm FORTIS (12 Angebote) 
Spannzangensatz - System ER im Holzsockel
k.A.
4317784726092
ab € 100,22*
pro Stück
 
 Stück
PROXXON 28940 MICROMOT Spannzangen Set 6 teilig mit Halter (9 Angebote) 
PROXXON Nr. 28940 MICROMOT Spannzangen Set PROXXON Nummer: 28 940 Beschreibung: Für alle handgeführten MICROMOT-Geräte in denen Spannzangen verwendet werden können (nicht GG12!) MICROMOT-Stahlspann...
Proxxon
28940
ab € 4,64*
pro Satz
 
 Satz
Mehrbereichs-Spannzangensatz Typ ER 11 f. FD 150/E (5 Angebote) 
Spannzangensatz, 24154, Proxxon Standard-Spannzangen des Typs ER 11 mit mehreren Baureihen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Können bis zu 0,5 mm unter ihren Nenndurchmesser reduziert werden (Zwischen...
Proxxon
24154
ab € 68,91*
pro Stück
 
 Stück
Spannzangensatz, 5-teilig für die Feinfräse FF 230 Proxxon Micromot 24 144 (9 Angebote) 
Spannzangensatz, 5-teilig für die Feinfräse FF 230 Proxxon Micromot 24 144 Spannzangensatz, 5-teilig für die Feinfräse FF 230 Passend für die Feinfräse FF 230. Je 1 Stück Spannzange für Fräser Ø 2....
Proxxon
24 144
ab € 56,63*
pro 5 Stück
 
 Packung
Spannzangensatz ER 16 (426 E) 10tlg.Spann-D.1-10mm PROMAT (15 Angebote) 
Spannzangensatz ER 16 (426 E) 10tlg.Spann-D.1-10mm PROMAT im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 50mm · ...
PROMAT
4000832780
ab € 29,82*
pro Stück
 
 Stück
Mehrbereichs-Spannzangensatz Typ ER 16 fürFF 250/BL und PF 250/BL (2 Angebote) 
Spannzangensatz, 24146, Proxxon Mehrbereichsspannzange, je eine mit Ø 2,4-3-3,2-4 und 5 mm. Geliefert in einer Holzkiste mit Schiebedeckel.
Proxxon
24146
ab € 53,00*
pro Satz
 
 Stück
Spannzangensatz ER 32 (470 E) 18tlg.Spann-D.3-20mm PROMAT (15 Angebote) 
Spannzangensatz ER 32 (470 E) 18tlg.Spann-D.3-20mm PROMAT im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm ·...
PROMAT
4000832784
ab € 66,95*
pro Stück
 
 Stück
Spannzangensatz ER 25 (430 E) 15tlg.Spann-D.2-16mm PROMAT (15 Angebote) 
Spannzangensatz ER 25 (430 E) 15tlg.Spann-D.2-16mm PROMAT im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 195mm ·...
PROMAT
4000832782
ab € 48,00*
pro Stück
 
 Stück
Spannzangensatz für TBH (6-teilig) (5 Angebote) 
Spannzangensatz, 28200, Proxxon Spannzangensatz für Bohrmaschine TBH. Dreifach geschlitzt und gehärtet. Je 1 Stück von 2,35-3-3,2-4-5 und 6 mm. Mit Spannzangenverschlussmutter (M 17) Sauber verpack...
Proxxon
28200
ab € 24,57*
pro Stück
 
 Packung
Spannzangensatz ER 40 (472 E) 23tlg.Spann-D.4-26mm PROMAT (14 Angebote) 
Spannzangensatz ER 40 (472 E) 23tlg.Spann-D.4-26mm PROMAT im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 195mm ·...
PROMAT
4000832786
ab € 99,46*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Holz - Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg. (1 Angebot) 
Inhalt: 6 mm 10 mm 12 mm 16 mm 5/8"
Bernardo
10-5050
ab € 117,91*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spannzangen-Sätze
^

Spannzangen – für einen festen Sitz

Um schnell und mit hoher Genauigkeit Werkzeuge oder -stücke in eine Maschine einzuspannen, verwendet man eine Spannzange. Dieses Spannmittel setzt sich aus einer Hülse zusammen, die von außen wie ein Kegel aussieht und innen ein Loch hat, das entweder sechseckig, quadratisch oder rund ist. Eine Spannzangenaufnahme, deren Innenkegel zur Spannzange passt, ist entweder bereits in der Maschine integriert oder wird optional als zusätzliches Werkzeug angeboten. Mit Hilfe einer Überwurfmutter wird die Spannzange in den Innenkegel der Spannzangenaufnahme gedrückt. Das Werkzeug bzw. -stück wird dadurch fixiert, denn die Schlitzung in der Spannzange drückt die Bohrung in ihrem Inneren gleichmäßig zusammen.

Verschiedene Ausführungen

Spannzangen sind einfach zu benutzen und besonders zum kraftschlüssigen Spannen von Bohrern und Fräsern geeignet. Die Genauigkeit hängt allerdings vom Bediener selbst ab. Wie für viele Werkzeuge unterliegen auch Spannzangen den verschiedenen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 6388 und DIN 6499). Spannzangen werden mit verschiedenen Durchmessern und für unterschiedliche Gewinde angeboten. Es gibt sie z. B. einseitig oder doppelt geschlitzt oder auch als Spannzangen-Sätze. Daneben sind auch noch Druck- Gewinde- und Zugspannzangen oder Direktspannzangen mit Morsekegel erhältlich.
HKS-Spannzangen – HKS steht für Hohlschaftkegel – bieten gegenüber SK-Spannzangen – SK bedeutet Steilkegel - eine bessere Rundlauf- sowie eine hervorragendere Wechselgenauigkeit. Durch ihre besonderen Eigenschaften ist ein schnellerer und einfacherer Werkzeugwechsel möglich. Das Werkzeug ist auch bei extrem hohen Drehzahlen sicher gespannt.

Sie suchen noch mehr?

Das richtige Werkzeug finden Sie bei Mercateo – wir bieten Ihnen nicht nur nützliches Zubehör wie Spannzangenfutter; im Bereich Werkzeug finden Sie diverse Produkte rund um die Themen Schweiß- und Löttechnik, Elektrowerkzeuge oder Bau- und Handwerkzeuge.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.