Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: petec spiegelkleber, spiegelkleber illbruck
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spiegelkleber

  Spiegelkleber  (4 Angebote unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spiegelkleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spiegelkleber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent (1 Angebot) 
Illbruck Spiegelkleber FA940 310ml transparent Hauptanwendungsgebiet: Spiegelverklebung Produktvorteile: schnelle Anfangshaftung verträglich mit Acrylglas verträglich mit Naturstein hohe Anfangsfes...
illbruck
501829
ab € 9,71*
pro Stück
 
 Stück
Spiegelkleber SPIEGEL-FEST, SB (2 Angebote) 
Hochwertiger anaerober Klebstoff in der praktischen Spritze, dazu Maschengewebe, beschichtet mit metallorganischem Aktivierungsmittel. Einsatzbereich: Set zur Verklebung des Rückspiegels an die Win...
Petec
93800
ab € 34,14*
pro 10 Stück
 
 Packung
4014431605129, Illbruck FA940 Spiegelkleber 310ml Illbruck (8 Angebote) 
4014431605129, FA940 Spiegelkleber 310ml Illbruck, Fabrikat: Illbruck
illbruck
4014431605129
ab € 17,14*
pro 310 Milliliter
 
 Stück
Spiegelkleber ZWpro BC-240 transluzent 310 ml (1 Angebot) 
Neutral vernetzender, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff für die Spiegelverklebung ­sowie die spannungsaus­gleichende Verklebung und Abdichtung. Anwendungsbereiche: Haftet ohne Grundierung auf vie...
Zweygart
15195200001
ab € 45,74004*
pro 12 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Spiegelkleber
^

Der Spiegelkleber als Spezialklebstoff für Spiegelflächen

Der Spiegelkleber eignet sich für die Verklebung von Spiegelflächen. Das Klebe- und Sicherungsmittel beeinflusst die Qualität der Spiegel nicht, wirkt gegen Feuchtigkeit und Vibrationen. Spiegelkleber gleichen unebene Untergründe aus.

Spiegel sicher und dauerhaft kleben

Der Spiegel ist ein empfindlicher Werkstoff, der besondere Anforderungen an die Befestigung stellt. Neben den Halterungen mit Schraubsystemen oder doppelseitigem Klebeband, stellt die flächige Verklebung eine dauerhafte Alternative dar. Der Spiegelkleber ist
  • elastisch,
  • neutral und
  • ausgleichend.
Der Spiegelkleber verhält sich neutral zur Spiegelrückseite. Er verursacht keinen Spiegelfraß, der sich durch Flecken auf der Spiegelfläche und ein beeinträchtigtes Sichtfeld bemerkbar macht. Die meisten Spiegelkleber basieren auf Silikon, das beständig gegen Feuchtigkeit ist. Im frisch aufgetragenen Zustand lässt sich der Spiegel gut bewegen und in die korrekte Position schieben. Er gleicht Unebenheiten auf dem Untergrund aus.

Der Spiegelkleber mit Katalysatorfolie

Die Spiegelkleber mit Katalysatorfolie sind im Automobilbau zu finden, ebenso bei der Wartung und Reparatur in Werkstätten und Kraftfahrzeug-Betrieben (Kfz-Zubehör). Die Klebstoffe sind besonders geeignet für die Verbindung von Glas- und Metallflächen. Die Spiegelkleber mit Katalysatorfolie werden für die dauerhafte Befestigung des Rückspiegels auf der Frontscheibe verwendet. Sie sind innerhalb eines Temperaturbereiches von circa -50 °C bis zu hohen Temperaturen von +150 °C beständig. Diese speziellen Spiegelkleber erreichen ihre Endfestigkeit sehr schnell, halten den Vibrationen des Fahrwerkes stand und lassen sich dank der Katalysatorfolie leicht verarbeiten.

Verarbeitungshinweise für Spiegelkleber

Vor dem Einsatz des Spiegelklebers sollten die beiden Klebeflächen vollständig sauber sein. Die Spiegelrückseite und die Fläche, auf die der Spiegel geklebt werden soll, müssten frei von Feuchtigkeit, Verschmutzung und anhaftenden Fetten sein. Auf verschmutzen Flächen kann der Spiegelkleber keinen optimalen Halt finden, dies kann bis zum Herabfallen des Spiegels führen. Alle Flächen, die mit dem Kleber in Kontakt kommen, müssen gereinigt sein. Vor der Verarbeitung sollte auch die Fixierung des Spiegels ermöglich werden. Da der Spiegelkleber nicht sofort die gesamte aufgebrachte Last tragen kann, sollte der Spiegel bis zum vollständigen Aushärten fixiert werden. Hierfür eignen sich Keile oder Klebebänder gut.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.