Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stabmikroskop

  Stabmikroskop  (166 Angebote unter 28.009.766 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stabmikroskop“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stabmikroskop"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Toolcraft
TO-5139591
ab € 41,06*
pro Stück
 
 Stück
30 X Taschenmikroskop, tragbar (5 Angebote) 
Lieferung ohne Batterien, 2 Batterien AA bitte separat bestellen, 30 X Mikroskop, tragbar
Idealtek
ALCRON
ab € 35,00*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT USB Mikroskop 5 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 150 x (2 Angebote) 
Das DigiMicro Profi verfügt über eine Dual-Axis-Linse. Der Focus-Bereich ist 10 mm bis 150mm. Durch den präzise einstellbaren Standfuß gelingen auch schwierige Aufnahmen. Zur weiteren Ausstattung g...
Toolcraft
TO-5139594
ab € 57,65*
pro Stück
 
 Stück
ESCHENBACH Stabmikroskop 30-fach mit LED-Lampe (4 Angebote) 
Stabmikroskop Anwendung Zur Oberflächenkontrolle auf sämtlichen Werkstoffen Ausführung • zuschaltbare Beleuchtung • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff • Scharfeinstellung durch Drehring • Vergrößerun...
Eschenbach
11744
ab € 69,38*
pro Stück
 
 Stück
Reflecta
66142
ab € 32,31*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop IR (3 Angebote) 
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWD, IR, Polarisator, 10-140x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 105 g
Dino-Lite
AM4115ZTL
ab € 535,02*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop (3 Angebote) 
Durch Benutzung des Polarisierungsfilter ist das AM4013MZTL die richtige Wahl, wenn Sie mit Materialien mit hoher Blendwirkung, wie Kunststoffen und Metallen, arbeiten. Dieses Modell hat ebenfalls ...
Dino-Lite
AM4013MZTL
ab € 577,18*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Digitales USB-Mikroskop (2 Angebote) 
Dino-Lite Digitales USB-Mikroskop IR, Polarisator, 00-470x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 140 g
Dino-Lite
AM4013MZT4
ab € 576,71*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR (3 Angebote) 
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR, Polarisator, 10-140x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 105 g
Dino-Lite
AM4815ZTL
ab € 648,38*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge AM4515ZTL (3 Angebote) 
Dino-Lite Edge AM4515ZTL - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1,3 MP - 1280 x 1024 - USB 2.0 - WMV, FLV, SWF
AnMo Electronics
AM4515ZTL
ab € 574,55*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR,Pol. 10-140x (1 Angebot) 
USB-Mikroskop, AM7115MZTL, Dinolite Mit der Verwendung der neuesten, hochmodernen Optik, einem brandneuen 5-Megapixel-Sensor und mehreren besonderen Merkmalen wie der flexiblen LED-Steuerung (FLC) ...
Dino-Lite
AM7115MZTL
ab € 859,88*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge USB Mikroskop 415-470x 5Mpx AMR/FLC (2 Angebote) 
USB-Mikroskop, AM7515MT4A, Dinolite Das Edge AM7515MT4A mit 5 MP und eingebautem Koaxiallicht liefert außergewöhnliche Hellfeldbilder bei 415-470x Vergrößerung. Durch die Verwendung der flexiblen L...
Dino-Lite
AM7515MT4A
ab € 880,16*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, Polarizer, 10X-50x (1 Angebot) 
USB-Mikroskop, AM7115MZTW, Dinolite Das AM7115MZT gehört zur Universalreihe und ist mit seinem Standardarbeitsabstand und dem großen Vergrößerungsbereich von 20 - 220x für eine Vielzahl von Anwendu...
Dino-Lite
AM7115MZTW
ab € 879,16*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, IR, Polar., 20-220x (2 Angebote) 
USB-Mikroskop, AM7115MZT, Dinolite Das AM7115MZT gehört zur Universalreihe und ist mit seinem Standardarbeitsabstand und dem großen Vergrößerungsbereich von 20 - 220x für eine Vielzahl von Anwendun...
Dino-Lite
AM7115MZT
ab € 860,33*
pro Stück
 
 Stück
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD,IR,Polar.10-140x (4 Angebote) 
USB-Mikroskop, AM7515MZTL, Dinolite Das AM7515MZTL ist mit AMR integriert und mit einer LWD-Optik ausgestattet. Es eignet sich ideal für messtechnisch orientierte industrielle Anwendungen, bei dene...
Dino-Lite
AM7515MZTL
ab € 897,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stabmikroskop
^

Das Stabmikroskop als mobiles optisches Untersuchungsgerät

Ein Stabmikroskop, was zur optischen Untersuchung eingesetzt wird, besteht - wie andere Mikroskope auch - aus einem Zylinder, in dem vorn ein Objektiv sitzt und hinten ein Okular, welches für eine zusätzliche Vergrößerung der Abbildung sorgt. Das Stabmikroskop ist – im Gegensatz zu anderen Mikroskopen - klein und handlich und wird daher auch als Taschenmikroskop bezeichnet.

Einsatzbereiche der Stabmikroskope

Das Stabmikroskop wird in der Qualitätssicherung zur Oberflächenprüfung von Lacken, Textilien, Metallen oder Mineralien genutzt. Eine andere Verwendung liegt in der Mikroskopie zur Hautbetrachtung oder im Sicherheitsbereich, wenn Etiketten auf Fälschungen untersucht werden müssen. Eine zusätzliche Messskala am Objektiv  mit Teilungen von 1,0 mm, 0,02 mm oder sogar 0,05 mm kann je nach Aufgabe sehr hilfreich sein, wenn es um die Bestimmung der Garnstärke in Textilien geht.

Zur Funktionsweise des Stabmikroskops

Zur Untersuchung nicht durchscheinender Oberflächen ist das Stabmikroskop besonders geeignet, da das Bild vom Umgebungslicht abhängig ist. Je größer die Objektivöffnung ist, desto heller ist das zu Bild.

Die Vergrößerung

Unterscheidbar werden die Strukturen kleinster Objekte durch die Auflösung und nicht die Vergrößerung, die nur das Abbild betrifft. Die Auflösung selbst ist wiederum von der Wellenlänge des Lichts abhängig und wird vom Objektiv aufgefangen. Das Okular wirkt nur wie eine zusätzliche Lupe.

Zum Okular

Der Nutzer muss die Pupille seines Auges mit der Austrittspupille des Okulars in Einklang bringen, um optimal zu sehen. Ist die Austrittspupille zu niedrig, sieht ein Brillenträger unscharf: die Brille stört. Ist das Okular nicht in einem festen Abstand zum Objektiv justiert, sondern lässt es sich etwa an einem Drehring im Abstand etwas bewegen, ist eine Feinfokussierung möglich, die einen Dioptrienausgleich von bis zu ± 4 dpt (Dioptrie, Dioptrien) erlaubt. In diesem Fall kann das Taschenmikroskop auch ohne Brille genutzt werden.

Ein Deckglas vor dem Objektiv?

Dieses Deckglas schützt das Objektiv vor Beschädigung oder Verschmutzung. Gleichzeitig besitzt das Deckglas einen anderen Lichtbrechungsindex als Luft und beeinflusst damit das vom Objekt ausgehende Licht. Durch eine spezielle Form des Objektivs wird dieser Effekt aber wieder ausgeglichen.

Zubehör

Ein Standadapter aus transparentem Material ist vorteilhaft, wenn man das Ergebnis mit Stift und Klemmmappe fixiert und hierzu beide Hände benötigt. Ein ausgepolstertes Behältnis vermeidet zudem Beschädigungen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.