Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stahlflaschenpalette

  Stahlflaschenpalette  (11 Angebote unter 28.219.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stahlflaschenpalette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stahlflaschenpalette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gasflaschenpalette aus PE, für 4 Flaschen mit max. Ø 230 mm, mit Zurrband (2 Angebote) 
Gasflaschenpalette aus Polyethylen (PE), für 4 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, mit Zurrband robuste Bauweise aus Polyethylen (PE), besonders standfest inklusive Zurrbänder zur Sicherung der Flasche...
Denios
155648
ab € 358,86*
pro Stück
 
 Stück
Stahlflaschenpalette SFP 4 für 4 Flaschen, Tragfähigkeit 350 kg (16 Angebote) 
Feuerverzinkt mit Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen ø 250 mm stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Sicherungsketten seitliche Kippbegrenzung Anzahl der Flaschen: 4 Tragfähigkeit: 3...
Bauer
SFP 4
ab € 253,15*
pro Stück
 
 Stück
Gasflaschenpalette 1100 X 850 mm (6 Angebote) 
Gasflaschenpalette zum sicheren Transport von Druckgasflaschen Die Gasflaschenpalette GFP 12 kann als Lagerbox verwendet werden. Die Kranösen ermöglichen das sichere Be- und Entladen mit einem Kran...
SÄBU
1777
ab € 797,41*
pro Stück
 
 Stück
Stahlflaschenpalette SFP 8 für 8 Flaschen, Tragfähigkeit 700 kg (17 Angebote) 
Feuerverzinkt mit Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen ø 250 mm stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Sicherungsketten seitliche Kippbegrenzung Anzahl der Flaschen: 8 Tragfähigkeit: 7...
Bauer
SFP 8
ab € 355,89*
pro Stück
 
 Stück
Gasflaschenpalette aus PE, für 6 Flaschen mit max. Ø 230 mm, mit Zurrband (2 Angebote) 
Gasflaschenpalette aus Polyethylen (PE), für 6 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, mit Zurrband robuste Bauweise aus Polyethylen (PE), besonders standfest inklusive Zurrbänder zur Sicherung der Flasche...
Denios
187304
ab € 365,93*
pro Stück
 
 Stück
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 12 Flaschen mit max. Ø 230 mm (2 Angebote) 
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 12 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm Palette zur Lagerung und Aufbewahrung leerer und gefüllter Gasflaschen feuerverzinkte, robuste Stahlkonstruktion transportierbar ...
Denios
115872
ab € 962,99*
pro Stück
 
 Stück
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 4 Flaschen mit max. Ø 230 mm, Schutzbügel (1 Angebot) 
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 4 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, mit Schutzbügel zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport von Gasflaschen stabile Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl ...
Denios
119227
ab € 411,69*
pro Stück
 
 Stück
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 8 Flaschen mit max. Ø 230 mm, Schutzbügel (1 Angebot) 
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 8 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, mit Schutzbügel zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport von Gasflaschen stabile Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl ...
Denios
119228
ab € 698,61*
pro Stück
 
 Stück
Stahlflaschen-Palette Gasflaschen-Palette Typ SFP-4, 600x860x1000mm, für 4 Flaschen, Verzinkt (1 Angebot) 
Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von 1 bis 8 Stahlflaschen - stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen - mit Sicherungsketten - seitliche Kippbegrenzung - mit Aufnahme...
Bauer
sfp-4-verz
ab € 487,05*
pro Stück
 
 Stück
Stahlflaschen-Palette Gasflaschen-Palette Typ SFP-8, 1200x860x1000mm, für 8 Flaschen, Verzinkt (1 Angebot) 
Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von 1 bis 8 Stahlflaschen - stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen - mit Sicherungsketten - seitliche Kippbegrenzung - mit Aufnahme...
Bauer
sfp-8-verz
ab € 651,80*
pro Stück
 
 Stück
Gasflaschenpalette GFP 12, für 12 Gasflaschen je 50 L 448312-YY (1 Angebot) 
Gasflaschenpalette GFP 12, für 12 Gasflaschen je 50 L Gasflaschenpalette Halterung zur Lagerung leerer und gefüllter Gasflaschen
SÄBU
F1777
ab € 998,50*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Stahlflaschenpalette
^

Die Stahlflaschenpalette im Lagerbetrieb

Die Stahlflaschenpalette ist eine Palette, die eine hervorragende Lagerhilfe für Stahlflaschen aller Art darstellt. In vielen Betrieben werden Gasflaschen und Stahlflaschen mit anderen Inhalten in mitunter großen Mengen gelagert und genutzt. Bei Transport und Lagerung sind dabei besondere Vorkehrungen zu treffen. Zum einen, weil Gasflaschen eine besondere Gefahr in sich bergen, da sie mitunter brennbare Stoffe unter hohem Druck enthalten. Zum anderen, da Stahlflaschen ein hohes Gewicht aufweisen und durch ihre Form nicht gut gestapelt und schwierig gelagert werden können. Die Flaschen müssen vor allem vor dem Umfallen gesichert werden, um jegliche Gefahrenquellen ausschließen zu können.

Die Beschaffenheit

Bei dieser Palette handelt es sich um keine herkömmliche Europalette aus Holz, sondern um eine spezielle, robust konstruierte Palette, die genau auf die Lagerung und den Transport von Gasflaschen abgestimmt ist. Sie verfügt über ein Rahmengestell, durch den die Stahlflaschen stabil stehen und nicht auf der Palette umkippen können. Die Palette verfügt über eine besondere Vorrichtung, sodass sie auch mit einem Gabelstapler angehoben werden kann. Dadurch werden interne Transportwege und auch das Verladen der Stahlflaschen deutlich vereinfacht. Die Paletten müssen damit nicht mehr einzeln verladen und transportiert werden, sondern lassen sich gleichzeitig bewegen. Einige Modelle verfügen zusätzlich über seitlich angebrachte Aufnahmehaken, auf denen beispielsweise Verschlusskappen oder Schläuche abgelegt werden können. Auch Zurrhaken zur zusätzlichen Sicherung können an den Paletten bereits angebracht sein.

Verschiedene Größen

Die Stahlflaschenpalette ist in vielen unterschiedlichen Größen erhältlich. Je nach Bedarf stehen damit Paletten mit Platz für zwei, vier oder gar acht Stahlflaschen zur Verfügung. Alle Paletten sind entsprechend geformt, um mit dem Gabelstapler befördert zu werden. Die Paletten bestehen aus robusten Materialien, die witterungsbeständig sind, sodass die Flaschen auch im Außenbereich gelagert werden können. Eine Lagerung außerhalb von Gebäuden ist aufgrund des Explosionsrisikos, welches bei Gasflaschen immer gegeben ist, oftmals vorgesehen bzw. notwendig.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.