Übersicht | "Steckschlüssel Drehstift"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Stufendrehstift 6/8/10/12mm FORTIS (11 Angebote) Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel • Gehärtet und matt verchromt • Durch die abgestufte Form passt der Drehstift für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen |
|
ab € 2,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,44* pro Stück |
| |
ORION Drehstift 20x630 mm (1 Angebot) Drehstifte Durchmesser 5 bis 25 mm zylindrisch, massiv Anwendung Für Rohrsteckschlüssel mit Querbohrung • abgerundete Enden |
|
ab € 29,07* pro Stück |
| |
GEDORE 27 D Drehstift 630 mm, Ø 18 mm (10 Angebote) Produktbeschreibung:Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Drehstift 27 D bitte extra bestellen |
|
ab € 14,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,47* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Steckschlüssel Drehstift | | | Der Steckschlüssel-Drehstift – wo wahre Kräfte wirken
Der Steckschlüssel-Drehstift ist ab und an als Ergänzung für einen Steckschlüssel unentbehrlich, wenn es um Dank der Hebelwirkung um die Übertragung von hohen Kräften zum Öffnen von Muttern und Schrauben geht, die entweder durch Schmutz oder Korrosion mit dem Untergrund eine sehr feste Verbindung eingegangen sind. Die Steckschlüssel selbst gehören zum Schraubwerkzeug, aber nicht alle sind für die Ergänzung mit einem Drehstift geeignet. Bei Auf- und Einsteckschlüssel ist der Drehstift meist bereits integriert, während Pfeifenkopf-, Doppel-Gelenk- oder Maul-Steckschlüssel von der Form keinen Ansatzpunk bieten oder wie bei Sechskant-Steckschlüsseln bereits ein T-förmiger Griff vorhanden ist. Der Drehstift sollte im Bereich Kfz oder auch Maschinenbau in der Werkstatt oder im Werkzeugkoffer nicht fehlen, wenn Rohr- oder Doppel-Steckschlüssel im Einsatz hat. Diese zylinderförmigen Werkzeuge, die auf eine Mehrkant-Mutter aufgesetzt werden können, besitzen im Schaft an der oberen Seite eine Bohrung für den Drehstift.
Zum Durchmesser
Die Drehstifte müssen in die Bohrungen der Steckschlüssel passen und daher den Durchmesser der Bohrung haben. Die Durchmesser sind meist in zwei-Millimeter-Stufen zwischen sechs und 22 Millimeter anzutreffen. Man unterscheidet allerdings zwei Ausführungen bei den Drehstiften, nämlich die zylindrischen Varianten (von vorne bis hinten ein Durchmesser) und die Stufen-Drehstifte, bei denen der Durchmesser sich von einem zum anderen Ende stufenförmig erhöht.
Zur Länge der Steckschlüssel-Drehstifte
Die Länge des Stiftes wird wie der Durchmesser des Stiftes ebenfalls in Millimeter angegeben. Wählen kann man meistens zwischen verschiedenen Längen von 12,5 Zentimeter bis 100 Zentimeter. Bei der Auswahl stehen allerdings die kürzeren Längen für die kleineren Durchmesser eher zur Verfügung und umgekehrt.
Zum Material
Die Drehstifte dürfen nicht verbiegen, weshalb sie aus Werkzeugstahl wie Vanadium-Stahl oder ähnlichem gefertigt sind. Zusätzlich ist sehr oft die Oberfläche durch Verchromen oder Manganphosphatierung gegen Beschädigungen und Korrosion behandelt.
Informationen zu Normierungen
Für die Drehstifte gilt DIN 900:2008-09, wenn diese vorwiegend zum Betätigen von Steckschlüsseln nach DIN 896 (Doppel-Rohrsteckschlüssel) und DIN 3112 (Steckschlüssel mit höherer Drehmomentbelastung als Rohrsteckschlüssel – vorwiegend im Maschinenbau zu finden) vorgesehen sind.
|
|