Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Steuerventil

  Steuerventil  (1.453 Angebote unter 28.218.930 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Steuerventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Steuerventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Parker PXB Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2 (3 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Stößel Funktion = 3/2 Serie = PXB Betriebsdruck max. = 9 bar Durchflussrate max. = 60l/min Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +60°C Anzahl der Anschlü...
Parker
PXB-B3911
ab € 37,24*
pro Stück
 
 Stück
Festo HE Pneumatik-Steuerventil, manuell (7 Angebote) 
Typ = Manuelle Steuerungsventile Serie = HE Gehäusematerial = PBT Manuelle Pneumatik-Regelventile der Serie HE von FESTO. Die Regelventile der Serie HE sind klein und kompakt. Ihre Durchflussmenge ...
Festo
HE-3-QS-6
ab € 12,67*
pro Stück
 
 Stück
Norgren Super X Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, PA (6 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Not-Aus Anschluss-Gewinde = G1/8 Funktion = 3/2 Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G Serie = Super X Steuertaste/Schalterfarbe = Rot Betriebsdruck max. = 10 bar Gehäus...
IMI Norgren
SLV/11883/1
ab € 99,25*
pro Stück
 
 Stück
SMC VHS20 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss (3 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Verriegelungs-Absperrventil Anschluss-Gewinde = G1/4 Gewindegröße = 1/4Zoll Standardgewinde = G Serie = VHS20 Steuertaste/Schalterfarbe = Rot Betriebsdruck max. = 1 MPa Gehä...
SMC
VHS20-F02A
ab € 17,31*
pro Stück
 
 Stück
Festo HE Pneumatik-Steuerventil, manuell (6 Angebote) 
Typ = Manuelle Steuerungsventile Serie = HE Modellnummer = 153468 Manuelle Pneumatik-Regelventile der Serie HE von FESTO. Die Regelventile der Serie HE sind klein und kompakt. Ihre Durchflussmenge ...
Festo
HE-2-QS-8
ab € 13,83*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell (3 Angebote) 
Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C
Crouzet
81580101
ab € 163,79*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Zamak (5 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Rollenhebel Funktion = 3/2 Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8 bar Gehäusematerial = Zamak Durchflussrate max. = 200NL/min Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur ma...
Crouzet
81921702
ab € 66,18*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 79 Pneumatik-Steuerventil, manuell (1 Angebot) 
Serie = 79 Kompakter Positionsdetektor. Kompakter Öffner-Positionsdetektor mit Drehbetätigungselement. Drehkopf, programmierbar ohne Hebel. Auf Lager montierter Rollenhebel kann separat bestellt we...
Crouzet
79452104
ab € 34,38*
pro Stück
 
 Stück
Festo Vher Pneumatik-Steuerventil, manuell, 4/3 closed 1/8 (3 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Stangenhebel Funktion = 4/3 closed Gewindegröße = 1/8 Standardgewinde = G Serie = Vher Modellnummer = 3488208 Das Festo VHER Pneumatik-Kugelventil hat eine Handhebelstruktur...
Festo
VHER-P-H-B43C-G18
ab € 50,65*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Zamak (3 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Rollenhebel Funktion = 3/2 Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8 bar Gehäusematerial = Zamak Durchflussrate max. = 200NL/min Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur ma...
Crouzet
81921701
ab € 41,77*
pro Stück
 
 Stück
Legris 7800 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Messing, Nylon (2 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Kniehebel Anschluss-Gewinde = G1/8 Funktion = 3/2 Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G Serie = 7800 Betriebsdruck max. = 10 bar Gehäusematerial = Messing, Nylon Betrie...
Legris
7800 04 10
ab € 39,69*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 2/2, Zamak (1 Angebot) 
Steuerungsmechanismus = Drehknopf Funktion = 2/2 Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8 bar Gehäusematerial = Zamak Durchflussrate max. = 200Nm³/h Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. ...
Crouzet
81922210
ab € 130,01*
pro Stück
 
 Stück
Legris 0491 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Messing (2 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Standardhebel Anschluss-Gewinde = G1/4 Gewindegröße = 1/4Zoll Standardgewinde = G Serie = 0491 Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz Betriebsdruck max. = 12 bar Gehäusemateria...
Legris
0491 04 13 64
ab € 14,72*
pro Stück
 
 Stück
Festo JMFH 10166, G1/2 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil, Elektrisch-betätigt (5 Angebote) 
Funktion = 5/2 Bistable Anschluss-Gewinde = G1/2 Betätigungsart = Elektrisch Serie = JMFH Montageart = Durchsteckmontage Magnetspulen-Anschluss = Nein Anzahl der Anschlüsse = 5 Gehäusematerial = Al...
Festo
JMFH-5-1/2
ab € 219,91*
pro Stück
 
 Stück
Legris 7801 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Messing, Nylon (2 Angebote) 
Steuerungsmechanismus = Kniehebel Anschluss-Gewinde = G1/8 Funktion = 3/2 Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G Serie = 7801 Betriebsdruck max. = 10 bar Gehäusematerial = Messing, Nylon Betrie...
Legris
7801 04 10
ab € 39,46*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   97   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Steuerventil
^

Mit dem Steuerventil Durchflussmengen durch Leitungen regulieren

Industriearmaturen stellen Ventile in Fluid- bzw. Rohrleitungssystemen der Schlauch- oder Rohrtechnik) sowie im Anlagenbau der Kraftwerke, der chemischen Industrie, der Zellstoff-Industrie, im Pharma- und Biotech-Bereich, in der Lebensmittel- und Getränke-Industrie und der Fernheizwerke dar. Da Flüssigkeiten auch abgefüllt, abgesaugt und transportiert oder gelagert werden, benötigen auch Lagertanks und Behälter oder Tankwagen entsprechende Industriearmaturen. Durch die Ergänzung der Armaturen mit Steuerventilen kann man nicht nur die Durchflussmengen der Medien (Fluide, also Flüssigkeiten oder Gase) regeln, sondern auch als Zwei- oder Mehrwegeventile den Weg für Arbeitsmedien wie Hydrauliköl oder Druckluft freizugeben. Der Zweck des Steuerventils ist es z. B. elektromagnetisch luftgesteuerte Schrägsitzventile anzusteuern.

Der Anschluss eines Steuerventils

Das Steuerventil wird durch ein Außengewinde mit dem Rohrleitungssystem verbunden. Bei der Auswahl der passenden Größe muss man beachten, dass die Angaben nicht mehr wie früher auf die schlichte Weite, also den Innendurchmesser eines Rohres, sondern auch auf die Außenmaße gemäß DIN ISO 228-1 für die Heizungs- und Sanitärtechnik bezogen sein können. Hinzu kommt, dass speziell in der Automobiltechnik weitere verschiedenste Gewinde- und Schraubenmaße zu finden sind.

Das Medium und das Material des Ventils

Das Material des Steuerventils muss zu dem Arbeitsmedium passen, um nicht angegriffen zu werden. Daher sind viele Steuerventile aus Messing oder Edelstahl zu wählen. Das Steuerventil muss natürlich den Betriebsdruck des Systems aushalten, wobei für Hydrauliksysteme häufig bis zehn Bar ausreichend sind. Zudem kommt es auch auf die Temperatur des Mediums an. Eine Betriebstemperatur des Steuerventils zwischen minus zehn und plus 60 Grad Celsius deckt meistens schon weite Verwendungsbereiche ab. Für die Steuerung ist ein Stromanschluss des Ventils erforderlich. Die erforderliche Spannung variiert hier.

Die Durchflussmenge

Ob das Steuerventil seine Aufgabe erfüllen kann, hängt wesentlich von der Durchflussmenge ab. So beziehen sich die Angaben z.B. für eine Wasserdurchflussmenge auf Liter pro Minute bei einem Druck von einem Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von fünf bis 30 Grad Celsius.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.