Übersicht | "Stirnradflaschenzug"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
VSIII 0,25/1 F-Zug 0,25t/1 NH (16 Angebote) VSIII 0,25/1 F-Zug 0,25t/1 NH Flaschenzug mit präziser Handkettenführung für einen reibungslosen Ablauf der Handkette. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad ge... |
Columbus McKinnon N04200123 |
ab € 111,86* pro Stück |
| |
Stirnradflaschenzug Premium PRO 0,5 t (11 Angebote) Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM • Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert • Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsic... |
|
ab € 155,72* pro Stück |
| |
REMA FLASCHENZUG S200/500KG/3M (1 Angebot) Der REMA Select 200OD Stirnradflanschenzug ist wegen seiner hohen Arbeits- und Betriebssicherheit serienmäßig mit einer Überlastungssicherheit OD (Obverload Device) ausgestattet. Merkmale Überlasts... |
|
ab € 151,95* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 5000500 |
ab € 115,69* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 5000500-5m |
ab € 126,89* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 5001000 |
ab € 100,51* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 5001000-4m |
ab € 129,52* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 5003000 |
ab € 205,81* pro Stück |
| |
|
Planeta Hebetechnik G10310+G10270 5M -GR |
ab € 181,79* pro Stück |
| |
YL360-F-Zug 1t/1 NH (16 Angebote) YL360-F-Zug 1t/1 NH Sowohl das Einsatzgebiet als auch die Einsatzbedingungen gehen weit über die eines klassischen Flaschenzuges hinaus. Die rotierende 360° Handkettenführung ermöglicht die Anwen... |
Columbus McKinnon N04700110 |
ab € 271,84* pro Stück |
| |
Stirnrad-Flaschenzug,Zugl. 1000kg,Hub L 3m,1-strängig (11 Angebote) Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO Zuglast 1000 kg Standardhub Länge 3 m Anzahl Kettenstränge 1 Größe der Kettenelemente 6 x 18 mm Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ... |
Planeta Hebetechnik G10312 |
ab € 178,24* pro Stück |
| |
REMA FLASCHENZUG C21/1000KG/10M (1 Angebot) Mit nur 5,5 kg ist dieser Stirnradflaschenzug sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für ... |
|
ab € 359,80* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 7137100 |
ab € 5.428,68* pro Stück |
| |
VSIII 0,5t/1 F-Zug NH (23 Angebote) VSIII 0,5t/1 F-Zug NH Flaschenzug mit präziser Handkettenführung für einen reibungslosen Ablauf der Handkette. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad gewährleis... |
Columbus McKinnon N04200124 |
ab € 157,35* pro Stück |
| |
Stirnrad-Flaschenzug,Zugl. 1500kg,Hub L 3m,1-strängig (11 Angebote) Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO Zuglast 1500 kg Standardhub Länge 3 m Anzahl Kettenstränge 1 Größe der Kettenelemente 8 x 24 mm Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ... |
Planeta Hebetechnik G10313 |
ab € 239,14* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Stirnradflaschenzug | | | Der handbetriebene Stirnradflaschenzug als sicheres Hebezeug
Die Stirnradflaschenzüge sind geprüfte Hebezeuge, die eine sehr hohes Maß an Sicherheit im Rahmen der Hubtechnik bieten – vorausgesetzt, sie sind in einem unbeschädigten Zustand und werden nur innerhalb ihres Traglastbereiches verwendet. Diese Hebezeuge werden per Hand betrieben und sind nicht für den dauerhaften Betrieb geeignet.
Bauteile und Funktionsweise des Stirnradflaschenzuges
Der Stirnradflaschenzug ist ein Hebezeug für die Verwendung an Kranen oder Kransystemen. Er hebt eine Last stationär, kann jedoch mit einem Fahrwerk kombiniert werden. Diese Hebezeuge sind von Hand zu bedienen. Durch das Ziehen an einer Handkette kann die am Lasthaken angehängte Last gehoben oder abgesenkt werden. Im Flaschenzug ist eine Bremse integriert, die auf den Lastdruck reagiert. Wenn kein Druck auf die Handkette ausgeübt wird, reagiert die Bremse und die Last bleibt auf der gleichen Höhe an der Lastkette hängen.
Das Lastgut bestimmt die Auswahl
Jeder Stirnradflaschenzug wird durch seine Bauweise und technischen Daten definiert. Sie geben darüber Auskunft, wie schwer die angehängte Last sein darf. Die Traglast oder Tragfähigkeit beschreibt den maximalen Gewichtswert. Die Flaschenzüge haben eine Traglast von 125 kg bis 20.000 kg. Der Flaschenzug darf nur innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereiches eingesetzt werden und ist zumeist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Für die Auswahl ist auch die Höhe, auf welche die Last gehoben werden soll, entscheidend. Es sind Modelle mit Höhenbegrenzungen von 1,5 m bis 10 m erhältlich.
Mit Sicherheit heben
Die berufsgenossenschaftlichen Regeln BGR 500 sehen eine regelmäßige Prüfung des Stirnradflaschenzuges im Abstand von einem Jahr vor. Diese Überprüfung muss durch Hebezeugprüfer durchgeführt werden.
Im täglichen Einsatz des Flaschenzuges sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln gemäß BGR 500 ebenso relevant. Sie legen einige Regeln bezüglich des sicheren Lastanschlages fest. Insbesondere betreffen die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) die Kraft- und Formschlüssigkeit im Hebevorgang.
Die Flaschenzüge müssen vor jedem Einsatz auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Insbesondere ist ein Blick auf die Bremsen zu richten, die maßgeblich für die Sicherheit zuständig sind. Bevor die Last an die Kette gehängt werden darf, muss ihr Gewicht überprüft werden. Es darf nicht über der Traglast des Flaschenzuges liegen. Die Lastkette muss gerade hängen, ohne in sich verdreht zu sein.
|
|