Übersicht | "Strömungswächter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Strömungswächter ifm electronic SI5004 (10 Angebote) Strömungswächter Analogausgang: 4-20 mA DC Flüssige Medien Einstellbereich: 3...300 cm/s Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter Druckfestigkeit: 300 bar M12-Steckverbindung |
|
ab € 242,29* pro Stück |
| |
Strömungswächter 8 bar JSF-1 E (7 Angebote) Strömungswächter 8 bar JSF-1 EDieser Strömungswächter wurde speziell zur Überwachung der Strömung von flüssigen Medien entwickelt. Typischen Einsatz findet der Wächter im Maschinen- und Apparatebau... |
ALRE-IT Regeltechnik JA060100 |
ab € 119,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 275,45* pro Stück |
| |
Strömungswächter ifm electronic SI5000 (13 Angebote) Strömungswächter Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Flüssige und gasförmige Medien Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter Druckfestigkei... |
|
ab € 242,05* pro Stück |
| |
Strömungswächter ifm electronic SI5007 (10 Angebote) Strömungswächter mit Temperaturüberwachung 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP IO-Link Flüssige und gasförmige Medien Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s Prozessanschluss: Innengewind... |
|
ab € 253,23* pro Stück |
| |
Strömungswächter ifm electronic SI5010 (11 Angebote) Strömungswächter Öffner/Schließer programmierbar IO-Link 1.1 DC PNP Flüssige und gasförmige Medien Einstellbereich: 3...300/200....3000 cm/s Ansprechzeit: 1...2 s Prozessanschluss: Innengewinde M18... |
|
ab € 231,22* pro Stück |
| |
Strömungswächter f.1" mech.einstellb. JSW-1 (6 Angebote) Strömungswächter f.1" mech.einstellb. JSW-1Zur Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen in Rohrleitungen mit Durchmesser von 1" . Das Gerät benötigt keine Versorgungs... |
ALRE-IT Regeltechnik H530946 |
ab € 116,71* pro Stück |
| |
Strömungswächter f.1/2" mech.einstel. JSW-1/2 (5 Angebote) Strömungswächter f.1/2" mech.einstel. JSW-1/2Zur Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen in Rohrleitungen mit Durchmesser von 1/2" . Das Gerät benötigt keine Versorg... |
ALRE-IT Regeltechnik H530944 |
ab € 124,05* pro Stück |
| |
Strömungswächter f.3/4" mech.einstel. JSW-3/4 (6 Angebote) Strömungswächter f.3/4" mech.einstel. JSW-3/4Zur Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen in Rohrleitungen mit Durchmesser von 3/4" . Das Gerät benötigt keine Versorg... |
ALRE-IT Regeltechnik H530945 |
ab € 115,94* pro Stück |
| |
Strömungswächter elektronisch SWE (10 Angebote) Strömungswächter elektronisch SWEZur Überwachung des Luftstroms in einer Rohrstrecke. Der Luftfühler vergleicht den Luftstrom mit dem vorgegebenen Sollwert, der am Steuergerät von 1 bis 20 m/s eing... |
|
ab € 0,0102* pro Stück |
| |
|
|
ab € 476,84* pro Stück |
| |
Strömungswächter Luft 28L/min 6.9bar 240V R1/4" Kabel, 300 mm (1 Angebot) Strömungswächter, Typ=166701-AIR, Betriebsdruck max.=6.9 bar, Betriebsspannung min. – AC=120 V, Betriebsspannung min. – DC=120 V, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betr... |
|
ab € 48,22* pro Stück |
| |
Strömungswächter f.1-8 mech.einstell. JSF-2 E (5 Angebote) Strömungswächter f.1-8 mech.einstell. JSF-2 EDieser Strömungswächter wurde speziell zur Überwachung der Strömung von flüssigen Medien entwickelt. Typischen Einsatz findet der Wächter im Maschinen- ... |
ALRE-IT Regeltechnik JA060300 |
ab € 297,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 101,29* pro Satz |
| |
Strömungswächter f.1-8 mech.einstell. JSF-1 RE (6 Angebote) Strömungswächter f.1-8 mech.einstell. JSF-1 REDieser Strömungswächter wurde speziell zur Überwachung der Strömung von flüssigen Medien entwickelt. Typischen Einsatz findet der Wächter im Maschinen-... |
ALRE-IT Regeltechnik JA060200 |
ab € 117,00* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Strömungswächter | | | Strömungswächter - Überwacher des Durchflusses
Mit Hilfe von Strömungswächtern wird es möglich, ohne großen Aufwand den Durchfluss von flüssigen aber auch von gasförmigen Medien in Rohrleitungen und Anlagen zu überwachen. So gewährleisten Sie, dass die Mindestdurchflussmenge zuverlässig eingehalten wird und Beschädigungen an Anlagen durch Minderdurchfluss sowie Produktionseinschränkungen durch fehlenden Zu- oder Ableitungen vermieden werden.
Elektronisch der mechanisch
Elektronische Strömungswächter bieten gegenüber mechanischen Vertretern nicht zu unterschätzende Vorteile. Durch ihre Bauweise sind elektronische Strömungswächter weitestgehend wartungsfrei und können lageunabhängig eingebaut werden. Durch kleine Bauformen finden sie auch auf engsten Raum Platz und können nachträglich verbaut werden. Günstig ist es, einen Strömungswächter zu wählen, der mittels Adapter in die vorhandenen Anlagen integriert werden kann. Durch die entstehenden elektronischen Signale sind bei elektronischen Varianten eine Datenspeicherung und eine spätere Auswertung der ermittelten Signale möglich, um Rückschlüsse aus dem Durchflussprozess zu ziehen. Bei mechanischen Strömungswächtern ist es wichtig, auf den passenden Durchmesser zu achten, damit der Durchfluss nicht behindert und durch das Messgerät minimiert wird.
Medieneigenung
Bei der Auswahl müssen Sie berücksichtigen für welches Medium und für welche Medieneigenschaften der Strömungswächter geeignet ist. Grundlegend gibt es sowohl Strömungswächter für flüssige als auch für gasförmige Medien, Kombigeräte werden zusätzlich angeboten und erweitern das Einsatzspektrum. Weiterführend ist die Medientemperatur unbedingt zu berücksichtigen, aber auch die Resistenz des Wächters gegen chemische Einflüsse und der einwirkende Druck dürfen nicht vernachlässigt werden. Wichtig ist es, dass keine festen Medien im Durchfluss mitgeführt werden, daher sollte unbedingt ein Schmutzfangsieb vor dem Strömungswächter im Rohrsystem eingebaut werden.
Empfindlichkeits- und Messbereich
Der Messbereich beziffert, welche Strömung letztlich von dem Gerät gemessen werden kann. Die Empfindlichkeit hingegen gibt Aufschluss darüber wie intensiv Abweichungen wahrgenommen werden. Je höher die Empfindlichkeit ist, umso schneller lassen sich Abweichungen im Strömungsverhalten ausfindig machen.
Schaltbereich
Der Schaltpunkt sollte sich in einer bestimmten Spanne stufenlos einstellen lassen. Grundlegend werden die Schaltbereiche bei Strömungswächtern bei einem Durchfluss von Wasser mit 20°C definiert. Andere Viskositäten, Dichten und Temperaturen führen zu Abweichungen der Schaltbereiche. Dies muss unbedingt beim Kauf berücksichtigt werden. Zudem ist der Schaltbereich abhängig vom vorhandenen Rohrdurchmesser der an der Messstelle vorhanden ist.
|
|