Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Straßenmalkreide

  Straßenmalkreide  (52 Angebote unter 28.028.068 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Straßenmalkreide“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Straßenmalkreide"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Straßenmalkreide
^

Straßenmalkreide - Spielkreide für Straßenkünstler

Mit der bunten Straßenmalkreide können Kinder stundenlang spielen. Mit den vielen leuchtenden Farben können Toreinfahrten, Bürgersteige oder der Boden auf dem Spielplatz bemalt werden. Auch für die bekannten Hüpfspiele wie "Hinkekästchen" oder "Himmel und Hölle" ist Straßenkreide unverzichtbar. Bei schönem Wetter sind die Malkreiden das ideale Spielzeug. Sie eignen sich für alle asphaltierten Wege und steinernen Bodenarten. Sie lassen sich mit Wasser einfach wieder abwaschen oder verschwinden spätestens beim nächsten Regen.

Ungiftige Kreide in vielen schönen Farbtönen

Straßenmalkreide für Kinder besteht aus natürlichem, völlig ungiftigem Kalk. Je nach Hersteller werden entweder Lebensmittelfarbstoffe zugesetzt oder organische und anorganische Pigmente. Die Kreiden sind alle ungiftig und selbst dann gesundheitlich unbedenklich, wenn sie versehendlich in den Mund genommen werden. Straßenmalkreiden haben eine hohe Leuchtkraft und eine gute Festigkeit, so dass sie nicht so schnell zerbrechen.
Rückstände auf Kleidung können einfach ausgebürstet oder mit Wasser entfernt werden. Empfohlen werden die Malkreiden für Kinder ab zwei Jahren.

Straßenmalkreide - die Verpackungseinheiten

Je nach Hersteller ist die Straßenmalkreide farbig sortiert in unterschiedlicher Stückzahl im Karton-Etui erhältlich. Neben den gängigen Farbtönen wie Weiß, Gelb, Blau oder Rot gibt es auch Straßenmalkreiden in leuchtenden Neon-Farben. Der Durchmesser der Kreiden beträgt zwischen 18 und 25 mm, ihre Länge zwischen 100 und 110 mm. Die Form der Malkreide ist entweder viereckig oder rund. Die Bezeichnung „konisch zulaufend“ bedeutet, dass die Kreiden an einer Seite etwas dicker sind, damit Kinder sie besser greifen können.
Neben den Kreiden im Karton sind auch größere Verpackungseinheiten im Kunststoffeimer erhältlich sowie Produkte als Bestandteil eines Spielsets, das zusätzlich einen Hüpfgummi, einen Spielpuck und eine Spielanleitung enthält.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.