Übersicht | "Streckmetall"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Stahl Streckmetall, 500x250x2.2mm (1 Angebot) Stahl Streckmetall, Typ=4001116376542, A=10 mm, B=5.8 mm, Breite=250 mm, Höhe=2.2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Stahl, Konformität mit Normen=-999 |
|
ab € 10,41* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm (1 Angebot) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, Maschenlänge: 22 mm, Maschenbreite: 10 mm, Stegbreite: 1,5 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm |
Alberts Deutschland 465896 |
ab € 20,24* pro Stück |
| |
Alu Streckmetall, 500x250x1.6mm (1 Angebot) Alu Streckmetall, Typ=4001116374647, A=10 mm, B=5 mm, Breite=250 mm, Höhe=1.6 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=-999 |
|
ab € 12,57* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm (1 Angebot) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,60 mm |
Alberts Deutschland 467296 |
ab € 11,49* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 1,2 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 6 mm, Maschenbreite: 3,4 mm, Stegbreite: 0,6 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,20 mm |
Alberts Deutschland 467340 |
ab € 3,15* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm (1 Angebot) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,60 mm |
Alberts Deutschland 467272 |
ab € 24,05* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 6 mm, Maschenbreite: 3,4 mm, Stegbreite: 0,6 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,20 mm |
Alberts Deutschland 467326 |
ab € 6,28* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu gold elox., BxLxS 600 x 1000 x 1,6 mm (1 Angebot) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,60 mm |
Alberts Deutschland 467289 |
ab € 38,56* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,8 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 16 mm, Maschenbreite: 8 mm, Stegbreite: 1,5 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 2,80 mm |
Alberts Deutschland 467449 |
ab € 4,26* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 300 x 1000 x 1,6 mm (1 Angebot) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,60 mm |
Alberts Deutschland 467227 |
ab € 14,64* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1,6 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Maschenlänge: 10,3 mm, Maschenbreite: 5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,60 mm |
Alberts Deutschland 467241 |
ab € 7,90* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 600 x 1000 x 1,2 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 6 mm, Maschenbreite: 3,4 mm, Stegbreite: 0,6 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,20 mm |
Alberts Deutschland 467333 |
ab € 13,16* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 120 x 1000 x 2,8 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 16 mm, Maschenbreite: 8 mm, Stegbreite: 1,5 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 2,80 mm |
Alberts Deutschland 467401 |
ab € 6,88* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Alu, schwarz elox., BxLxS 600 x 1000 x 1 mm (1 Angebot) Streckmetallblech, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, Maschenlänge: 22 mm, Maschenbreite: 10 mm, Stegbreite: 1,5 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,00 mm |
Alberts Deutschland 465919 |
ab € 25,55* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,2 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 10 mm, Maschenbreite: 7,5 mm, Stegbreite: 1 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 2,20 mm |
Alberts Deutschland 467395 |
ab € 3,90* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Streckmetall | | | Das Streckmetall – Halbzeuge ohne Abfall produzieren
Das Streckmetall gehört neben dem Strukturblech, Lochblech, Trapezblech oder Wellblech zu den Blechen im Bereich der Halbzeuge. Der Vorteil im Gegensatz zum Lochblech ist, dass bei der Herstellung kein Material verloren geht. Ein Blech wird mit einer Art Kamm in einer Maschine so gestanzt, dass Maschen entstehen. Das Material wird umgeformt, Abfall wie bei ausgestanzten Löchern entsteht dagegen nicht. Da die Fläche des Bleches durch die Verformung insgesamt größer wird, spricht man auch von streckender Verformung.
Wo findet man Streckmetall?
In der praktischen Anwendung findet man Streckmetall als Zaun, Sieb, Gitter, Fettfilter, an Möbeln wie Stühlen oder einem Bügeltisch, als Ordnungselemente im Büro in Form von Ablagen oder Papierkörbe, als Stützgitter für Verbundwerkstoffe, im Bauwesen als Putzträger oder zur Herstellung von Arbeitsfugen im Stahlbetonbau. Durch die Streckung erhält das Blech eine bessere Festigkeit und ein optimaleres Gewichtverhältnis als bei Metallblechen. Daher kann man Streckmetall auch für Laufstege, Rampen und Plattformen nutzen. Die ungeschnittenen Verbindungen widerstehen einer Belastung besser als Schweißnähte oder andere Verbindungen. Zudem können Gitter auch hinter Wände oder Zwischenwände als Sicherung gegen unbefugtes Eindringen verbaut werden. Auch kann über die Siebfunktion eine Versorgung mit frischer Luft stattfinden.
Die Formen
Streckmetall gibt es als Platten oder aber von der Rolle. Neben Länge und Breite sowie Stärke des Materials spielt für den jeweiligen Einsatzzweck die Maschengröße eine Rolle. Zur Maschengröße sei angemerkt, dass man nicht die Zwischenräume misst, sondern jeweils von der Mitte des Steges zur Mitte des anderen Steges. Die Stegbreite sollte daher immer berücksichtigt werden. Die freien Bereiche können zwischen vier und 90 Prozent der ursprünglichen Fläche erreichen.
Das Material
Streckgitter können aus Metall oder auch Kunststoff bestehen. Am meisten ist Metall (Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium) vertreten, wobei das Material aus Gründen des Korrosionsschutzes auch oberflächenbehandelt sein kann. So wird Aluminium zum Beispiel eloxiert. Beim Eloxieren wird mittels Strom eine Oxidschicht an der Oberfläche gebildet.
Weitere Eigenschaften
Durch die geriffelte Form bietet Streckmetall etwa bei Laufstegen einen rutschfesten Halt oder im Innenausbau die Grundlage für das Haften von Verbundwerkstoffen oder Gips.
|
|