Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Strukturblech

  Strukturblech  (24 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Strukturblech“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Strukturblech"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 1,5 mm (2 Angebote) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Alberts Deutschland
466725
ab € 19,72*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 2,50 mm
Alberts Deutschland
466763
ab € 22,03*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 2000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 2,50 mm
Alberts Deutschland
466794
ab € 72,16*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Alberts Deutschland
466534
ab € 7,04*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Alberts Deutschland
466497
ab € 5,01*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1 mm (2 Angebote) 
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Alberts Deutschland
466633
ab € 3,63*
pro Stück
 
 Stück
Alu Riffelblech, 500x250x2mm (2 Angebote) 
Alu Riffelblech, Typ=4001116371547, Breite=250 mm, Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=-999
Alfer
4001116371547
ab € 11,75*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Alberts Deutschland
466480
ab € 10,34*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 200 x 1000 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Alberts Deutschland
470777
ab € 7,48*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 120 x 1000 x 1,5 mm (2 Angebote) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Alberts Deutschland
466695
ab € 4,24*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, gekantet, L-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 135 mm, Höhe: 30 mm, Länge: 2000 mm, Abwinkelung: 90 °, Materialstärke: 1,50 mm
Alberts Deutschland
462840
ab € 16,43*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 200 x 1000 x 1 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Alberts Deutschland
466459
ab € 20,92*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm (2 Angebote) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Alberts Deutschland
466718
ab € 12,40*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Alu natur, BxLxS 200 x 500 x 1,5 mm (1 Angebot) 
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Alberts Deutschland
469405
ab € 9,64*
pro Stück
 
 Stück
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm (2 Angebote) 
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Alberts Deutschland
466756
ab € 4,12*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Strukturblech
^

Das Strukturblech – Design, Struktur und Eleganz

Unter den Blechen gibt es diverse Varianten, vom Lochblech über das Streckblech bis hin zum Strukturblech. Die Halbzeuge sind in der Regel Walzprodukte aus Metall. Das gilt auch für Strukturbleche, deren Oberfläche eben anstatt glatt mit einer dreidimensionalen Struktur versehen ist. Am häufigsten findet man Strukturbleche aus Aluminium, weil das Material weich genug ist, um die Muster einfach hinein zu prägen oder zu walzen. Es gibt aber auch Strukturbleche aus anderen Metallen. Strukturbleche werden im Möbelbau, für Dekorflächen, als Küchenspiegel, als Gehäuse, als Tresenverkleidungen oder im Maschinen- und Anlagenbau verwendet. Man denke auch an die Tritte oder Laufstege von Aluminiumleitern, Bodenbeläge in Schlachthöfen oder Brandschutzplatten vor Kaminen.

Überlegungen zur Rutschhemmung

Je nach Anforderung an das Strukturblech muss man eine erforderliche Rutschhemmung nach DIN 51 130 erfragen, soweit keine Herstellerangaben vorliegen.

Das Material

Neben Stahl, Edelstahl, Messing und Kupfer ist Aluminium roh oder veredelt am häufigsten im Handel als Strukturblech erhältlich, weil es sich bei Aluminium um ein leicht formbares, aber sehr stabiles Leichtmetall handelt. Rohaluminium reagiert bei Raumtemperatur mit Wasser und Luft und legt sich so quasi eine eigene Schutzschicht gegen Korrosion bei pH-Werten zwischen vier und neun zu. Für den Außenbereich sollte man jedoch besser auf Legierungen oder obenflächenbehandeltes Material (Eloxalaluminium) zurückgreifen. Strukturbleche aus Aluminium lassen sich leicht gießen und spanend bearbeiten und bieten dennoch eine hohe Stabilität sowie eine Unempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen. Was Aluminium schadet, ist Salzsäure oder säurehaltige Flüssigkeiten. Zudem ist die Herstellung von Aluminium sehr energieaufwendig.

Das Design

Sie möchten ein bestimmtes Oberflächenmuster haben, dann wählen Sie nach dem Design unter folgenden Gruppen:
  • Fischgrat-Prägung,
  • gehämmert,
  • Gerstenkorn-Prägung,
  • Kreis-Prägung,
  • Quadrat-Prägung,
  • Rauputz-Prägung oder
  • Riffel-Prägung.

Die Maßangaben

Die Maße für die Blechplatten werden oft in Millimeter mit Länge mal Breite mal Höhe angegeben. Die Bleche werden nicht überlappend, sondern auf Stoß verarbeitet und dazu gebogen oder gelasert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.