Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: knipex töpferzange
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Töpferzange

  Töpferzange  (6 Angebote unter 28.031.320 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Töpferzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Töpferzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Töpferzange CV, 200mm (1 Angebot) 
Töpferzange CV, 200mm aus Werkzeugstahl C45 geschmiedet und vergütet schwarz lackiert, Kopf und Schneiden poliert Schneiden mit ca. 58 HRc induktiv gehärtet
HAROMAC Werkzeugfabrik
04903220SB
ab € 6,41*
pro Stück
 
 Stück
COXT790500 Töpferzange 20 x 200 mm (2 Angebote) 
Töpferzange • Länge 200 mm • Polierte Schneiden • Schwarz lackierte Oberfläche Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materi...
Connex
COXT790500
ab € 6,39*
pro Stück
 
 Stück
Knipex 58 30 225 Zange (2 Angebote) 
für Tonarbeiten - mit Drahtschneider für weichen Draht - Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 59 HRC - Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Knipex
58 30 225
ab € 14,82*
pro Stück
 
 Stück
Töpfer- oder Ziegelkneifzange L.200mm Kopf poliert Griffe schwarz atramentiert (4 Angebote) 
Geeignet zum Bearbeiten von keramischen Erzeugnissen im Sanitärbereich Spezialwerkzeugstahl, komplett vergütet Schneiden induktiv gehärtet Mit Drahtschneider für weichen Draht vor dem Gelenk
VBW
ab € 15,85*
pro Stück
 
 Stück
Ziegelkneifzange hochwertige Ausführung mit Drahtabschneider 400 g (1 Angebot) 
Ziegelkneifzange hochwertige Ausführung mit Drahtabschneider 400 g
Picard
0070228-225
ab € 18,45*
pro Stück
 
 Stück
Töpferzange, Spezial-Werkzeugstahl, 220 mm (1 Angebot) 
Töpferzange, Spezial-Werkzeugstahl, 220 mm ölgehärtet, poliert, schwarz atramentiert Spezial-Werkzeugstahl Breite der Schneide 19 mm Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
k.A.
5830225P
ab € 13,48*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Töpferzange
^

Mit der Töpferzange Keramik und Ton optimal bearbeiten

Die Töpferzange gehört als Kneifzange aufgrund der Bearbeitung von Keramik oder Ton auch zum Fliesenwerkzeug, wenn die Fliesen aus diesen Materialien bestehen. Die Töpferzange wird auch als Ziegelzange oder Ziegelkneifzange bezeichnet.

Die Einsatzbereiche

Die Ziegelzange wird überall da verwendet, wo Ton oder Keramik bearbeitet werden müssen. So können bei Fliesen Ausschnitte für Rohrdurchleitungen oder Raumanpassungen durch Fliesenleger ebenso erforderlich werden, wie etwa Rohrkürzungen im Sanitärbereich durch Installateure. Die Ziegelzange wird natürlich auch von Dachdeckern zum Anpassen der Ziegel an die Abschlüsse einer Dachform verwendet, wie von Töpfern um ihre Werke zu bearbeiten.

Wodurch unterscheidet sich die Töpferzange von anderen Kneifzangen?

Gemeinsam mit den übrigen Kneifzangen ist ein robuster Werkzeugaufbau ebenso wie die scharf geschnittenen Zangenbacken, mit denen man auch dünne Drähte durchschneiden kann. Hinter dem Zangenkopf sitzt ein stabiles Gelenk, woran sich zwei parallel verlaufende, lange Griffe anschließen. Der Unterschied zu den anderen Kneifbacken liegt in der Kopfform: sie ist größer als die der übrigen Zangen, damit sich eine höhere Maultiefe ergibt.

Zu den Maßen

Zur Bestimmung der optimalen Zangenkopfform kann man eine Auswahl nach der Kopfbreite treffen. Diese wird metrisch für Deutschland in Millimeter angegeben. Gleiches gilt für die Angaben zur Länge. Hier werden nicht nur die Griffe, sondern das ganze Werkzeug vom vorderen Ende des Zangenkopfes (den Schneiden) aus bis zum hinteren Ende der Zangengriffe, bei beschichteten Griffen inklusive der Beschichtung gemessen. Für die relativ weichen Werkstoffe wie Keramik oder Ton genügt meistens eine mäßige Hebelwirkung, die bequem mit Zangenlängen zwischen 20 und 25 Zentimetern erreicht wird. Dies führt dazu, dass die Zangen mit Eigengewichten zwischen 300 und 450 Gramm relativ leicht sind.

Die verwendeten Materialien machen das Werkzeug robust

Die Töpfer- oder Ziegelzangen werden aus Werkzeugstahl wie C45, hergestellt, indem sie oft geschmiedet und dann ölgehärtet werden. In diesem Fall werden dann die Schneiden zusätzlich gehärtet und erreichen bei induktivem Härten Härtegerade von 58 HRC oder 59 HRC. Je höher der Härtegerad, desto weniger Verschleiß tritt am Werkzeug auf. Meistens ist Zange schwarz lackiert um sie korrosionsfester zu machen und besitzt einen polierten Zangenkopf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.