LX Kombisystem für Wandmontage Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitli...
Flexibler Arbeitsplatz - Wandmontage Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung Produktvorteile: Universell geeignet für alle Monitore bis...
Befestigen Sie die Komponenten Ihres Arbeitsplatzes mit diesem vollständig verstellbaren Montagesystem an der WandMontieren Sie diesen Wandarbeitsplatz, um einen ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplat...
Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Magnetwand, 1x Lochwand, 1x Fachboden Artikelbeschreibung: 2 x Tragsäule 1250 mm 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 1 x Fachboden 220 mm Material: Stahlblech
Mit mittelgroßem, silberfarbenem CPU-Halter. Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die per...
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die pe...
Montieren Sie einen PC-Arbeitsplatz an der Wand - das ist die Lösung für Arbeitsplätze mit wenig Platz bzw. bei denen es keine Möglichkeit zur Aufstellung von Möbeln gibt. Die Arme für Monitor und ...
Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, fl...
Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Computerarbeitsplatz, der genau auf Ihre Arbeitsweise...