Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Arbeitsplatz - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90354
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90354
EAN/GTIN:
     4016032383161
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Flexibler Arbeitsplatz - Wandmontage

Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung

Produktvorteile:

  • Universell geeignet für alle Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
  • Zur Wandmontage für Geräte mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27")
  • Flexibel schwenkbar bis zu 180°
  • Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 90 Grad
  • Flexibel in der Höhe einstellbar
  • Monitor um 180° drehbar
  • Bis zu 6 kg Tragkraft pro Arm

Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen.

Technische Daten:

  • Integrierte Kabelführung
  • Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
  • Maximale Belastbarkeit bis zu 6 kg pro Arm
  • Gewicht: 4,2kg
  • Abmessungen: 700 x 700 x 520 mm
  • Art: PC-Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Art:
PC-Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-20155
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.