Übersicht | "Tastaturauszug"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 60,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,52* pro Stück |
| |
Tastaturauszug 1, B640xT485xH85mm, RAL5010 (19 Angebote) Tastaturauszug 1|B640 x T485 x H85 mm|Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Geei... |
|
ab € 106,58* pro Stück |
| |
Keyboard-Auszug 2109, Länge 400 mm, Stahl verzinkt (2 Angebote) Keyboard-Auszug 2109, Länge 400 mm, Stahl verzinkt Halt durch Einrastung in ausgezogener Position. Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden. Mit Tre... |
|
ab € 20,88* pro Stück |
| |
Tastaturauszug KA 3434 Stahl verzinkt 400 mm HETTICH (7 Angebote) Tastaturauszug KA 3434 Stahl verzinkt 400 mm HETTICH mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 200 N · 6 Schienenlängen von 300 bis 550 mm · variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 m... |
|
ab € 21,00* pro Satz |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-19 KEY-2U |
ab € 51,60* pro Stück |
| |
Tastaturauszug m.Mousepad,grau (3 Angebote) • Montage unter der Schreibtischplatte · 3 variable Bauhöhen von 93,2 bis 115,6 mm · Maximale Tastaturbreite 555 mm · Tastaturgewicht 20 kg · Arretierung der verwendeten Tastatur · Ablage für Schre... |
|
ab € 82,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 271,27* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-19 KEY-3U |
ab € 52,01* pro Stück |
| |
Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt (2 Angebote) Keyboard-Auszug 2109, Länge 450 mm, Stahl verzinkt Halt durch Einrastung in ausgezogener Position. Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden. Mit Tre... |
|
ab € 21,06* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-19 KEY-2U-SW |
ab € 50,74* pro Stück |
| |
Tastaturauszug m.Mousepad,schw. (3 Angebote) • Montage unter der Schreibtischplatte · 3 variable Bauhöhen von 93,2 bis 115,6 mm · Maximale Tastaturbreite 555 mm · Tastaturgewicht 20 kg · Arretierung der verwendeten Tastatur · Ablage für Schre... |
|
ab € 82,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 210,72* pro Stück |
| |
Keyboard-Auszug 2109, Länge 500 mm, Stahl verzinkt (2 Angebote) Keyboard-Auszug 2109, Länge 500 mm, Stahl verzinkt Halt durch Einrastung in ausgezogener Position. Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden. Mit Tre... |
|
ab € 21,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 271,25* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Tastaturauszug | | | Tastaturauszug - Ergonomie im Büro
Eine ordentliche Sitzhaltung, ein Entlasten der Schultern und Arme sowie ein optimales Erreichen und Bedienen der Tastatur und der Maus sind im Büroalltag wichtig. Der gesamte obere Bewegungsapparat ist bei der einseitigen Belastung während der PC-Arbeit gefordert. Um so wichtiger ist eine perfekte Anordnung aller Geräte auf Ihrem Schreibtisch und eine ergonomisch durchdachte Auswahl der Möbel. Ein Tastaturauszug gehört zu den Grundausrüstungsgegenständen, der an keinem Computerarbeitsplatz fehlen sollte.
Die perfekte Position
Die Sitzposition ist am Schreibtisch aus Sicht der Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung und somit nicht zuletzt in Hinblick auf die Lohnfortzahlungsquote ein wichtiges Stellglied, mit dem Sie aktiv Einfluss nehmen können. Hierbei kommt der Tastaturauszug ins Spiel. Die Position der Tastatur sollte so nah wie möglich am Körper sein. Durch den Auszug entlasten Sie den Schultergürtel, da die Arme nicht so weit ausgestreckt werden müssen, und gewinnen zusätzlich mehr Abstand zum Monitor, um die Augen zu schonen. Der optimale Tastaturauszug ermöglicht im Sitzen das Bilden einer Ebene von Ellenbogengelenk, Handfläche und Tastatur. Achten Sie darauf, dass die Höhe individuell einstellbar ist. Dadurch vermeiden Sie Fehlbelastungen von Hals- und Lendenwirbelsäule sowie von Schulter-, Ellenbogen, Hand- und Kiefergelenken.
Genug Platz für den Tastaturauszug
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Tastaturauszuges unbedingt die Größe und Form des vorhandenen Keyboards. Ergonomische Tastaturen nehmen durch Ihre besondere Form oft mehr Platz in Anspruch. Auch entlastende Handgelenkauflagen sollten ohne Schwierigkeiten Platz finden. Wer die Maus mit auf dem Auszug und nicht gesondert positionieren will, sollte auch ausreichend Bewegungsspielraum einkalkulieren, so dass die Maus ohne Behinderung durch das Keyboard geführt werden kann. Sinnvoll sind mit unter Einzelauszüge, die entweder rechts oder links vom Tastaturauszug installiert werden und die Maus samt Mauspad beherbergen.
Mehr Freifläche mit einem Tastaturauszug
Nicht nur der Körperhaltung und der Gesundheit kommt ein Tastaturauszug zugute, Sie gewinnen auch neue Freiflächen auf Ihrem Schreibtisch. Akten, Ordner und andere Unterlagen können besser bearbeitet werden, da der Tisch frei ist und die Tastatur und Maus zwar vorhanden sind und trotzdem nur im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. So türmen sich keine Papierberge mehr auf dem Keyboard und das Freiräumen beginnt, wenn eine Datei im PC benötigt wird. Durch diesen neu gewonnenen Platz mit einem Schreibtischbefreier können auch alle anderen Schreibtischutensilien besser angeordnet.
Gut geschützt
Der Tastaturauszug hilft aber nicht nur im Büro beim Befreien des Schreibtischs. Auch in Werkstätten, im Lager und im Produktionsbereich, wo computerbasierend gearbeitet wird, sorgen die Auszüge für mehr Arbeitskomfort. Die Tastatur verschwindet einfach unter Abdeckungen, kann nicht herunterfallen und ist vor Staub und Verschmutzungen geschützt verwahrt, bis Sie benötigt wird. Für Serverschränke oder Netzwerkschränke gibt es spezielle Tastaturauszüge. So ist 19 Zoll Tastaturschublade an die Bedürfnisse der 19 Zoll-Technik angepasst.
|
|