Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: telefonschere wüsthof
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Telefonschere

  Telefonschere  (7 Angebote unter 28.031.153 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Telefonschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Telefonschere"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Telefon- und Kabelschere D53 (16 Angebote) 
Schneiden vernickelt und gezahnt Mit Drahtabschneider
BESSEY Tool
D53
ab € 5,86*
pro Stück
 
 Stück
Telefonschere mit gezahnter Schneide, glanzvernickelt, Größe 130 mm (9 Angebote) 
Telefonschere mit Drahtabschneider, mit gezahnter Schneide, glanzvernickelt, Größe 130mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung/Betätigung mechanisch Einhand - Geeignet für max...
Cimco
120222
ab € 12,44*
pro Stück
 
 Stück
Bernstein Tools 5-308 Telefonschere, Kabelschere 125 mm Silber (5 Angebote) 
Bernstein Tools 5-308 Telefonschere, Kabelschere 125 mm Silber Telefon- und Kabelschere Ausstattung: Telefon- und Kabelschere, 125 mm, mit gezahnter Schneide. Technische Daten: Farbe des Griffes: S...
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-308
ab € 9,56*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
120220
ab € 11,84*
pro Stück
 
 Stück
ORION Telefonschere mit Drahtschneider 125 mm gezahnt vernickelt (1 Angebot) 
Telefonschere mit Abisolierstation Zum Schneiden von feinen Drähten und Kabeln. Anwendung Zum Schneiden von feinen Drähten und Kabeln. Ausführung • vernickelt • Telefonschere mit Drahtabschneider
ORION
53717030
ab € 6,97*
pro Stück
 
 Stück
Bernstein Tools 5-308-13 Telefonschere, Kabelschere (6 Angebote) 
Bernstein Tools 5-308-13 Telefonschere, Kabelschere Telefon- und Kabelschere, 125 mm, mit ESD-Beschichtung Telefon- und Kabelschere, 125 mm, mit ESD-Beschichtung
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-308-13
ab € 11,95*
pro Stück
 
 Stück
Telefonschere 125mm 1 Scherenblatt gezahnt, mit Drahtauge WÜSTHOF (1 Angebot) 
rostfrei · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: rostfrei
Wüsthof
203896
ab € 3,18*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Telefonschere
^

Die Telefonschere – eine kleine Vertiefung macht den Unterschied

Die Telefonschere ist auf dem ersten Blick eine Werkstattschere, die einer Haushaltsschere gleicht. Allerdings gehört die Telefonschere auch zu den Kabelscheren. Bei genauerem Hinsehen findet man an der Schneide eine kleine Vertiefung, die zum Durchtrennen von Telefonkabel dient, den sog. Drahtabschneider. Die Telefonschere wird oftmals in der Elektronik verwendet. Kabelscheren gehören zu den zweischenkligen Werkzeugen zum Schneiden von Kabeln. Isolierte Einzelleiter kann man mit der Telefonschere trennen. Dagegen erfordert es zum Trennen mehradriger Kabel mit größeren Durchmessern eine Kabelschere, mit kurzen aber kräftigen Schneidbacken.

Die Schneide

Die Schneide der Telefonschere ist wie bei einer Papierschere sehr scharf geschliffen und erlaubt damit beim Schneiden von einadrigen Telefonkabeln ein leichtes Eindringen in weiche Werkstoffe wie Aluminium oder Kupfer. Die Schneide ist zudem recht lang, so dass sich eine gute Hebelwirkung entfaltet. Der Drahtabschneider befindet sich meistens in Richtung des Drehgelenkes wieder. Die Schneide kann einseitig oder beidseitig glatt oder gezahnt bzw. geriffelt sein.

Das Material, Schnittlänge und Gelenk

Die Scheren bestehen aus Werkzeugstahl und sind zum Teil auch zusätzlich oberflächenbehandelt wie etwa vernickelt oder verzinkt, was zu höherem Korrosionsschutz führt und die Schere auch für Arbeiten draußen geeignet macht. Die Schnittlänge der Telefonschere ergibt sich aus der Länge der Schneiden. In Bezug auf das Gelenk unterteilen sich die Scheren meistens in zwei Gruppen: die eine Gruppe besitzt eine gestanzte Öse, während die anderen Scheren über eine Schraube verfügen. Die Schraube hat dabei zwei Vorteile: man kann sie nachziehen, und man kann den Abstand der Schneiden zueinander und damit die Schärfe der Schere regulieren.

Zur Form

Die Schneiden der Telefonschere gehen über ein Drehgelenk in den Griff mit den Augen über. Die Augen können dabei entweder neutral oder aber für Rechts- oder Linkshänder optimiert geformt sein. Oftmals sind die Augen zusätzlich mit Kunststoff beschichtet, so dass der Griff nicht so leicht aus der Hand rutscht. Die Telefonschere ist nicht zum Arbeiten in der Elektrik oder Elektronik unter Spannung gemacht. In diesem Fall benötigt man spezielle VDE-Scheren, die über einen isolierten Griff verfügen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.