Übersicht | "Transporteimer"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 68,57* pro Stück |
| |
|
Heathrow Scientific 120917 |
ab € 52,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 64,14* pro Stück |
| |
|
Heathrow Scientific 120913 |
ab € 73,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 82,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 198,34* pro Paket |
| |
Transporteimer 10,5 l (1 Angebot) Transporteimer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Deckel, Dichtungsring aus Silikon, mit drei Spannverschlüssen, eventueller Über-/Unterdruck lässt sich durch Ventil im Deckel aufheben, schwere... |
|
ab € 74,63* pro Stück |
| |
|
Heathrow Scientific 120916 |
ab € 52,22* pro Stück |
| |
|
Heathrow Scientific 120912 |
ab € 74,08* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Transporteimer | | | Transporteimer – Die sichere Aufbewahrung von Flüssigkeiten
Eimer haben meist ein gemeinsames Ziel: Materialien oder feste sowie flüssige Stoffe zu transportieren. Dennoch gibt es unter der Vielzahl der bestehenden Eimertypen gravierende Unterschiede. Je nach Verwendungszweck und Einsatzgebiet weisen die Behälter unterschiedliche Eigenschaften auf. Während Putzeimer als klassische Eimer Wasser und Reinigungsmittel fassen, Schöpfeimer beim Ausheben von Gruben eingesetzt werden und Verpackungseimer besonders für den Transport und die Verpackung von Stoffen geeignet sind, finden Transporteimer meist für das Transportieren von Flüssigkeiten ihren Einsatz.
Wofür werden Transporteimer eingesetzt?
In Großküchen und Kantinen sind Transporteimer – sofern lebensmittelecht -wertvolle Hilfsmittel für die sichere Lagerung und den Transport von Suppen, Saucen und anderen flüssigen Lebensmitteln. Gleichzeitig eignen sie sich zum Warmhalten der Speisen. In der Milchproduktion sind Transporteimer unentbehrlich für die geschützte und keimfreie Aufbewahrung und Beförderung des empfindlichen Lebensmittels. Transporteimer eignen sich ebenso als chemikalienbeständige Behälter für gefährliche Stoffe in Labors, Pharmaunternehmen oder Arztpraxen. Hier dienen sie vor allem dem Schutz von Mensch und Umwelt vor bedenklichen Substanzen. Für die Verwendung als Gefahrgutverpackung müssen diese Eimer eine UN-Zulassung besitzen und bestimmte gesetzliche Auflagen erfüllen. Transporteimer werden ferner als Verpackung für den Groß- und Einzelhandel hergestellt, beispielsweise für Wandfarben und anderen Heimwerkerbedarf, Shampoos, Seifen oder Fertiggerichte. Bei dieser Variante ist meist eine Öffnungslasche als Siegel am Deckel angebracht.
Eigenschaften und Materialien
Merkmale
Transporteimer sind im Vergleich zu gewöhnlichen Eimern meist mit einem dicht schließenden Deckel ausgestattet, der mit einem Dichtungsring aus Silikon oder Gummi verstärkt ist. Einige Ausführungen verfügen über einen zusätzlichen Ausgießer. Zum Verschließen dienen meist Spannverschlüsse. Für die einfache Beförderung ist ein Henkel angebracht. Eimer für den Nahrungsmittelbereich sind zusätzlich mit einem Ventil im Deckel zur Regulierung von Über- oder Unterdruck ausgestattet. Der Deckel von Chemikalieneimern muss absolut flüssigkeitsdicht schließen und ist in der Regel mit optionaler Plombierung und Adaptern (für Filterung) versehen. Da die Einsatzgebiete von Transporteimern so komplex sind, werden sie in vielen unterschiedlichen Größen angeboten. Gebräuchlich sind Eimer mit einem Fassungsvermögen zwischen 2 und 30 Litern.
Materialien
Für die Verwendung im Lebensmittelbereich müssen die Behältnisse lebensmittelecht sein. Das heißt, das verwendete Material muss gesundheitlich unbedenklich sein und darf auf Lebensmittel hinsichtlich Geruch und Geschmack keine Auswirkungen haben. Edelstahl ist der bevorzugte Rohstoff, da er diese Eigenschaften besitzt. Chemikalienbehälter müssen resistent gegen Säuren, Laugen und andere ätzenden oder reizenden Stoffe sein. Ein geeigneter und verbreiteter Rohstoff ist HDPE (high density polyethylen), das aufgrund seiner hohen Dichte gute Chemikalienbeständigkeit aufweist.
|
|