| | | | Übersicht | "Trennverstärker"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Speisetrenner VEGA VEGATRENN 141 TRENN141.ACXXKBX (1 Angebot) Speisetrenner 1-kanalig Eingangssignal: 4-20 mA Ausgangssignal: 4-20 mA (aktiv) Betriebsspannung: 24...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %) Schnittstellen: HART Anschluss: Schraubklemmen Montage: Trag... |
|
ab € 185,11* pro Stück |
| |
|
WAGO Kontakttechnik 857-423 |
ab € 151,56* pro Stück |
| |
Trennschaltverstärker IM12-22EX-R (7 Angebote) Trennschaltverstärker IM12-22EX-REigensichere Eingangskreise Ex ia, Einsatz in Zone 2, FM, NEPSI, Anwendungsbereiche nach ATEX: II (1) G, II (1) D, II G 3, Zwei Relaisausgänge (Schließer), Wirkungs... |
|
ab € 117,71* pro Stück |
| |
Speisetrenner VEGA VEGATRENN 141 TRENN141.AXXXKXX (1 Angebot) Speisetrenner 1-kanalig Eingangssignal: 4-20 mA Ausgangssignal: 4-20 mA (aktiv) Betriebsspannung: 24...31 V DC (-15/+10 %) Schnittstellen: HART Anschluss: Schraubklemmen Montage: Tragschiene DIN 35 |
|
ab € 155,82* pro Stück |
| |
Speisetrenner VEGA VEGATRENN 142 TRENN142.ACXXKBX (1 Angebot) Speisetrenner 2-kanalig Eingangssignal: 2 x 4-20 mA Ausgangssignal: 2 x 4-20 mA (aktiv) Betriebsspannung: 24...31 V DC (-15/+10 %) Schnittstellen: HART Anschluss: Schraubklemmen Montage: Tragschien... |
|
ab € 258,73* pro Stück |
| |
Speisetrenner VEGA VEGATRENN 142 TRENN142.AXXXKXX (1 Angebot) Speisetrenner 2-kanalig Eingangssignal: 2 x 4-20 mA Ausgangssignal: 2 x 4-20 mA (aktiv) Betriebsspannung: 24...31 V DC (-15/+10 %) Schnittstellen: HART Anschluss: Schraubklemmen Montage: Tragschien... |
|
ab € 230,07* pro Stück |
| |
Wago 857-400 Anschlussblock 8P Grau (13 Angebote) Der konfigurierbare Trennverstärker wandelt analoge Normsignale und verstärkt, filtert und trennt die analogen Normsignale galvanisch voneinander. Merkmale: - Zero/Span-Abgleich über die komplette ... |
WAGO Kontakttechnik 857-400 |
ab € 1,7473* pro Stück |
| |
Trennverstärker WAGO 857-403 (13 Angebote) Trennverstärker Kalibrierte Messbereichsumschaltung Eingangssignal Strom: ±0,3 mA; 0-0,3 mA; ±1 mA; 0-1 mA; ±5 mA; 0-5 mA; ±10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ±20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA; ±50 mA; 0-50 mA; ±100 ... |
WAGO Kontakttechnik 857-403 |
ab € 219,61* pro Stück |
| |
Wago 857-409 Anschlussblock 8P Grau (17 Angebote) Der Bipolar-Trennverstärker wandelt analoge uni- und bipolare Normsignale und verstärkt, filtert und trennt die bipolaren analogen Normsignale galvanisch voneinander. Merkmale: - Überlastschutz des... |
WAGO Kontakttechnik 857-409 |
ab € 154,10* pro Stück |
| |
|
WAGO Kontakttechnik 857-411 |
ab € 95,55* pro Stück |
| |
Wago 857-412 Anschlussblock 8P Grau (13 Angebote) Die vorkonfigurierten Trennverstärker wandeln analoge Normsignale, verstärken, filtern und trennen die analogen Normsignale galvanisch voneinander. Merkmale: - Eingang/Ausgang: Stromsignal bzw. Spa... |
WAGO Kontakttechnik 857-412 |
ab € 96,18* pro Stück |
| |
|
WAGO Kontakttechnik 857-420 |
ab € 108,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 217,95* pro Stück |
| |
Trennverstärker (13 Angebote) Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von 24 V- oder. 30 VDC-Signalen auf analoge Normsignale. Mittels DIP-Schalter bis zu 12 Signalkombinatio... |
|
ab € 158,04* pro Stück |
| |
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O (11 Angebote) Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2Ov_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Fel... |
|
ab € 213,65* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Trennverstärker | | | Eingangssignale und Ausgangssignale galvanisch trennen mit Trennverstärkern
Im Rahmen der Niederspannungs-Schalttechnik können auf Gleichspannungen oder niederfrequenten Wechselspannungen Signale unterschiedlicher Art aufmoduliert sein. Um diese Signale von der vorliegenden Eingangsspannung zu trennen (etwa aus Sicherheitsgründen), werden sogenannte Trennverstärker eingesetzt. Sie sorgen für eine Potentialtrennung (galvanische Trennung) des Ausgangssignals und verstärken dieses Signal gleichzeitig. Die Ausgangssignale können beispielsweise als Messsignale oder Steuersignale für verschiedene Zwecke dienen. Oft erfolgt der Einsatz solcher Messverstärker dort, wo besondere Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden müssen. Dazu gehören beispielsweise medizinische Einrichtungen. Die Potentialtrennung kann bei einem Messverstärker auf unterschiedliche Art erfolgen.
Die verschiedenen Arten der Kopplung
Abhängig von der Art der zu übertragenden Messsignale werden unterschiedliche Arten der galvanischen Trennung beziehungsweise Kopplung der Eingangs- und Ausgangsseite verwendet.
- Eine induktive Kopplung arbeitet mit einer Art Transformator, der aus zwei Spulen besteht. Die Eingangsspule liegt dabei auf dem Potential der Eingangsspannung, während der Ausgang des Transformators potentialfrei ist.
- Über eine kapazitive Kopplung verschiedener Stromkreise mittels geschickt gewählter Kapazitätswerte können gewünschte Frequenzen oder Frequenzbereiche übertragen werden. Eine Gleichspannung oder Wechselspannungen anderer Frequenzen beispielsweise werden jedoch weiterhin zwischen diesen Stromkreisen blockiert.
- Eine weitere Möglichkeit der Kopplung besteht in der optoelektronischen Kopplung über einen Optokoppler. Hier werden die (Gleichspannungs-) Signale über eine Übertragungsstrecke, bestehend aus einer Sendediode und einem Empfangstransistor, an die Empfängerseite weitergeleitet.
Trennverstärker als fertige Bauelemente
Trennverstärker sind als fertige Bauelemente für den direkten Einsatz im vorgesehenen Bereich erhältlich. Bei der Auswahl des entsprechenden Bauteils sollte auf verschiedene Dinge geachtet werden. Die Versorgungsspannungen sowie die entsprechenden Betriebsfrequenzen und weitere elektrische Spezifikationen sind in der Artikelbeschreibung ersichtlich und spielen eine wesentliche Rolle bei der Auswahl des entsprechenden Bauteils. Des Weiteren können verschiedene Ausstattungsmerkmale bei der Auswahl des richtigen Bauteils eine Rolle spielen. In manchen Einsatzgebieten kann es beispielsweise von Vorteil sein, wenn der Trennverstärker die Möglichkeit bietet, ihn per Software zu konfigurieren. Trennverstärker unterschiedlicher Hersteller sind in verschiedenen Größen bzw. Aufbaubreiten erhältlich. Diese können bereits in einer Vorauswahl gefiltert werden.
|
|
| | | |