Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Umlenkrolle

  Umlenkrolle  (914 Angebote unter 28.247.259 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Umlenkrolle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Umlenkrolle"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GEDORE Automotive KL-1280-235 B Spannschlüssel für Umlenkrolle (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Erforderlich zum Aus- und Einbau der Umlenkrolle z.B. beim Zahnriemenwechsel oder bei der Motorreparatur. passend für:Passend für Renault 1.4 und 1.6 Doppelnockenwellen Benzin M...
Gedore
KL-1280-235 B
ab € 22,53*
pro Stück
 
 Stück
Elektroseilwinde ESW 999 500/999 kg inkl. Umlenkrolle (1 Angebot) 
Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter Sichere Bedienung mittels Fernbedienung Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung Schutzklasse IP 54 230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz
ELMAG
33422
€ 316,00*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl Umlenkrolle Stahlseil (1 Angebot) 
Umlenkrolle aus Edelstahl geeignet zur Innen- und Außenmontage
Zander
940096
ab € 32,55*
pro Stück
 
 Stück
Umlenkrolle Stahlseil (1 Angebot) 
Umlenkrolle aus Stahl geeignet zur Innen- und Außenmontage
Zander
940092
ab € 20,71*
pro Stück
 
 Stück
Umlenkrolle, EN 795 Typ B (1 Angebot) 
Umlenkrolle, aufklappbar, einrollig. Bruchlast 30 kN
PREISING
1325
ab € 51,22*
pro Stück
 
 Stück
Umlenkrolle Klappbar mit Haken, Tragfähigkeit 0,5t, Gehäuse aus Stahl, Wirbellasthaken (1 Angebot) 
Eigenschaften »  Gehäuse aus Stahl. »  Schnelle Seilmontage durch aufklappbares Design. »  Mit Wirbel-Lasthaken. »  Dauergeschmierte Bolzenlagerung. »  Sicherheits-Design: Seitenplatte lässt sich u...
Delta Hoisting Equipment
SG.0.KB.0500
ab € 89,43*
pro Stück
 
 Stück
Bau-Aufzugrolle Ø 190 mm mit Sicherungsbügel, 200 kg Hakenlast (13 Angebote) 
Produktbeschreibung: mit Sicherungsbügel am Aufhängehaken geeignet für Seile bis Ø 18-22 mm Hakenlast: 200 kg
profibau
45130
ab € 25,71*
pro Stück
 
 Stück
SIDOOR Umlenkrolle für STS-Zahnprofil (5 Angebote) 
SIDOOR Umlenkrolle Umlenkrolle zur Umlenkung des SIDOOR Zahnriemens 1 Stueck Zubehör für SIDOOR
Siemens
6FB11040AT040AS2
ab € 14,50*
pro Stück
 
 Stück
DORMAKABA Umlenkrolle für TS 93 Gleitschiene GSR Standflügel BG (1 Angebot) 
DORMAKABA Umlenkrolle für TS 93 Gleitschiene GSR Standflügel BG
dormakaba
9900064007700
ab € 56,17*
pro Stück
 
 Stück
Umlenkrolle ROTAFIX, Minirolle (1 Angebot) 
- nimmt Seile bis 12 mm auf - mit fixen Seitenplatten - ultrakompakt und sehr leicht - vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Bruchlast 20 kN
Stubai Zmv
892200
ab € 8,77*
pro Stück
 
 Stück
Bau-Aufzugrolle Ø 195 mm, leichte Ausführung, 200 kg Hakenlast (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: ohne Sicherungsbügel am Aufhängehaken geeignet für Seile bis Ø 18-22 mm Hakenlast: 200 kg
profibau
46856
ab € 26,53*
pro Stück
 
 Stück
SIDOOR Umlenkvorrichtung mit Umlenkrolle für STD-Zahnprofil mit Zahnriemenbreite 20 mm (4 Angebote) 
SIDOOR Umlenkvorrichtung mit Umlenkrolle zur Umlenkung des SIDOOR Zahnriemens Zubehör für SIDOOR
Siemens
6FB11040AT070AS0
ab € 81,44*
pro Stück
 
 Stück
Bau-Aufzugrolle Ø 300 mm mit Sicherungsbügel, 300 kg Hakenlast (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: mit Sicherungsbügel am Aufhängehaken geeignet für Seile bis Ø 32 mmli>Hakenlast: 300 kg
profibau
40495
ab € 45,85*
pro Stück
 
 Stück
SIDOOR Umlenkvorrichtung mit Umlenkrolle für STS-Zahnprofil (6 Angebote) 
SIDOOR Umlenkvorrichtung Umlenkvorrichtung mit Umlenkrolle, zur Umlenkung des SIDOOR Zahnriemens in gleicher Hoehe und Tiefe fluchtend zum Motor-Antriebsritzel Zubehör für SIDOOR
Siemens
6FB11040AT030AS0
ab € 29,06*
pro Stück
 
 Stück
Umlenkrollen MiVa-Set 834 Rufsystem 834 (6 Angebote) 
Zugschnur und Umlenkrollenset für Gira Rufsysteme
GIRA Giersiepen
291700
ab € 23,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   61   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Umlenkrolle
^

Umlenkrollen - Richtungsänderung leicht gemacht

Umlenkrollen kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Richtung der Bewegung geändert werden soll. So kann zum Heben und Senken oder zum Heranziehen von Lasten mit Hilfe einer Umlenkrolle die Bewegungsrichtung bei gleichbleibender Zugrichtung geändert werden. In verschiedenen Maschinen und Hebezeugen werden Umlenkrollen als wichtiges Bauelement eingesetzt, um Bewegungen perfekt zu koordinieren.

Richtungsweisend

Um bei gleichem Zug die Richtung genau vorgeben zu können, Hindernisse zu umschiffen und nicht zuletzt die Kraft in eine Richtung wirken zu lassen, werden Umlenkrollen eingesetzt. Mit ihnen kann durch die gezielte Anordnung der Rolle in einer bestimmten Position genau vorausbestimmt werden, an welchem Punkt die Richtungsänderung erfolgen soll. Fakt ist, egal, ob einzeln oder in einer Seilwinde integriert, die Umlenkrolle ist richtungsweisend und ohne sie wäre ein gezieltes Lenken der Bewegung nicht möglich.

Genormte Umlenkrollen

Damit eine einfache und präzise Auswahl im Sortiment der Umlenkrollen möglich wird, vereinheitlichen verschiedene Normungen die Eigenschaften der Rollen. Neben der DIN EN 15061, die das Verhältnis zwischen Seildurchmesser und Rillenradius festlegt, kommen die DIN 15062 Teil 1 und 2 zum Tragen, die beziffern, welche Abmessungen die Umlenkrolle in Achsdurchmesser, Nabe und nicht zuletzt in der Lagerung besitzt. Weiterführend sind die für den Einbau und die Wartung festgeschriebenen Regelungen laut DIN 15020 unbedingt zu berücksichtigen.

So finden Sie die passende Umlenkrolle

Die Seilführung

Damit das Seil optimal in der Führung liegt, ist der Rillendurchmesser der Umlenkrolle entscheidend. Ein sicher geführtes Seil, das perfekt in die Umlenkrollenrille passt, ist ein Garant für Sicherheit im Umgang mit dem Hebezeug. Ein Herausspringen des Seils aus der Führung wird verhindert, zudem die Lebensdauer des Seils durch die passende Auswahl erhöht. Empfehlenswert ist ein Rillenhalbdurchmesser, der 0,525-mal dem Nenndurchmesser des genutzten Seils entspricht.
Prüfen Sie beim Betrieb regelmäßig, ob der Rillenhalbdurchmesser noch dem Seilnenndurchmesser entspricht und Abnutzung nicht zu einer Unverhältnismäßigkeit geführt haben. Installierbare Ablaufsicherungen sorgen dafür, dass auch bei schlaffem Seil ein Abspringen vermieden wird.

Der Spreizwinkel

Damit Sie die nötige Tragkraft der Umlenkrolle ermitteln können, ist der Spreizwinkel mit in die Überlegungen einzubeziehen. Dieser bestimmt nicht unwesentlich, wie groß die Zugkraft sein darf, die auf das Seil und somit die Umlenkrolle wirkt. Je kleiner der Winkel ist, in dem das aufliegende Drahtseil von der Rolle abgespreizt wird, umso höher wird die Belastung auf die Rolle.

Die Bruchlast

Die Bruchlast ist ein weiterer wichtiger Indikator, der festlegt, wie stark die Umlenkrolle belastet werden kann, ohne dass es zu Beschädigungen kommt. Die maximale Kraft, die beim Umlenken per Rolle wirken darf, wird als Bruchlast bezeichnet. Sie bezieht sich auf die Festigkeit aller verwendeten Materialien und gibt an, wie hoch die Dauerbelastung sein darf.

Der Durchmesser

Neben der Führung und der Belastbarkeit ist zudem der nötige Durchmesser der Umlenkrolle in der Auswahl zu beachten. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Auswahl, dass die Lebensdauer des eingesetzten Seils mit einem sinkenden Rollendurchmesser abnimmt, da das Seil einer höheren Biegung unterliegt und eine geringere Auflagefläche zur Verfügung steht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.