Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > UV-Klebstoff

  UV-Klebstoff  (62 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UV-Klebstoff“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"UV-Klebstoff"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AA3311.0025 L, Loctite UV-Klebstoff, medical 25 ml Kartusche Produkt 3311 (3 Angebote) 
AA3311.0025 L, 231747, UV-Klebstoff, medical 25 ml Kartusche Produkt 3311 Transparenter, lösungsmittelfreier UV-Klebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Metalleund Kuststoffe. Sehr gut ...
Henkel
231747
ab € 43,23*
pro Stück
 
 Stück
UV-Lampe für UV-Klebstoff, definierte UV-Strahlen, zur optimalen Aushärtung des UV-Klebers (1 Angebot) 
Produktinformationen "UV-Lampe für UV-Kleber" Eigenschaften: mit definierten UV-Strahlen, bestens geeignet für die optimale Aushärtung unseres UV-Klebers. Anwendung: Den Klebstoff je nach Flächengr...
SH
19-UVL10
ab € 22,35*
pro Stück
 
 Stück
Schnellklebstoff Duplex 5g Klebstoff,UV Beamer Rakete m.UV-Beamer MARSTON (1 Angebot) 
mittelviskos · innovativer Schnellklebstoff der neusten Generation · zeichnet sich durch die zwei verschiedenen Möglichkeiten der Aushärtung aus, UV-Licht und durch Luftfeuchtigkeit · durchscheinen...
Marston-Domsel
MGL.PD.R5
ab € 14,72*
pro Stück
 
 Stück
Revell
39625
ab € 7,01*
pro 4 Gramm
 
 Stück
Loxeal 30-20-050, UV-Klebstofl, mittelviskos, schn Aushärtung, 50 ml (1 Angebot) 
Schnell aushärtender, hochfester  UV-Klebstoff. Speziell für die Verklebung von Dekomaterialien aus Kristall.
Loxeal
E6023287
ab € 21,96*
pro 50 Milliliter
 
 Flasche
UV-härtbarer Kleber 30 g Flasche, Panacol VITRALIT 6104 VT 30 G (1 Angebot) 
Klebstoff, VITRALIT 6104 VT 30 G, PANACOL VITRALIT 6104 VT 30 G ist ein UV-härtbarer Klebstoff, der sich durch eine gute Haftung auf Metallen und gesinterten Werkstoffe auszeichnet. Als Besonderhei...
Panacol
VITRALIT 6104 VT 30 G
ab € 27,78*
pro Stück
 
 Stück
Schwanheimer Industriekleber UV-Klebstoff, für Glas u. Acryl, starke Verklebungen, 20g (1 Angebot) 
Produktinformationen "Schwanheimer UV-Kleber 20g" Eigenschaften: Geeignet für stark belasteten Verklebungen von Glas / Acryl auf Glas, Glas / Acryl auf Metall usw. Schwanheimers neue Generation von...
SH
19-UV35120
ab € 57,84*
pro 2 Stück
 
 Packung
UV-Reparatur-Klebstoff MD UV-Star 3g Kleber /1 UV-Leuchte transp.Set MARSTON (11 Angebote) 
UV Klebstoffe reagieren durch die Bestrahlung von UV-Licht · Aushärtung erfolgt anschließend in Sekunden · klare, hochfeste Verbindungen von z.B. Glas mit Metall · geeignet zum Kleben, Dichten, Rep...
Marston-Domsel
MUV.SET.F3
ab € 4,73*
pro Stück
 
 Stück
Loctite SI 5091 1K Silikon Klebstoff universal UV aushärtend, Inhalt: 300 ml (8 Angebote) 
Loctite SI 5091 Silikon Klebstoff UV aushärtend Loctite® SI 5091 IVECO UV-Silikon Der 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff Loctite® SI 5091 dient der hochflexiblen Verbindung von Metallen, Glas, Keramik...
Henkel
2063890
ab € 260,60*
pro Stück
 
 Packung
Loctite 3342, 310ml UV-Klebstoff, medical (6 Angebote) 
Loctite 3342 UV-Klebstoff medicalLOCTITE® AA 3342 Strukturelles Kleben. Hohe Temperaturbeständigkeit, gute Schlagfestigkeit, gute Feuchtigkeisbeständigkeit. No-Mix Acrylat. Aktivator Loctite 7386
Henkel
537444
ab € 128,64*
pro Stück
 
 Stück
LOCTITE UV Klebstoff 366-250 ML 36660 (7 Angebote) 
UV Klebstoff 366-250 ML 36660 LOCTITE AA 366 ist ein gelber bis bernsteinfarbener Strukturklebstoff. Typische Anwendungen sind u. a. das Kleben von Ferriten auf beschichtete Elektromotorenbauteile,...
Henkel
149295
ab € 253,09*
pro Stück
 
 Stück
10x Marston-Domsel MD UV-Kleber 20 mittelviskos 50ml Flasche (1 Angebot) 
Marston-Domsel MD UV-Kleber Produktbeschreibung MD-UV Klebstoffe reagieren durch die Bestrahlung von UV-Licht. Die Aushärtung erfolgt anschließend in Sekunden. Wir erreichen klare, hochfeste Verbin...
Marston-Domsel
MUV.20.F50
ab € 131,14*
pro 500 Milliliter
 
 Paket
BOHLE UV Klebstoff B 682-T 100g (1 Angebot) 
BOHLE UV Klebstoff B 682-T 100g Dieser UV-härtende Klebstoff ist transparent und mittelviskos. Daher muss er vor dem Zusammenfügen der Klebestellen aufgetragen werden. Aufgrund seiner hohen Endfest...
Bohle
BO 5209394
ab € 103,65*
pro Stück
 
 Stück
LOCTITE UV-Klebstoff, medical 3321-25 ML 26060 (7 Angebote) 
UV-Klebstoff, medical 3321-25 ML 26060 LOCTITE AA 3321 ist ein transparenter, hellgelber, universell einsetzbarer lichthaertender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis, geeignet fuer Metalle und fuer Ku...
Henkel
195680
ab € 43,38*
pro Stück
 
 Stück
Bondic Starter Set UV-Kleber BONSTART 4g (1 Angebot) 
Keine Beschreibung vorhanden
Bondic
BONSTART
ab € 13,33*
pro 4 Gramm
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema UV-Klebstoff
^

UV-Klebstoff als UV-härtendes Sicherungsmittel

UV-Klebstoffe härten durch die Einwirkung von UV-Strahlung oder UV-Strahlung und Wärme innerhalb weniger Millisekunden bis Sekunden aus. Diese Klebstoffe auf Acrylatbasis sind für viele professionelle Einsatzbereiche geeignet. Für die Verklebung ist eine Strahlungsquelle nötig, die im speziell benötigten Bereich ausstrahlt.

Die professionellen Einsatzbereiche der UV-Klebstoffe

Die UV-Klebstoffe sind als zuverlässiges Klebe- und Sicherungsmittel, dank ihrer außergewöhnlich schnellen Aushärtung, in vielen industriellen Bereichen bewährt. Sie eignen sich für Fertigungen mit hoher Geschwindigkeit und minimalen Taktzeiten. In folgenden professionellen Bereichen werden die UV-Klebstoffe eingesetzt.

UV-Klebstoff im Automobilbau

Im Automobilbau sind die UV-Klebstoffe aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Motoröl und Benzin beliebt. Sie sind witterungs- und temperaturbeständig. Ein typischer Einsatzfall ist das Abdichten der Automobilsensoren.

Ihr Einsatz in der Elektrotechnik

In der Elektrotechnik dienen die UV-Klebstoffe dem Befestigen von Elektro-Bauteilen, da sie auf allen gängigen Werkstoffen haften. Die Klebstoffe sind lötbeständig und schützen die Bauteile vor mechanischen Einwirkungen.

UV-Klebstoff in der optischen Industrie

Die optische Industrie macht sich den UV-Klebstoff für die Befestigung von Linsen und Filtern zu nutze. Der Kleber schrumpft nur minimal und ist in hohem Maße temperaturbeständig.

Ihre Verwendung im Möbelbau

Im Möbelbau wird der UV-Klebstoffe für Glaseinlagen verwendet. Er ist transparent genug, hochfest und nimmt Spannungsunterschiede auf.
Auch die kreative Fertigung setzt auf UV-Klebstoff
Im Designbereich, der Modeindustrie und für künstlerische Arbeiten eignet sich der UV-Klebstoff, weil er hochbeständig gegen mechanische Einwirkungen ist. Der Klebstoff kann als kratzfeste Beschichtung eingesetzt werden.

Technische Eigenschaften

Die UV-Klebstoffe sind durch technische Eigenschaften gekennzeichnet, die einen Vergleich untereinander und somit die optimale Auswahl gewährleisten. Hierzu zählen insbesondere die
  • UV-Dosis und
  • UV-Intensität.
Die UV-Intensität bezeichnet die Stärke, in der das UV-Licht auf einen Quadratzentimeter einwirkt. Sie wird durch den UV-Klebstoff beeinflusst und seinen Abstand von der Lichtquelle. Die erzeugte UV-Strahlung der Lampe ist ein weiterer Indikator für die Intensität. Die UV-Dosis ergibt sich aus der UV-Intensität und der Einwirkzeit der Strahlung auf den Klebstoff. Je länger die Bestrahlungszeit, umso höher ist auch die UV-Dosis. Eine niedrigere UV-Intensität senkt die UV-Dosis direkt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.