Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Vakuumschalter

  Vakuumschalter  (408 Angebote unter 28.009.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vakuumschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vakuumschalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar (8 Angebote) 
Vakuum-Druckschalter, Messing, 42 V, Wechselkontakt, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 20 - 800 mbarFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verste...
Riegler
DS 3001
ab € 21,25*
pro Stück
 
 Stück
Plombierbare Schutzkappe, für Druckschalter (10 Angebote) 
Zubehör für Druck- und Vakuumschalter XML A, XML B. Plombierbare Schutzkappe, für Druckschalter.
Schneider Electric
XMLZL001
ab € 13,14*
pro Stück
 
 Stück
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NC (7 Angebote) 
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/8 IG, PN 5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet....
Riegler
CP 153
ab € 526,00*
pro Stück
 
 Stück
XV600 Vakuumschalter 1/8 NC/NO Ms-150~1000mB (4 Angebote) 
Vakuumschalter R1 / 8 "NO / NC Einstellbereich: -150 ~ 1000 mBar, Sollwert 900 mBar (10% verstellbar) Membran: Edelstahl 316, max. T = 125 g, max. 10 A - 250 Vac, IP00. Diff.fixed = 150/50 mbar, Be...
Ma-ter
XV73 VEN 10900
ab € 14,66*
pro Stück
 
 Stück
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NO (8 Angebote) 
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/8 IG, PN 5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet....
Riegler
CP 154
ab € 463,85*
pro Stück
 
 Stück
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NC (7 Angebote) 
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri...
Riegler
CP 203
ab € 470,95*
pro Stück
 
 Stück
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NO (8 Angebote) 
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri...
Riegler
CP 204
ab € 470,28*
pro Stück
 
 Stück
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NC (7 Angebote) 
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri...
Riegler
CP 253
ab € 598,15*
pro Stück
 
 Stück
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NO (8 Angebote) 
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri...
Riegler
CP 254
ab € 575,83*
pro Stück
 
 Stück
Vakuum-Druckschalter,elektr. Anschluss M12x1,G 1/4,-0,85/-0,15bar (8 Angebote) 
Vakuum-Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellbereich -0,85 / -0,15 barZur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Konstruiert ...
Riegler
DS 5912
ab € 41,58*
pro Stück
 
 Stück
Vakuum-Druckschalter,elektr.Anschl.M12x1,Flansch, -0,85/-0,15 bar (8 Angebote) 
Vakuum-Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Spezialdruckguss, Temp. -20°C bis 80°C, Flansch, Einstellbereich -0,85 / -0,15 barZur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Konstruiert ...
Riegler
DS 5902
ab € 41,74*
pro Stück
 
 Stück
Druckschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG (7 Angebote) 
Druckschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, 10,8 - 30 V DCElektronischer Druckschalter mit Digitaldisplay und zwei Schaltausgängen. Universell ...
Riegler
VS 56
ab € 156,76*
pro Stück
 
 Stück
Druckschalter, PEV-1/4-A-SW27 (8 Angebote) 
Druckschalter, Typ=PEV-1/4-A-SW27, Alternative (Alias)=159259, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=2...
Festo
PEV-1/4-A-SW27
ab € 78,55*
pro Stück
 
 Stück
DRSEW2,5 elektronischer Druckschalter, 0 - 2,5 bar, G 1/4" (AG) (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: 1.4301, Anzeige: Kunststoff, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR (0 - 1000 bar: 1.4404, FKM) Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm Temperaturbereich: -20°C bis +85°...
WIKA
DRSEW 2,5
ab € 253,03*
pro Stück
 
 Stück
VPEV-1/8 Vakuumschalter (3 Angebote) 
Vakuumschalter VPEV-1/8 Entspricht Norm=EN 60947-5-1, Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Festo
150261
ab € 114,87*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   28   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vakuumschalter
^

Vakuumschalter und Kompaktejektoren

Diese Kategorie der Vakuumtechnik umfasst Kompakt-Ejektoren oder Zubehörteile zur Verwendung mit Vakuum-Ejektoren. Die spezialisierten Geräte unterstützen die Vakuumtechnik vor Ort. Sie sind in zahlreichen Varianten und Bauweisen erhältlich.

Vakuumschalter im Detail

Der Vakuumschalter unterstützt den Vakuum-Ejektor, das Vakuum aufrecht und überwacht das System. In der professionellen Anlage wird der Vakuumschalter mit einem Wegeventil und einem Rückschlagventil kombiniert. Der Schalter steuert die Ventilfunktionen. Er unterstützt die optimale Bereitstellung des Vakuums. Zusätzlich spart das Bauteil Energie ein, da es das System bedarfsgerecht steuert. Die Druckluftbereitstellung ist mit hohen Energiekosten verbunden. Der Verbrauch lässt sich mit einem Vakuumschalter deutlich senken. In dieser Kombination verbraucht der Ejektor ausschließlich dann Druckluft, wenn er Vakuum erzeugt. Der Vakuumschalter kann auch in einem Vakuum-Ejektor verbaut sein oder wird als eigenständiges Gerät eingesetzt. In diesem Fall ist er ein kompakter Ejektor mit schneller Reaktionszeit. Dieser Vakuumschalter verbindet die Vorteile eines Ejektors mit der energieeinsparenden Wirkung des Schalters. Der Kompaktejektor erzeugt das Vakuum nach dem Venturi-Prinzip. Die eingehende Druckluft auf der Saugseite strömt durch die Strahldüse (Venturi-Düse) zu der oder den Empfängerdüsen. Die Sogwirkung erzeugt ein Grobvakuum, wie es in der Verfahrens- oder Handhabungstechnik eingesetzt wird. Der Kompaktejektor stellt das Vakuum zum Greifen, Anheben, Halten, Transportieren, Fördern oder Umsetzen bereit.

Tipps für die Auswahl des Vakuumschalters

Der Schaltertyp wird grundlegend von den Werkstücken und der Anlage vor Ort bestimmt. Bei der Auswahl sind diese Gegebenheiten entscheidend. Dient der Vakuumschalter als Bauteil der Vakuumanlage, definiert das System die Anforderungen an den Schalter. Bei der Auswahl des eigenständigen Ejektors sind die folgenden Kriterien entscheidend:
  • Werkstückcharakter nach Maßen, Eigengewicht und Oberflächenbeschaffenheit,
  • zurückzulegende Wege,
  • Einsatzhäufigkeit und gewünschte Geschwindigkeit.
Der Vakuumschalter beziehungsweise Kompaktejektor ist eine kostengünstige Alternative zur Vakuumpumpe. Die Verdränger-Vakuumpumpen erreichen deutlich höhere Vakuumwerte und sind in ihrer Konstruktion größer.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.