Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Verdrahtungskanal

  Verdrahtungskanal  (1.280 Angebote unter 28.012.996 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verdrahtungskanal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Verdrahtungskanal 40x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (9 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178010
ab € 3,04*
pro Meter
 
 Meter
UNEX 100.60.77 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket (4 Angebote) 
Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken. Montage auch bei hängender Installation möglich. Isolierendes Material. Lieferlänge: 2m. Farbe: grau. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdraht...
Unex
100.60.77
ab € 22,93*
pro 2 Meter
 
 Packung
Hager
BA780060
ab € 17,44*
pro 2 Meter
 
 Packung
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben (15 Angebote) 
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
HellermannTyton
164-41008
ab € 4,45*
pro Stück
 
 Stück
Verdrahtungskanal 40x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (7 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178012
ab € 3,74*
pro Meter
 
 Stück
Verdrahtungskanal 60x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (8 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178031
ab € 4,855*
pro Meter
 
 Meter
Verdrahtungskanal 80x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (5 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178225
ab € 4,82*
pro Stück
 
 Meter
Hager
BA780040
ab € 15,46*
pro 2 Meter
 
 Packung
Verdrahtungskanal 25x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (7 Angebote) 
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das A...
OBO BETTERMANN
6178302
ab € 2,32*
pro Stück
 
 Meter
Verdrahtungskanal 80x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (5 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178227
ab € 5,54*
pro Stück
 
 Meter
Verdrahtungskanal 60x80x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (6 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178035
ab € 7,145*
pro Meter
 
 Meter
Verdrahtungskanal 80x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (7 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178052
ab € 5,67*
pro Meter
 
 Meter
Verdrahtungskanal 60x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (7 Angebote) 
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
OBO BETTERMANN
6178205
ab € 4,475*
pro Stück
 
 Meter
Verdrahtungskanal 75x50x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030 (5 Angebote) 
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das A...
OBO BETTERMANN
6178424
ab € 5,18*
pro Stück
 
 Meter
Verdrahtungskanal 100x100 mm, 2000 mm, PVC, grau (6 Angebote) 
Besonders breite Stege und Schlitze für größere Kabeldurchmesser Gut geeignet für schwere Kabel durch eine stabile Ausführung der Kanalwände Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel Gra...
HellermannTyton
181-10278
ab € 137,0216*
pro 8 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   86   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verdrahtungskanal
^

Der Verdrahtungskanal als Kabelkanal für Schalt- und Steuerungsschränke

Die Verdrahtungskanäle schützen, strukturieren und führen Kabel in Steuer- oder Schaltschränken. Sie eignen sich für den professionellen Einsatz an den Montagewänden. Die Verdrahtungskanäle variieren in ihren Maßen, der maximalen Füllmenge und den Eignungen.

Verdrahtungskanäle im professionellen Einsatz

Der Verdrahtungskanal ist ein Schutz für Kabel und Leitungen. Er sorgt für eine gegliederte und geordnete Führung in Schaltschranksystemen. Der Verdrahtungskanal bietet sich für die Zu- und Abführung der Leitungen an Automaten, Reglern und Schutzeinheiten an. Dieser Kabelkanal ist spezialisiert auf seinen Einsatz und erhöht die Sicherheit der Anlagen deutlich. Seine Funktionen umfassen:
  • strukturieren der Kabelführungen und Leitungen,
  • gesteigerte Betriebssicherheit,
  • einfache Nachinstallationen sowie
  • Schutz vor mechanischen Einwirkungen.
Der Verdrahtungskanal ist meist eine U-Schiene, die mit ihrem Boden an der Montagewand des Schalt- oder Steuerungsschrankes befestigt wird. Die beiden Seitenwände bestehen aus aneinandergereihten Stegen. Die Kabel können durch die Bereiche zwischen zwei Stegen in den Verdrahtungskanal geführt werden. Alternativ lassen sich zwei oder mehrere Stege herausbrechen. Die Schutzkanäle können nach der Montage mit einem Deckel gesichert werden. Zusätzliche Stege oder Verjüngungen halten die Kabel im Verdrahtungskanal.

Technische Daten und Auswahltipps für Verdrahtungskanäle

Die Verdrahtungskanäle sind in vielen Varianten erhältlich, die sich an den typischen Gegebenheiten in den Schränken orientieren. Bei der Auswahl sollte insbesondere auf folgende technische Daten geachtet werden:
  • Breite, Höhe, Länge und maximale Füllmenge,
  • Schlitzbreite beziehungsweise Stegabstand,
  • Beständigkeiten gegen Temperatur und Chemikalien,
  • Verhalten bei Brand sowie
  • Befestigung.
Die Breite, Höhe und Länge der Verdrahtungskanäle sollten sich nach dem Schaltschrank vor Ort richten. Die Maße geben die maximale Füllmenge vor. Sie entspricht dem größten Durchmesser des Leitungsbündels, das in einem Verdrahtungskanal verlegt werden kann. Im Hinblick auf Leitungskreuzungen und andere Anhäufungen ist eine großzügige Planung empfehlenswert. Die Füllmenge des Verdrahtungskanals sollte doppelt so groß sein wie das vorhandene Kabelbündel. Die Schlitzbreite orientiert sich an den Kabeln, die einzeln in den Verdrahtungskanal geführt werden sollen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.