Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Vertikalregal

  Vertikalregal  (99 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vertikalregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vertikalregal"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Höhe x
Breite x
Tiefe x
Bestellen
MR Profillagerregal AR DS 2200/1400/800 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal AR DS 2200/1400/800 RAL7035
META
20076687
2.200 mm
1.400 mm
800 mm
ab € 550,46*
pro Stück
 
 Stück
Grundregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre... (6 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • 1 Stück MULTIplus150 Fachboden • inkl. 2 Stück Universalsätze mit je 4 Unterteilungsrohren 400 mm • Ebenen im Raster von 25 m...
SCHULTE Lagertechnik
22620
2.000 mm
1.000 mm
500 mm
ab € 234,06*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal AR DS 2500/1400/800 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal AR DS 2500/1400/800 RAL7035
META
20076689
2.500 mm
1.400 mm
800 mm
ab € 562,16*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal AR DS 3000/1400/800 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal AR DS 3000/1400/800 RAL7035
META
20076691
3.000 mm
1.400 mm
800 mm
ab € 585,14*
pro Stück
 
 Stück
Profillageranbaufeld doppelseitig multipal H 3300 x T 1400 x B 2700 vzk / RAL 2001 (7 Angebote) 
Profillageranbaufeld doppelseitig multipal H 3300 x T 1400 x B 2700 vzk / RAL 2001
META
20091523
3.300 mm
2.700 mm
1.400 mm
ab € 521,52*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal AR ES 2200/1400/500 RAL7035 (8 Angebote) 
MR Profillagerregal AR ES 2200/1400/500 RAL7035
META
20076674
2.200 mm
1.400 mm
500 mm
ab € 454,76*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal AR ES 2500/1400/500 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal AR ES 2500/1400/500 RAL7035
META
20076676
2.500 mm
1.400 mm
500 mm
ab € 467,08*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal AR ES 3000/1400/500 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal AR ES 3000/1400/500 RAL7035
META
20076678
3.000 mm
1.400 mm
500 mm
ab € 486,00*
pro Stück
 
 Stück
Profillageranbaufeld einseitig multipal H 3300 x T 700 x B 2700 vzk / RAL 2001 (7 Angebote) 
Profillageranbaufeld einseitig multipal H 3300 x T 700 x B 2700 vzk / RAL 2001
META
20091519
3.300 mm
2.700 mm
700 mm
ab € 417,27*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal GR DS 2200/1400/800 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal GR DS 2200/1400/800 RAL7035
META
20076686
2.200 mm
1.400 mm
800 mm
ab € 729,06*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal GR DS 2500/1400/800 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal GR DS 2500/1400/800 RAL7035
META
20076688
2.500 mm
1.400 mm
800 mm
ab € 753,38*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal GR DS 3000/1400/800 RAL7035 (8 Angebote) 
MR Profillagerregal GR DS 3000/1400/800 RAL7035
META
20076690
3.000 mm
1.400 mm
800 mm
ab € 800,41*
pro Stück
 
 Stück
Profillagergrundfeld doppelseitig multipal H 3300 x T 1400 x B 2700 vzk / RAL 2001 (7 Angebote) 
Profillagergrundfeld doppelseitig multipal H 3300 x T 1400 x B 2700 vzk / RAL 2001
META
20091522
3.300 mm
2.700 mm
1.400 mm
ab € 704,58*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal GR ES 2200/1400/500 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal GR ES 2200/1400/500 RAL7035
META
20076673
2.200 mm
1.400 mm
500 mm
ab € 583,87*
pro Stück
 
 Stück
MR Profillagerregal GR ES 2500/1400/500 RAL7035 (9 Angebote) 
MR Profillagerregal GR ES 2500/1400/500 RAL7035
META
20076675
2.500 mm
1.400 mm
500 mm
ab € 605,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vertikalregal
^

Lagern Sie Latten oder Rohre im Vertikalregal

Zum Lagern von Profilen, Rohren, Platten oder anderem Leichtgut eignet sich ein Vertikalregal. Die Konstruktionsweise dieser Lagerregale ermöglicht ein platzsparendes und übersichtliches Aufbewahren sowie einen schnellen Zugriff. Mit einem Vertikalregal kann die Raumhöhe optimal ausgenutzt werden. Dadurch trägt man zu einer effizienten Lagerung bei. Werden hauptsächlich Rohr- oder Profilwaren gelagert, verwendet man am besten Regale mit einer leichten Neigung zur Rückwand. Es ist bereits ausreichend, wenn diese Neigung einige Grad beträgt. Somit lässt sich das Lagergut leichter einordnen und entnehmen. Aber auch die Standfestigkeit der gelagerten Waren wird dadurch erhöht.
Ein Vertikalregal eignet sich in vielen Lagerräumen oder Lagerhallen als optimaler Lagerort. Für eine bessere Übersicht können auch horizontale Trennarme oder Trennwände eingebaut werden. Diese lassen eine noch übersichtlichere Einteilung der Lagerware zu. Durch eine zusätzliche Beschriftung der einzelnen Regalabteilungen hat man stets den Überblick über die gelagerten Artikel.
Möchten Sie im Gegensatz dazu Platten oder Tafeln lagern, so biete sich ein Plattenregal oder Tafelregal an.

Die Bauweise eines Vertikalregals

Vertikalregale gibt es in verschiedenen Ausführungen und Bauweisen. Um eine sichere Stabilität des Regals sowie auch der gelagerten Artikel zu erhalten, sollte man auf eine gute Qualität sowie sichere Montage achten. Ein Vertikalregal kann frei stehend als Grundregal, aber auch als Anbauregal zur Erweiterung verwendet werden. So besteht die Möglichkeit, durch die Wahl eines zweiseitig einsetzbaren Regals den vorhandenen Lagerplatz noch optimaler zu nutzen. Vertikalregale bestehen in der Regel aus stabilen Materialien wie Stahl. Aber auch Holzregale bieten ausreichend Sicherheit und Platz für die stehende Lagerung.
Das Innenleben eines Vertikalregals kann auf den Bedarf abgestimmt werden. Bei der Befestigung der einzelnen Trennwände, Traversen oder eventueller Anbauregale sollte man auf die Qualität der verwendeten Steckstifte achten. Diese sorgen für einen guten Halt. Zur Aufnahme des Lagergutes wird eine starke Blechwanne verwendet. Dadurch wird verhindert, dass die gelagerten Artikel verrutschen. Die Tiefe der Regale sollte an den Bedarf angepasst werden. Je nach gelagerten Waren kann man somit zwischen verschiedenen Regaltiefen wählen. Dabei sollte beachtet werden, dass das Lagergut sicher und stabil gelagert werden kann. Aber auch die Entnahme der Waren sollte problemlos möglich sein.

Die Einsatzbereiche eines Vertikalregals

Ein Vertikalregal dient nicht nur im Lagerraum oder in der Lagerhalle als optimaler Aufbewahrungsort. Beispielsweise setzen Baumärkte bei der Lagerung bzw. Präsentation langer Artikel wie Stabhölzern oder Profilen ebenfalls auf diesen Regalform. Dank der vielfältigen Trennmöglichkeiten (beispielsweise Trennung in einzelne Fächer und Abteilungen) können auch lange Güter nach Produktgruppen sortiert angeboten werden.
Je nach Ausführung bieten die Trennwände und einzelnen Abteilungen auch Platz für eine Beschriftung. Dadurch erhält der Kunde eine sehr gute Übersicht über die angebotenen Produkte. Des Weiteren kann man mit dem Vertikalregal die Waren platzsparend im Verkaufsraum verstauen. Die Bauweise dieser Regale erlaubt eine einfache Entnahme. Auch das Nachfüllen von Produkten kann problemlos erledigt werden. Die nach vorne offenen Regale lassen hierfür ausreichend Platz. Wird das Produktangebot vergrößert, können Vertikalregale beliebig erweitert werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein- oder zweiseitig zugängliche Regale handelt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.