Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: axis video server, levelone video server
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Video Server

  Video Server  (44 Angebote unter 28.031.109 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Video Server“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Video Server"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Axis Q7414 Video-Server/-Encoder 720 x 576 Pixel 30 fps (1 Angebot) 
Ausgezeichnete Videoqualität - Mehrere H.264-Videoströme - 4 Audiokanäle - Unterstützung für symmetrische Mikrofone - Intelligente Videofunktionen - Kompakte Lösung Kompakte Video-Encoder-Lösung fü...
Axis
0354-001
ab € 726,52*
pro Stück
 
 Stück
VIVOTEK
VS8100-V2
ab € 92,21*
pro Stück
 
 Stück
APC 2X1X16 Ip Kvm With Apc 17" Rack Lcd And Usb Vm Server Module Bundle (1 Angebot) 
APC 2X1X16 Ip Kvm With Apc 17" Rack Lcd And Usb Vm Server Module Bundle KVM-BN001 Features APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel Hardwarekomponenten für den Zugriff au...
APC
KVM-BN001
ab € 5.199,91*
pro Stück
 
 Stück
Axis 01679-001 Video-Server/-Encoder 720 x 576 Pixel 30 fps (9 Angebote) 
AXIS M7104 ist ein kostengünstiger Video Encoder mit vier Kanälen, der analoge Kamerasysteme um die Vorteilen der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Kameras mit Standardauflösung sowi...
Axis
01679-001
ab € 276,11*
pro Stück
 
 Stück
Lindy BNC-Video 5.0m Koaxialkabel 5 m Schwarz (1 Angebot) 
BNC-Video-Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm für die Übertragung von Videosignalen z.B. als Signalleitungen für Internet Video Server, BNC Stecker beidseitig, SDI kompatibel
Lindy
35525
ab € 7,01*
pro Stück
 
 Stück
Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps (6 Angebote) 
AXIS P7304 ist ein kostengünstiger Video-Encoder mit vier Kanälen, der analoge Kamerasysteme aller Art um die Vorteile der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Standardkameras und HD-Ka...
Axis
01680-001
ab € 369,48*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen (1 Angebot) 
Im 12U-Büroserverschrank RKWOODCAB12 können Sie dank der eleganten Holzoberfläche Server-, Netzwerk- oder AV-Geräte diskret im Büro lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen ...
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.314,58*
pro Stück
 
 Stück
Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps (5 Angebote) 
AXIS P7316 ist ein komplett ausgestatteter kostengünstiger Video Encoder mit 16 Kanälen, der analoge Kamerasysteme aller Art um die Vorteile der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Sta...
Axis
02037-002
ab € 1.283,66*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET Videoserver NVR Box mit Networkoptix Server, RK3399, 4GB, ALL2289-4GB für 3,5" HDD/SSD (2 Angebote) 
Hochleistungsvideoserver im Mini Format ALL2289 Micro Hive Server - Rockchip RK3399/4GB Ram - Debian Linux OS - 1 x 3.5” SATA (3.0Gb/s, not included) max. 10TB - 1 x 16GB Micro SD Card - 4GB DDR4 -...
ALLNET
ALL2289-4GB
ab € 233,84*
pro Stück
 
 Stück
Axis F44 (3 Angebote)
Axis
0936-001
ab € 553,06*
pro Stück
 
 Stück
Axis 02036-002 Video-Server/-Encoder 720 x 576 Pixel 30 fps (6 Angebote) 
AXIS M7116 ist ein kostengünstiger Video-Encoder mit 16 Kanälen zur Aufrüstung analoger Kamerasysteme mit den Vorzügen einer IP-Überwachung. Er unterstützt analoge Kameras mit Standardauflösung sow...
Axis
02036-002
ab € 926,01*
pro Stück
 
 Stück
Axis 02037-003 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps (1 Angebot) 
AXIS P7316 ist ein komplett ausgestatteter kostengünstiger Video Encoder mit 16 Kanälen, der analoge Kamerasysteme aller Art um die Vorteile der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Sta...
Axis
02037-003
ab € 1.295,26*
pro Stück
 
 Stück
Eufy
T88423D2
ab € 325,33*
pro Stück
 
 Stück
Axis
0159-002-01
ab € 28,48*
pro Stück
 
 Stück
Axis Q7424-R Mk II Video-Server/-Encoder 1536 x 1152 Pixel 30 fps (1 Angebot) 
Robuster Video-Encoder für raue Umgebungen Der AXIS Q7424-R ist eine leistungsstarke Ein- bis Vierkanallösung und ermöglicht einen flexiblen Wechsel von analogen Kameras zu einem IP-basierten Video...
Axis
0742-001
ab € 650,40*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Video Server
^

Für eine wirkungsvolle Video-Überwachung unerlässlich: Video-Server

In sicherheitssensiblen Bereichen, in denen die Videoüberwachung eine wichtige Rolle spielt, steuern spezielle Video-Server analoge oder digital arbeitende IP-Kameras und dienen auch der Speicherung von Videos. Die Video-Server weisen je nach geplantem Einsatzbereich unterschiedliche Ausstattungen und technische Merkmale auf.

Video-Server für analoge Kameras

Die zur Steuerung analoger Überwachungskameras üblichen Video-Server stellen eine Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Technik dar. Sie bieten in aller Regel einen oder mehrere koaxiale BNC-Anschlüsse für die Kameras und können per Ethernet oder auch drahtlos per WLAN in ein Computernetz eingebunden werden. Zur Steuerung der Kameras wird auf ihrer eingebetteten Software (Firmware) meist ein Webserver betrieben, so dass der Sicherheitsbeauftragte von jedem Computer im internen Firmennetz aus oder auch über das Internet per Webbrowser Zugriff auf die Kameras hat.

Aufgezeichnete Formate

Die Video-Server selbst sind dabei in sehr kompakten Gehäusen untergebracht, die keine herkömmlichen Massenspeicher beherbergen. Sie beziehen ihre Betriebsenergie entweder über ein externes Netzteil oder über das Computernetz, sofern dies für Power over Ethernet (PoE) vorbereitet ist. Zur kurzzeitigen Speicherung von Kameradaten sind in manchen Geräten jedoch Slots für SD-Speicherkarten vorhanden. Üblicherweise zeichnen die Video-Server die von den Kameras aufgenommenen Bilder im JPEG-Standbild- oder im MJPEG-Bewegtbildformat auf, wobei die Auflösung dem europäischen PAL-Standard (704 x 576 Punkte) oder der US-amerikanischen NTSC-Spezifikation (704 x 480 Punkte) entspricht. Längere Sequenzen werden im Computernetzwerk auf externen Massenspeichern aufgezeichnet.

Blade-Video-Server

Die Blade-Video-Server werden in großen Umgebungen in Einbauschränken untergebracht, die dem üblichen 19-Zoll-Format mit 48,2 cm Breite entsprechen. Die Kameraanschlüsse werden an der Front der Rack-Einschübe nach BNC-Standard herausgeführt. Somit können in einem einzigen Einbauschrank mehr als 100 Kameras durch Video-Server unabhängig voneinander angesteuert werden. Jeder Blade-Einschub bietet Platz für mehrere Anschlussplatinen in standardisierten Steckplätzen. Die Stromversorgung wird über ein zentrales Schaltnetzteil im Einbauschrank gewährleistet, das meist redundant ausgelegt und daher weitgehend resistent gegen Systemausfälle ist. Auch die Ableitung der im Dauerbetrieb entstehenden Abwärme der Video-Server wird durch ein zentrales Lüftungssystem gewährleistet.
Die Blade-Video-Server werden anders als die analogen kleinen Video-Server von einer zentralen Konsole aus bedient. Auch bei ihnen geschieht dies über einen Webbrowser. Die angeschlossenen Kameras werden wie bei herkömmlichen Video-Servern für Analogkameras über die standardisierte RS485-Schnittstelle gesteuert.

Digitale Video-Server

Digitale Video-Server sind vollwertige Computersysteme, die keine analogen Kameras ansteuern, sondern digitale IP-Kameras. Die Serversysteme sind je nach Einsatzzweck und Anzahl der angeschlossenen Kameras als Desktop- oder als Tower-Computer von der Größe eines Serversystems erhältlich. Diese sind komplett in ein Computernetz eingebunden, wobei üblicherweise die Video-Server mit Hilfe einer speziellen Software die Kameras überwachen und justieren können. Die Steuersoftware läuft dabei komplett im Webbrowser ab, was den Vorteil der Betriebssystemunabhängigkeit bietet.

Fernabfrage und Videostandards

Digitale Video-Server können dabei sowohl kabelgebunden als auch drahtlos über WLAN in das Intranet integriert sein. Sie haben in aller Regel eine oder mehrere große und schnelle Festplatten eingebaut, um im Bedarfsfall die anfallenden Videodaten aufzeichnen zu können. Im Gegensatz zu analogen Kameras zeichnen die digitalen IP-Kameras ihre Bilder nicht in Fernsehstandards auf, sondern in digitalen Videostandards, wobei die VGA-Auflösung am weitesten verbreitet ist (640 x 480 Punkte). Digitale Video-Server steuern wie ihre für analoge Systeme konstruierten Pendants mehrere Kameras und können in aller Regel mit externen Schaltern wie Temperatur- und Bewegungssensoren umgehen. Die Fernabfrage ebenso wie Statusmeldungen per E-Mail oder auch Datenübertragungen oder Archivierungen per FTP-Protokoll werden bei digitalen Video-Servern stets über eine verschlüsselte (SSL) Internet-Verbindung vorgenommen, so dass der Administrator sich nicht im überwachten Objekt aufhalten muss.

Eingebautes Display

Eine Besonderheit vieler digitaler Video-Server ist das eingebaute Display: Hierüber lassen sich die Geräte bereits in das Unternehmens-Intranet einbinden, ohne dass ein direkter Bildschirmzugang zur Verfügung steht. Zudem lassen sich nahezu alle Geräte über externe Massenspeicher, beispielsweise NAS-Systeme, in ihrer Speicherkapazität erweitern. Größere digitale Video-Server werden außerdem mit im laufenden Betrieb wechselbaren Festplattensubsystemen (Hot-Plugging) geliefert und teilweise auch mit redundant ausgelegten Netzteilen sowie optional erhältlichen unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV). Die Massenspeicher lassen sich in diesen Video-Servern auch als RAID-Verbünde betreiben, so dass eine ausgezeichnete Sicherheit der Bilddaten durch Spiegelung derselben gewährleistet ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.