Übersicht | "Vielfachmesszange"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 172,47* pro Stück |
| |
BENNING Vielfachmessgerät MM 7-1 (9 Angebote) Vielfach-Messgerät MM 7-1 TRUE RMS Digital-Multimeter/Industrie Anwendung Zur Anwendung in Installationsbereichen/Industrie. • Bargraphanzeige • automatische Spannungserkennung (AutoV) • LoZ-Spannu... |
|
ab € 214,20* pro Stück |
| |
BENNING Vielfachmessgerät MM 1-3 (10 Angebote) Vielfach-Messgerät MM 1-3 Digital-Multimeter mit Voltsensor und vielen Messfunktionen inkl. Temperatur Anwendung Zur Anwendung in Installationsbereichen. Ausführung • Voltsensor signalisiert berühr... |
|
ab € 100,17* pro Stück |
| |
Benning Digital-Stromzangen- Multimeter CM 2-1 (34 Angebote) Digital-Stromzange-Multimeter CM 2-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne... |
|
ab € 165,18* pro Stück |
| |
Extech Hochleistungsmessgerät, 407510 (1 Angebot) Hochleistungsmessgerät für gelösten Sauerstoff, 407510, extech 407510 ist ein Hochleistungs-Gelöstsauerstoffmessgerät mit PC-Schnittstelle. Rufen Sie die Min-, Max- und Durchschnittswerte ab. Ausge... |
|
ab € 499,17* pro Stück |
| |
F201 Vielfachmesszange (11 Angebote) Beschreibung Die Vielfachmesszange F201 erfüllt alle Erwartungen des Elektrohandwerks, sowie von Klein- und Mittelbetrieben der Elektrobranche. Die Messungen der F201 erfolgen mit einem schnellen 1... |
|
ab € 179,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 447,44* pro Stück |
| |
BENNING Vielfachmessgerät CM 1-3 (13 Angebote) Digital-Stromzange CM 1-3 für AC-Strom bis 200 A, weitere Messfunktionen Anwendung Zur Messung in Elektroinstallationen. • mit gabelförmigem Stromzangenkopf (schlanke Bauform) • Voltsensor Lieferun... |
|
ab € 109,26* pro Stück |
| |
TRMS Zangenmultimeter METRACLIP 86, 900 A (DC), 600 A (AC), 1000 V (DC), 1000 V (12 Angebote) Vielfachmesszange, M312K, Gossen Metrawatt Vielfachmesszange für Strom, Spannung, Leistung, Oberschwingungen und Frequenz, 600 V CAT IV Die Vielfachmesszange METRAclip 86 erfüllt alle Erwartungen f... |
GOSSEN METRAWATT METRACLIP 86 |
ab € 524,03* pro Stück |
| |
F203 Vielfachmesszange (12 Angebote) Beschreibung Die Vielfachmesszange F203 erfüllt alle Erwartungen des Elektrohandwerks, sowie von Klein- und Mittelbetrieben der Elektrobranche. Die Messungen der F203 erfolgen mit einem schnellen 1... |
|
ab € 217,91* pro Stück |
| |
F205 Vielfachmesszange (12 Angebote) Beschreibung Die Vielfachmesszange F205 eignet sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistu... |
|
ab € 276,47* pro Stück |
| |
F402 Vielfachmesszange (6 Angebote) Beschreibung Die Geräte der F400-Serie sind für höhere Niederspannungen mit einer höheren Schutzart versehen und finden so ihren Einsatz insbesondere bei der Wartung, Prüfung, Überwachung und Analy... |
|
ab € 244,15* pro Stück |
| |
F404 Vielfachmesszange (6 Angebote) Beschreibung Die Geräte der F400-Serie sind für höhere Niederspannungen mit einer höheren Schutzart versehen und finden so ihren Einsatz insbesondere bei der Wartung, Prüfung, Überwachung und Analy... |
|
ab € 304,93* pro Stück |
| |
F406 Vielfachmesszange (6 Angebote) Beschreibung Die Geräte der F400-Serie sind für höhere Niederspannungen mit einer höheren Schutzart versehen und finden so ihren Einsatz insbesondere bei der Wartung, Prüfung, Überwachung und Analy... |
|
ab € 350,99* pro Stück |
| |
F604 Vielfachmesszange (6 Angebote) Beschreibung Mit einem Schutz vor elektrischen Spannungsspitzen bis 12 kV erfüllt die F600-Serie höchste Sicherheitsanforderungen (CATIV 1000 V/CAT III 1500 V). Sie verfügt darüber hinaus über eine... |
|
ab € 438,02* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Vielfachmesszange | | | Vielfachmesszangen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche
Vielfachmesszangen erreichen trotz ihrer berührungslosen Messungen erstaunliche Messgenauigkeiten. Die digitale Messwerterfassung ermöglicht es, auch an beliebigen Signalformen Messungen mit höchster Genauigkeit zu erreichen. Vielfachmesszangen lassen sich für alle Anwendungsfälle im Niederspannungsbereich einsetzen. Einsätze in der Produktion über den Transport bis hin zum Verbrauch elektrischer Energie und erforderliche Diagnosen in elektronischen Geräten und Anlagen gehören zum Anwendungsbereich dieser universellen Messgeräte. Je nach Ausstattung verfügen die Geräte über nützliche Funktionen wie beispielsweise das Feststellen von Oberschwingungen oder Restwelligkeiten. Bei vielen Modellen ist zudem eine Messdatenaufzeichnung mit anschließender Übertragung der ermittelten Messwerte über eine PC-Schnittstelle möglich. Außerdem sind die erhältlichen Messgeräte durch die Einhandbedienung äußerst bedienerfreundlich. Große und beleuchtete LCD-Anzeigen ermöglichen ein leichtes Ablesen der ermittelten Messwerte. Außerdem verfügen zahlreiche Geräte über die Möglichkeit, Spannungsschwankungen bzw. andere Messwertschwankungen einer bestimmten Größe zu erkennen. Dies wird ermöglicht durch die bei vielen Geräten verfügbaren Minimum- und Maximumanzeigen.
Vorteile der angebotenen Vielfachmesszangen in der Praxis
Vielfachmesszangen ermöglichen die Durchführung von Messungen ohne eine direkte Beeinflussung des Prüflings. Für Strommessungen beispielsweise müssen die zu messenden Stromkreise noch nicht einmal getrennt werden. Dies bewirkt nicht nur eine einfache Handhabung, sondern stellt auch sicher, dass die Messungen ohne Beeinflussungen der betroffenen Stromkreise durchgeführt werden können.
Durch die Vielzahl der möglichen Arten von Messungen lassen sich heute mit Vielfachmesszangen auf einfachste Weise Spannungs-, Strom- und Leistungsmessungen auf sehr komfortable Weise und nicht zuletzt zeitsparend durchführen. Über zusätzlich in den Geräten eingebaute Anschlüsse für Prüfkabel lassen sich die Vielfachmesszangen auch als herkömmliche Multimeter einsetzen. Bestimmte Messungen, die einen direkten Anschluss des zu prüfenden Bauteils erfordern, lassen sich ebenfalls mit den Geräten durchführen. Dazu gehören beispielsweise Widerstandsmessungen oder Durchgangsprüfungen. Zusätzliche Messgeräte für die Erfassung solcher Messwerte sind somit nicht erforderlich.
Die automatische Kalibrierung der Messzangen ermöglicht einen schnellen und einfachen Einsatz der Geräte. Beim Einsatz an schwer zugänglichen Stellen lassen sich die ermittelten Messwerte auch per Tastendruck einfrieren. Dies ist zum Beispiel dann von Vorteil, wenn ein Ablesen der integrierten LCD-Anzeige während der Messung nur sehr schwer oder gar nicht möglich ist.
Die meisten der angebotenen Vielfachmesszangen besitzen sehr widerstandsfähige Gehäuse, um auch Einsätze unter schwierigeren Bedingungen problemlos zu überstehen. Einer der größten Vorteile der angebotenen Vielfachmesszangen besteht jedoch darin, dass auch extrem hohe Stromstärken recht genau ermittelt werden können. Die Messungen extrem hoher Stromstärken lassen sich am besten durch berührungslose Messzangen realisieren.
|
|