Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Vierkant-Dichtprofil

  Vierkant-Dichtprofil  (32 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vierkant-Dichtprofil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vierkant-Dichtprofil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vierkantprofil, selbstklebend 20 x 10 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5295 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winte...
k.A.
ab € 4,86*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil, selbstklebend 10 x 2 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5212 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winte...
k.A.
ab € 1,72*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil EPDM, 20x10mm, 25 m (11 Angebote) 
Vierkantprofil EPDM • Moosgummi-Profile aus EPDM • Gute elektrische Isolationseigenschaften, UV-, kälte- und hitzebeständig, seewasserfest • Beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon, und Chemikali...
k.A.
ab € 42,02*
pro Rolle
 
 Rolle
Vierkantprofil 10 x 3 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil J0005 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winter...
k.A.
ab € 2,14*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil, selbstkleben 20 x 5 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5220 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winte...
k.A.
ab € 4,83*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil, selbstklebend 20 x 3 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5211 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winte...
k.A.
ab € 4,25*
pro Meter
 
 Meter
Metabo Moosgummi - Vierkantprofil 344000520 (2 Angebote) 
Moosgummi - Vierkantprofil
Metabo
344000520
ab € 10,09*
pro Stück
 
 Stück
Vierkantprofil EPDM, 25x15mm, 25 m (11 Angebote) 
Vierkantprofil EPDM • Moosgummi-Profile aus EPDM • Gute elektrische Isolationseigenschaften, UV-, kälte- und hitzebeständig, seewasserfest • Beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon, und Chemikali...
k.A.
ab € 90,25*
pro 25 Meter
 
 Rolle
Vierkantprofil 10 x 10 mm (SP5221) in grau (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil Z0701 in der Farbe Grau, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winter un...
k.A.
ab € 5,21*
pro Meter
 
 Meter
Selbsteinstellende Crimpzange – Vierkantprofil 0,14–10,0 mm²/AWG 26–8 CR SA S01 (1 Angebot) 
Selbsteinstellende Crimpzange – Vierkantprofil 0,14–10,0 mm²/AWG 26–8
Bahco
CR SA S01
ab € 278,91*
pro Stück
 
 Stück
Vierkantprofil EPDM, 30x5mm, 50 m (11 Angebote) 
Vierkantprofil EPDM • Moosgummi-Profile aus EPDM • Gute elektrische Isolationseigenschaften, UV-, kälte- und hitzebeständig, seewasserfest • Beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon, und Chemikali...
k.A.
ab € 78,27*
pro 50 Meter
 
 Rolle
Vierkantprofil 10 x 10 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil J0050 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winter...
k.A.
ab € 3,17*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil 10 x 20 mm (Z0737) in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5224 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winte...
k.A.
ab € 4,42*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil 15 x 15 mm in grau (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5222 in der Farbe Grau, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winter u...
k.A.
ab € 6,41*
pro Meter
 
 Meter
Vierkantprofil 15 x15 mm in schwarz (1 Angebot) 
Das Vierkantprofil SP5223 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winte...
k.A.
ab € 4,94*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vierkant-Dichtprofil
^

Mit dem Vierkant-Dichtprofil wirksame Grenzen schaffen

Die Dichtungstechnik erfordert, dass man zur Trennung von zwei Systemen quasi eine Grenze schafft, die beide Zustände wirksam von einer Mischung abhält, wie etwa Wärme und Kälte, Trockenheit und Feuchte, Zugluft und Geräusche. Die Anforderungen an die Dichtungen sind dabei was die Abmessungen, die Materialien, die Systeme wie Pneumatik- oder Hydraulik, die genutzten Medien oder auch die erforderlichen Temperaturbereiche wie bei der Hochtemperaturisolation genauso unterschiedlich, wie in den Materialeigenschaften, die zum Teil recht weich oder aber auch sehr robust und unnachgiebig sein müssen. Dichtprofile wie Halbrund-Dichtprofile, die Rundschnur oder Vierkant-Dichtprofile gehören zu den verformbaren, elastischen Profilen zum spannungsfreien Einbau und werden meistens zur Abdichtung von Fenster- und Türfalzen genutzt.

Die Abmessungen

Der Querschnitt der Vierkant-Dichtprofile ist quadratisch oder rechteckig, zum Teil ausgefüllt und zum Teil auch mit hohlen Innenräumen, was oft zu mehr Elastizität führt. Von den Abmessungen her sollte das Dichtprofil ein wenig größer sein als die auszufüllende Falz, weil sich beim Schließen von Fenster oder Tür eine gewisse Dichtigkeit aufgrund einer Verformung ergeben soll.

Die häufig verwendeten Materialien

Einen kleinen Einblick für den optimalen Einsatz des richtigen Vierkant-Dichtprofils gewinnt man aus dem Vergleich der Eigenschaften der angebotenen Materialien. Meist sind dies Nitrilkautschuk (meist mit einer bestimmten Handelsmarke bezeichnet), Silikonschaum und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Nitrilkautschuk ist auch in Medien wie Mineralölen, Fetten und Kraftstoffen noch quellbeständig und zeigt gute Eigenschaften in Tieftemperaturumgebungen bis zu minus 38 Grad Celsius. Diese Vierkant-Dichtprofile können daher sehr gut in Kfz-Werkstätten wie in Tiefkühllagerräumen verwendet werden. Silikonkautschuk besteht aus Molekülketten, in die einerseits Silizium und andererseits Methylgruppen ein- bzw. angelagert sind. Damit ist Silikonkautschuk ein Hybrid zwischen Silikaten und organischen Polymeren: Ideale Temperaturbereiche liegen daher bei minus 40 bis plus 250 Grad, sodass man Türen von Kühlschränken ebenso abdichten kann wie die von Backöfen. Zudem ist der Kautschuk luftundurchlässig und UV-beständig, so dass er idealerweise auch zur Dichtung von Fenstern und Türen meistens mit Verbindung zum Außenbereich genutzt werden kann. EPDM dagegen kehrt nach der Belastung immer wieder in seine Ausgangsform zurück.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.