Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Visierscheibe

  Visierscheibe  (90 Angebote unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Visierscheibe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Visierscheibe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TWEN Taschenrechner 1030 S, 10-stellig (3 Angebote) 
TWEN Taschenrechner 1030 S, 10-stellig, Speicher, Automatic Power off, Packung: 1 Stück 10-stelliges Display Speicher- und Prozentrechnung Korrekturtaste Mark Up-Kalkulation Automatic Power off Spe...
TA Triumph-Adler
597
ab € 3,64*
pro Stück
 
 Stück
Bionic Ersatzscheibe klar (1 Angebot) 
Polycarbonatscheibe, Ersatzscheibe für D-1011623 PC (Polycarbonat-Visier) - kratzfest
Honeywell
ab € 8,89*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell Bionic 1011626 Ersatzscheibe Transparent (11 Angebote) 
Ersatzscheibe für PULSAFE BIONIC ACETAT (839228). Features: Höchste Qualität Hinweise: + Abbildung ähnlich
Honeywell
1011626
ab € 11,34*
pro Stück
 
 Stück
Visier uvex pheos 9906008 blau (10 Angebote) 
uvex pheos Visier - Leichter, robuster Gesichtsschutzschirm für uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR - Selbstverriegelnde Magnetverschlüsse, Hochklappmechanismus mit Parkposition, Scheibenwechsel ...
uvex
9906008
ab € 84,44*
pro Stück
 
 Stück
Schutzscheibe klar Cellulose AC EN 166 EN 167 EN 168 UHLEN (26 Angebote) 
aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit · Einsatzbereiche...
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,53*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm (12 Angebote) 
Polycarbonatscheibe für Gesichtsschutzschirm- Ausführung Ersatzscheibe
Fortis
DVE4317784793766
ab € 9,77*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzscheibe 9050517 farblos Antifog (13 Angebote) 
Ersatzscheibe für uvex Visier 9725.514 und uvex Gesichtsschutzschirme 9706.514 und 9708.514 - farblos, CA, beschlagfrei Art.-Nr.: 9050.517 VE 1 Stück
uvex
9050517
ab € 15,38*
pro Paket
 
 Stück
Schutzscheibe klar,goldbedampft PC EN 166 EN 167 EN 168 EN 171 UHLEN (25 Angebote) 
aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der ...
Rudolf Uhlen
GFKVI001-2
ab € 49,19*
pro Stück
 
 Stück
Schutzscheibe klarPC UHLEN (24 Angebote) 
aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Ker...
Rudolf Uhlen
GFKVI102
ab € 7,00*
pro Stück
 
 Stück
3M
WP96
ab € 7,45*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzscheibe uvex pheos 9906013 farblos (16 Angebote) 
Mit dem neuen Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch ei...
uvex
9906013
ab € 10,91*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzscheibe Invincible®, PC, klar (2 Angebote) 
Ersatzscheibe für Invincible® Kopfhalterung.
JSP
ANA060-330-000
ab € 9,373*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell Bionic 1011627 Ersatzscheibe Transparent (23 Angebote) 
Honeywell Bionic 1011627 Ersatzscheibe Transparent Gesichtsschutz Bionic Ersatzscheibe Höchste Qualität Ersatzscheibe für PULSAFE BIONIC POLYCARBONAT (BN 839229). Klare, kratzfeste und beschlagfrei...
Honeywell
1011627
ab € 7,48*
pro Stück
 
 Stück
Visier uvex pheos 9906002 farblos (14 Angebote) 
Mit dem neuen Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch ei...
uvex
9906002
ab € 28,72*
pro Stück
 
 Stück
FORMAT Ersatzscheibe für Gesichtsschutz Polycarbonat (1 Angebot) 
FORMAT Ersatzscheibe für Gesichtsschutz Polycarbonat FORMAT Gesichtsschutzschirm, inklusive Scheibe Ausführung: • Polycarbonat-Scheibe, kratzfest • Optische Klasse 1 • Komfortkopfband mit Einhand-D...
Format
ab € 7,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Visierscheibe
^

Visierscheiben - Kernstück des Gesichtschutzschildes

Sobald die Augen und das Gesicht schädigenden Einflüssen ausgesetzt sind, reicht eine normale Schutzbrille nicht mehr aus. Dann kommt ein Visier beispielsweise in Kombination mit einem Helm in Frage. Dabei sollten Sie ein spezielles Augenmerk auf die Visierscheibe legen. Diese sollte auf jeden Fall auswechselbar sein, um ein individuelles Anpassen an die Arbeitssituation zu ermöglichen. Sie bestimmt die Eigenschaften und die Einsatzfähigkeit des Gesichtsschutzes.

Gefahrenvielfalt

Schädigende Wirkungen können von ganz unterschiedlicher Natur sein. Eine Gefährdung kann durch einzelne oder durch Kombinationen von mehreren Einflüssen entstehen. Um die richtige Visierscheibe zu wählen, müssen die möglichen Gefahren betrachtet werden.
  • Mechanische Einflüsse: Beispielsweise das Umherfliegen von Spänen beim Durchtrennen von Stoffen aber auch Flüssigkeiten, die unter Druck stehen, können zu Schädigungen führen.
  • Thermische Einflüsse: Hierbei kommen Hitzestrahlungen von Geräten genauso zum Tragen wie Dampf oder das Austreten heißer Flüssigkeiten, aber auch Kälteeinwirkungen.
  • Chemische Einflüsse: Sind solche, die auf die Gesichtspartie treffen können.
  • Optische Gefahren: Entstehen durch unterschiedliche Strahlungen zum Beispiel beim Schweißen.

Abhilfe

Unterschiedliche Herausforderungen benötigen auch unterschiedliche Lösungen. Da  die Eigenschaften der Visierscheibe hauptsächlich durch das verarbeitete Material bestimmt werden, ist es wichtig, die Unterschiede zu kennen und die richtige Auswahl zu treffen
Modelle aus Polycarbonat bestechen durch ihre Stoßfestigkeit und besonders ideal für Bereiche, in denen mechanische Einflüsse zur Gefahr werden. Sie sind relativ leicht und trotzdem bruchsicher. Dadurch lassen sie sich angenehm tragen und werden nicht zur Last. Auch in Bereichen, in denen glühende Teilchen Gefahren hervorrufen, sind Visierscheiben aus Polycarbonat die richtige Wahl. Das Material ist bis zu einer Temperatur von 135 °C beständig und kann somit auch in sehr heißen Bereichen eingesetzt werden.
Acetatscheiben werden immer dann verwendet, wenn es zum Umgang mit Chemikalien kommt. Dieses Material ist besonders chemikalienresistent und bietet einen guten Schutz gegen diese Einflüsse. Allerdings ist eine Visierscheibe aus Acetat nur bis 80 °C temperaturbeständig.
Besondere Beschichtungen ermöglichen es, die Eigenschaften der Visierscheiben noch zu verbessern und die Schutzwirkung zu erweitern. Die Kratzfestigkeit kann erhöht werden, um eine klarere Sicht zu erhalten. Aber auch gegen das Beschlagen der Visierscheibe bei schnellem Wechsel der Temperatur gibt es Beschichtungen.

Mechanische Gefährdungen

Beim Auftreten von mechanischen Gefährdungen werden Visierscheiben mit der Kennung S, F, B und A verwendet. Draht- und Kunststoffgeflechte oder Sicherheitssichtscheiben sorgen für den nötigen Schutz.
  • S bedeutet, die Visierscheibe hat eine erhöhte mechanische Festigkeit.
  • F sagt aus, dass Stöße mit niedriger Energie abgefangen werden.
  • Scheiben mit der Kennung B sind für Stöße mittlerer Energie ausgelegt.
  • Die Kennung A weist eine Visierscheibe aus, die Stößen mit hoher Energie bis 190 m/s standhält.

Chemische Gefährdung

Bei chemischen Gefährdungen stellt die Visierscheibe nur eine Schutzergänzung dar. Grundsätzlich sind Schutzbrillen zu tragen, die auch ein seitliches Eindringen von Chemikalien in die Augen vermeiden. Seien es Flüssigkeiten oder auch Rauch sowie Dämpfe - diese müssen wirkungsvoll von den Augen fern gehalten werden. Die Visierscheibe schützt zusätzlich das Gesicht und bei entsprechender Form die Halspartie vor Flüssigkeitsspritzern.

Thermische Gefährdungen

Visierscheiben können sich erwärmen und die aufgenommene Wärmestrahlung an das Gesicht abgeben. Um dies zu verhindern, wird eine spezielle Beschichtung der Visierscheiben vorgenommen. Scheiben mit einer solchen Beschichtung werden mit der Kennzeichnung „R“ versehen. Kommt es zu thermischen Einflüssen, berücksichtigen Sie auf jeden Fall, für welchen Temperaturbereich die Visierscheibe einsetzbar ist, ohne beschädigt zu werden und die Schutzwirkung einzubüßen.

Optische Gefährdung

Es gibt Visierscheiben aus klarem Kunststoff oder Mineralglas und solche, die Licht und Strahlungen absorbieren. Filtervisierscheiben sorgen dafür, dass optische Gefährdungen eingedämmt werden und ein effektiver Schutz entsteht. Unterschiedliche Strahlungen erfordern besondere Filter, so gibt es Modelle für ultraviolette, infrarote oder sichtbare Strahlung. Danach richtet sich der mögliche Filter. Die Schutzstufe setzt sich aus Vorzahl und Schutzstufennummer zusammen und gibt Aufschluss über die Wirksamkeit des Filters.
  • Vorzahl 2 und 3 sagen aus, dass der Filter gegen ultraviolette Strahlung schützt.
  • Die Vorzahl 4 steht für den Schutz gegen Infrarotstrahlung.
  • Einen Sonnenschutzfilter weisen Visierscheiben mit der Vorzahl 5 und 6 im Schutzstufenausweis auf.
Die Schutzstufennummer steigt mit steigender Schutzwirkung. Je höher diese Nummer ist, desto weniger an Strahlung wird hindurch gelassen.
Beim optischen Schutz müssen Sie auch die Sicht berücksichtigen. Die Brechwerte der Visierscheiben sind wichtig, um zu bestimmen, welcher optischen Klasse die Scheibe angehört und in welchem Anwendungsbereich sie genutzt werden darf.
  • Klasse 1 wird genutzt, wenn sehr hohe Anforderungen an die Sehleistung gestellt werden und eine dauerhafte Benutzung erfolgt.
  • Klasse 2 wird für die herkömmlichen durchschnittlichen Anforderungen genutzt.
  • Klasse 3 Visierscheiben sind nur in Ausnahmen zulässig, nicht für den dauerhaften Gebrauch bestimmt und für besonders grobe Arbeiten einzusetzen.
Kombinieren Sie die Visierscheibe mit der passenden Kopfhalterung oder erweitern Sie einen bereits vorhandenen Helm mit einer Visierscheibe. So erhalten Sie bei passender Auswahl immer und zu jeder Zeit ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit im Augen und Gesichtsbereich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.