Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Weidezaunbatterie

  Weidezaunbatterie  (7 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Weidezaunbatterie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Weidezaunbatterie"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Universal Power 12-80 12V 80Ah (C100) Weidezaunbatterie (1 Angebot) 
Weidezaunbatterie 12V 80Ah (C100) Diese Batterie eignet sich hervorragend als Weidezaunbatterie. Im Vergleich zu einer Autobatterie hat sie dickere Bleiplatten und kann tiefer entladen werden. Der ...
Universal Power
UPA12-80 W
ab € 65,92*
pro Stück
 
 Stück
AKO-Batterie Alkaline 120 AH (1 Angebot) 
AKO-Batterie Alkaline 120 AH AKO-9V-Alkaline Batterien halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Die Batterie ist nicht wiederaufladbar. Damit gibt auch das Weideza...
Kerbl
350522
ab € 28,81*
pro Stück
 
 Stück
Universal Power 12-100 12V 100Ah (C100) Weidezaunbatterie (1 Angebot) 
Weidezaunbatterie 12V 100Ah (C100) Diese Batterie eignet sich hervorragend als Weidezaunbatterie. Im Vergleich zu einer Autobatterie hat sie dickere Bleiplatten und kann tiefer entladen werden. Der...
Universal Power
UPA12-100 W
ab € 82,41*
pro Stück
 
 Stück
AKO Batterie 170AH Alkaline groß (1 Angebot) 
AKO Batterie 170AH Alkaline groß Die Alkaline Trockenbatterien für Weidezaungeräte halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät währ...
Kerbl
350531
ab € 35,86*
pro Stück
 
 Stück
AKO Batterie 75Ah Alkaline klein (1 Angebot) 
AKO Batterie 75Ah Alkaline klein Die Alkaline Trockenbatterien für Weidezaungeräte halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät währ...
Kerbl
350681
ab € 22,23*
pro Stück
 
 Stück
Spezial-Trockenbatterie 55AH (1 Angebot) 
Spezial-Trockenbatterie 55AH Standard Trockenbatterie für die Anwendung in Elektrozaungeräten die nicht für Hochleistung ausgelegt sind
Kerbl
44212
ab € 15,06*
pro Stück
 
 Stück
Trockenbatterie 90AH (1 Angebot) 
Trockenbatterie 90AH Standard Trockenbatterie für die Anwendung in Elektrozaungeräten die nicht für Hochleistung ausgelegt sind
Kerbl
44213
ab € 22,91*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Weidezaunbatterie
^

Weidezaunbatterie - versorgt den Elektrozaun mit Energie

Für den Betrieb einiger Typen von Weidezaungeräten werden Batterien eingesetzt. Die Weidezaunbatterie dient hierbei als Energiequelle. Das Gerät nimmt elektrische Energie von der Batterie auf und gibt diese an den Elektrozaun ab.
Man unterscheidet zwei Typen von Weidezaunbatterien. Das sind zum einem Batterien, die nur einmal verwendet und danach entsorgt werden, zum anderen Batterien in Form von Akkus, die mehrmals aufgeladen und wiederverwendet werden können. Die Batterien werden vor allem für Weidezaungeräte eingesetzt, die nicht über das Stromnetz mit Energie versorgt werden. Wie beispielsweise  landwirtschaftliche Betriebe mit Weideflächen, die sich nicht ausschließlich in Hofnähe befinden und daher nicht über einen Anschluss an ein Stromnetz verfügen. Die einzige Möglichkeit, um einen Elektrozaun mit Energie zu versorgen, ist der Einsatz eines Weidezaungerätes mit Batteriebetrieb.

Die Trockenbatterie als Weidezaunbatterie

Trockenbatterien für ein Weidezaungerät gibt es als alkalische oder Zink-Kohle Batterie. Beide Batterietypen sind nicht wiederaufladbar und werden nach ihrem Einsatz entsorgt. Sie verfügen über eine 9 Volt Spannung und werden zur Energieversorgung für ein 9 Volte Weidegerät eingesetzt. Am Ende der Lebensdauer einer Batterie reicht die Spannung nicht mehr aus, um das Weidezaungerät mit genügend Energie zu versorgen. Der Verlauf ist jedoch unterschiedlich bei alkalischen und Zink-Kohle Batterien. Nimmt die Spannung bei den Zink-Kohle Batterien gleichmäßig ab, so bleibt die Spannung bei alkalischen Batterien sehr lange konstant und nimmt erst zum Ende der Lebensdauer rapide ab.

Der Akku als Weidezaunbatterie

Akkus sind dagegen wiederaufladbar. Dadurch ist ein mehrmaliger Einsatz der Batterie möglich. Sie verfügen über eine 12 Volt Spannung und sind als Nassbatterien erhältlich. Ein ständiger Nachkauf von Batterien entfällt. Jedoch sollte immer ein zweiter Akku vorhanden sein, um Ladezeiten zu überbrücken.

Worauf Sie achten sollten?

  • Je nach dem, welchen Batterietyp Sie einsetzen, sollten Sie auf unterschiedliche Eigenschaften achten. Achten Sie bei der Wahl der Batterie auf eine lange Lebensdauer, mit einer hohen Verträglichkeit der Lade- und Entladevorgänge und einen optimalen Spannungsverlauf.
  • Die Batterien sollten frei von Quecksilber sein. Die Entsorgung übernimmt der Fachhändler, denn die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Umweltfreundlicher sind wiederaufladbare Akkus oder Akkus, die durch ein Solarmodul mit Energie versorgt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.