Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: whiteboard sigel artverum
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Whiteboard

  whiteboard sigel  (48 gefilterte Angebote unter 28.026.467 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 392,22*
 Stück 
Whiteboard von Maul
Größe
ab € 32,72*
 Stück 
Whiteboard von Maul
Größe
ab € 108,56*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Whiteboard“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts

Logo Sigel

Rahmenlos schwebend an der Wand oder praktisch mobil: Die SIGEL Office Boards Artverum und Meet up

Im Büro oder im Homeoffice, für konzentriertes Arbeiten alleine oder kreative Teamarbeit: Artverum Whiteboards aus Sicherheitsglas „schweben“ rahmenlos vor der Wand und Meet up Boards lassen sich ganz einfach von einem Meeting zum nächsten transportieren. Alle Boards sind beschreibbar und magnetisch.
Header Sigel artverum Whiteboard Header Sigel artverum Whiteboard

Teamwork verlangt die richtigen Tools – für agile, kreative Arbeit

Immer mehr Unternehmen setzen auf agile Arbeitsmethoden wie Kanban, Scrum, Brainwriting und Design Thinking, um ihre Ziele zu erreichen. Projekt- und Teamarbeit wird mit den richtigen Tools noch effizienter und produktiver: SIGEL Whiteboards sorgen für einen unkomplizierten Wissenstransfer und inspirierte Kreativität.

Rahmenlos, freischwebend, in ausgezeichnetem Design – die eleganten Artverum Glas-Magnettafeln

Sicherheitsglas in außergewöhnlicher Optik für ein ganz besonderes Büro-Ambiente

  • Design
    Artverum Glas-Whiteboards sind echte Hingucker. Sie schaffen ein edles Arbeits-Ambiente. Ihr hochwertiges, elegantes und zeitloses Design wurde mit zahlreichen Awards prämiert.
  • Glas-Optik
    Wie magisch schweben die rahmenlosen Boards vor der Wand. Ihr cleaner, stilvoller Look mit glänzender oder matter Glasoberfläche gibt jedem Raum das gewisse Extra.
  • Sicherheit und Qualität
    Die praktische Langloch-Aufhängung sorgt für zuverlässigen Halt. Außerdem gibt SIGEL 25 Jahre Qualitätsgarantie auf das hochwertige Sicherheitsglas, aus dem Artverum Boards gefertigt werden.
Header Sigel artverum Whiteboard Header Sigel artverum Whiteboard

Artverum ist so vielseitig wie Ihre Gedanken

Arbeitsräume im privaten und gewerblichen Umfeld entwickeln sich mehr und mehr zu Lebensräumen, die eine produktive und anregende Atmosphäre schaffen sollen. Einen stilvollen Beitrag zu Effizienz und Erfolg können dabei die magnetischen artverum® Whiteboards aus Glas leisten: Zum einen durch ihre 100 %ige Alltagstauglichkeit für klassische Whiteboard-Aufgaben, anderseits durch ihre raumästhetische Wirkung aufgrund der verwendeten Materialien und des Designs.
Sigel Artverum Glas-Whiteboards, glänzend

Glas-Whiteboards, glänzend

Die magnetischen Artverum Glas-Whiteboards sind multifunktionale Arbeitsmittel für Meetings und Projektarbeit. Im großen Format sind die Boards ideal für agile Arbeitsmethoden wie Scrum, Kanban oder Design-Thinking.
Sigel Artverum Glas-Whiteboards, matt

Glas-Whiteboards, matt

Mit matter Oberfläche passt das Artverum Glas-Whiteboard auch in Räume mit anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Selbst Sonnenstrahlen werden erheblich weniger reflektiert. Ergebnisse eines Meetings lassen sich ohne Spiegelungen abfotografieren.
Sigel Artverum Design-Magnettaffeln

Design-Magnettaffeln

Ob mit Magneten angeheftet oder per Marker notiert – auf einem Artverum Magnetboard sind Ideen und To-Dos gut aufgehoben, lassen sich einfach visualisieren und immer wieder neu arrangieren.
Sigel Artverum LED-Magnettaffeln

LED-Magnettaffeln

Mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind die Artverum Glas-Magnetboards wahre Multitalente. Sie dienen als Pinnwand, Notizboard und gleichzeitig als wunderschöne Raumbeleuchtung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Artverum Glas-Magnettafeln aus hochwertigem Tempered Sicherheitsglas sind Markenprodukte, die laufend strengsten Qualitätskontrollen unterzogen werden. Die TÜV- und GS-zertifizierte Langlochaufhängung sorgt für sicheren Halt an der Wand. Mit 25 Jahren Garantie auf die Glasoberfläche.

Meet up, das mobile Whiteboard, macht spontane Meetings möglich – überall im Büro

Mehr als eine Präsentationstafel: Meet up vereint Qualität, Design, Funktion und Flexibilität

  • Mobil
    Der mobile Aufsteller für ein oder zwei beschreibbare Magnetboards lässt sich unkompliziert durch das Büro rollen – für Meetings auch ohne Besprechungsraum.
  • Flexibel
    Sofort und flexibel im Einsatz: Dank leichtem Material sind die Boards fix von der Wandschiene genommen und auf dem mobilen Stand platziert.
  • Hochwertig
    Beste Qualität in Material und Gestaltung: Meet up, das sind langlebige, magnetische Schreibtafeln, die mehrfach für ihr Design ausgezeichnet wurden.

Sigel Meet Up Büro

Immer flexibel: die drei Einsatzmöglichkeiten der Meet up Boards

Sigel Meet Up Single Use

Single Use

Mittig in den mobilen Aufsteller gesteckt, ist ein Meet up Whiteboard beidseitig beschreibbar und mit Magneten zu bepinnen. Gleichzeitig dient es so als praktischer Raumteiler.
Sigel Meet Up Tent Use

Tent Use

Zwei Meet up Boards lassen sich im mobilen Aufsteller zu einem „Zelt“ kombinieren. Das ergibt vier volle Flächen zum Befüllen mit Ideen. Für viel Kreativität auf kleinstem Raum.
Sigel Meet Up Wandschiene

Wandschiene

Stellen Sie ein Meet up Board schnell und einfach in die Wandschiene, permanent oder nur zeitweise. Genauso schnell sind die leichten Boards von der Wand genommen und wieder mobil.

Gehört einfach dazu: das breite Zubehörsortiment

  • Whiteboard- und Tafelzubehör
    In der riesigen Zubehörauswahl finden Sie alles, was man zum kreativen Arbeiten an den Whiteboards braucht. Spezielle Whiteboard-Marker, Magnete, Tapes, Reiniger und vieles mehr – natürlich in bewährter SIGEL Markenqualität.
  • Moderationskoffer
    Praktisch für agile Arbeitsmethoden und unverzichtbar für Meetings, Workshops und Seminare: der Moderationskoffer mit allen Utensilien. Alles Wichtige drin und immer und überall dabei, z.B. Moderationskarten, Whiteboard-Stifte, Klebepunkte, Magnete, Pins u.v.m.
Header Sigel artverum Whiteboard Header Sigel artverum Whiteboard Header Sigel artverum Whiteboard
logo_gda2014    logo_rdda2013

Das SIGEL Design: Ausgezeichnet. Und zwar mehrfach.

Artverum und Meet up Boards wurden – wie viele andere SIGEL Produkte – in internationalen Design-Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet, z.B. mit dem German Design Award oder bei den Iconic Awards 2020.
Sigel TÜV Saar

Fix fixiert: Die Montage geht schnell und einfach .

SIGEL Whiteboards lassen sich mit den beiliegenden, hilfreichen Montageanleitungen schnell und unkompliziert anbringen. Die rahmenlose, TÜV-geprüfte Langlochaufhängung für Artverum Boards ermöglicht eine nahezu nahtlose Montage mehrerer Boards direkt nebeneinander.
logo sigel metal

SIGEL inspiriert seit Jahrzehnten

Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Produktion moderner Büroprodukte hat sich SIGEL zum Ziel gesetzt, Menschen das Arbeiten zu erleichtern, sie zu inspirieren und zu motivieren. Seit jeher gestaltet SIGEL so aktiv die Zukunft der Arbeit.
Das gesamte Sortiment von Sigel finden Sie in der Sigel-Markenwelt.
Weitere Informationen zum Thema Whiteboard
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.