Übersicht | "Zahnradspray"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 3,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,03* pro Stück |
| |
OKS 491 400ML Zahnrad-Spray, trocken OKS491-400ML (12 Angebote) 491 400ML Zahnrad-Spray, trocken OKS491-400ML OKS 491 ist ein Zahnradspray, das einen zuverlaessigen Schutz der Zahnflanken auch bei hohen Temperaturen und langen Nachschmierintervallen gewaehrleis... |
|
ab € 12,59* pro 400 Milliliter |
| |
|
|
ab € 13,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,66* pro Stück |
| |
Fermit Zahnradspray 400ml Dose (1 Angebot) Universal-Schmiermittel zur Schmierung von Zahnrädern, Zahnstangen, Kettenlagern, Kettenantrieben, Drahtseilen, Maschinen, Gelenkköpfen, Zahnriemen, offenen Getrieben, etc. |
|
ab € 4,24* pro 400 Milliliter |
| |
|
|
ab € 18,31* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Zahnradspray | | | Das Zahnradspray zur Behandlung von offenen Zahnrädern
Das Zahnradspray ist ein Schmiermittel, das sich optimal für die stark beanspruchte Zahnräder im Freigelände und unter starken Witterungseinflüssen eignet. Es erhält die Funktionstüchtigkeit, mindert die Reibung, reduziert Geräusche und beugt dem vorzeitigen Verschleiß der Antriebstechnik vor.
Das Zahnradspray bei höchsten Drücken und stärksten Verschmutzungen
Das Schmiermittel für Zahnräder zeichnet sich durch seine hohe Eignung für Starkdrücke und massive Umwelteinflüsse aus. Er hält auch bei hohen Umdrehungen an den Metalloberflächen fest. Der Schmierfilm reißt unter massivem Druck nicht ab. Seine hohe Wirksamkeit gegen Feuchtigkeit und Nässe spricht für den Einsatz im Freigeländer und bei Salzwassereinfluss.
Das Zahnradspray ist
- nicht abschleuderbar,
- beständig bei höchsten Drücken
- reduziert Geräusche und Vibrationen,
- beständig gegen Verschmutzung, Salzwasser, Chemikalien und
- für viele Temperaturbereiche geeignet.
Einige Zahnradsprays sind mit Graphit versetzt. Dieser Festschmierstoff mineralischer Basis ermöglicht die Notlaufeigenschaft des Zahnradsprays. Diese spezielle Eigenschaft sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit. Sie übernimmt die Schmierung, wenn der Schmierfilm abreißt. Das Zahnradspray ist meist frei von Lösemitteln oder Schwermetallen. Es eignet sich für die Langzeitschmierung im industriellen Bereich. Das Zahnradspray ist für Wartungsarbeiten bewährt.
Anwendungshinweise für das Zahnradspray
Das Zahnradspray entfaltet seine optimale Wirksamkeit nur, wenn es auf eine umfassend gereinigte Oberfläche trifft. Diese Reinigung ermöglicht das sichere Haften des Schmierstoffes. Das Zahnradspray kann im Stillstand oder laufenden Betrieb aufgetragen werden. Die jeweilige Eignung wird durch seine Zusammensetzung bestimmt. Sie sind den herstellerseitigen Informationen zu entnehmen. Die Zahnradsprays sollten regelmäßig nachgeschmiert werden. Hierbei gilt: So wenig Schmierstoff wie möglich, so viel wie nötig. Das Zahnradspray ist für folgende Anwendungen geeignet:
- Mischtrommeln, Rohrmühlen und Drehrohröfen
- Seilwinden, Zahnstangen und Zahnräder,
- Gleitschienen,
- Ketten und Drahtseile,
- Drehkränze,
- Kräne und Bagger.
Jedes Zahnradspray ist ein Spezialschmierstoff, der sich innerhalb der Anwendungsbereiche bewegt. Die Zusammensetzung entscheidet über die besondere Eignung oder Beständigkeit bei individuellen Anforderungen wie höchsten Temperaturen oder Chemikalieneinwirkung. Bei der Auswahl des Zahnradsprays entscheidet die Gegebenheit vor Ort über das optimale Schmiermittel.
|
|