Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zeichenhefte

  Zeichenhefte  (68 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zeichenhefte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zeichenhefte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zeichenhefte
^

Zeichenhefte für Skizzen, Porträts und andere Motive

Bei Zeichenheften sind im Gegensatz zu Blöcken die einzelnen Blätter nicht abreißbar. Auf diese Weise können Sie aktuelle Bilder mit vorhergehenden Entwürfen vergleichen und beurteilen. Ein gemeinsames Merkmal bei allen Zeichenheften sind die unlinierten Blätter. Für alle Zeichentechniken sind geeignete Zeichenhefte verfügbar. Eines der wichtigsten Kriterien ist dabei die Qualität und Stärke des Papiers. Dadurch grenzen sich Zeichenhefte von anderen Heften ab.

Aquarell, Tusche oder Kreide?

Die Zeichentechniken sind in zwei Gruppen klassifiziert: flüssige und trockene Zeichenmittel. Bekannte flüssige Zeichenmittel sind Öl-, Acryl- und Aquarellfarben sowie Sepia. Zu den trockenen Mitteln zählen Graphit, Bleistift, Metallminen, Kreide, Wachs und Kohle.

Schüler, Künstler oder Hobbyzeichner?

Die Qualität des Papiers wählen Sie passend für Ihre Zwecke. Für den Zeichenunterricht in der Schule ist ein Heft mit mittlerer Grammatur (Gewicht pro Quadratmeter) zu empfehlen. Oft ist den Schulheften ein Linienblatt beigefügt (z. B für technische Skizzen). Für Künstler ist natürlich ein Heft in höchster Qualität Voraussetzung für optimale Ergebnisse.

Welches Papier ist das richtige?

Bei nassen Zeichentechniken sind hohe Grammaturen wichtig, damit keine Farbe durch das Papier dringt. Für Aquarelle sind Kartonhefte ab etwa 160 g/m² gut geeignet. Papierstärken um 500 g/m² sind beidseitig bemalbar. Für Bleistiftzeichnungen von Kindern und Hobbymalern genügt eine mittlere Stärke von 90 bis 110 g/m², da auf stärkerem Papier Korrekturen mit dem Radiergummi schwierig sind. Die Textur des Papier ist ebenfalls relevant: Professionelle Künstler wählen säurefreies, unbeschichtetes Papier, das die Farbe gut annimmt. Ideal bei Nasstechniken ist eine feinporige Oberfläche, bei der keine Farbe verläuft. Für trockene Techniken, z. B. mit Kreide, sind raue Papiersorten verfügbar, die sich auch für Wischtechniken eignen. Raues Papier ist auch für Skizzen eine gute Wahl. Bei der Farbe können Sie neben weißem Papier auch bunte Hefte wählen. Weißes Papier erhalten Sie in verschiedenen Abstufungen von hochweiß bis cremeweiß.

Der Einband

Zeichenhefte mit Papiereinband sind für den alltäglichen Gebrauch in der Schule geeignet. Schwere Einbände aus Pappe oder Kunststoff  dienen hingegen einerseits dem Schutz wertvoller Skizzen oder Zeichnungen und sind zusätzlich als Zeichenunterlage verwendbar. 

Das Format

Neben den verbreiteten Formaten DIN A4 und A3 sind im Zeichenbereich auch Groß- und Sonderformate üblich. Auf Papierformat DIN A0 oder A1 lassen sich komplexe Bilder und Zeichnungen realisieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.