Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zeitungskarre

  Zeitungskarre  (1 Angebot unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zeitungskarre“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zeitungskarre"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zeitungskarre, 673 x 410 x 1.025 mm (1 Angebot) 
Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694006980 Abmessungen: 673 x 410 x 1.025 mm Ladefläche: Schaufelbreite/Schaufellänge: 490 x 300 mm Gewicht: 8,5 Traglast/kg: 200 Rad Ø: 200 x 50 mm Höhe: 1.025 mmZ...
Cordes
00017140
ab € 194,12*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Zeitungskarre
^

Mit der Zeitungskarre wird der Transport von kompakten Waren erleichtert

Wenn große, schwere oder auch unhandliche Pakete, größere Mengen Papier, Pappe oder eng gepackte Zeitungseinheiten transportiert werden sollen, wird gern auf eine Transportkarre zurückgegriffen. Die Zeitungskarre ist dabei besonders beliebt, da ihre Bauweise und Beschaffenheit speziell auf diese Transportgüter zugeschnitten ist.

Unterschiedliche Modelle von Zeitungskarren

Einige Zeitungskarren sind zusammenklappbar oder verfügen über anklappbare Ladeflächen. Diese Modelle lassen sich ohne Weiteres in Fahrzeugen, aber auch in Räumlichkeiten platzsparend unterbringen oder einfach transportieren. Auf diese Weise ist ein mobiler und zügiger Einsatz mit einem solchen Modell stets gewährleistet. Je nach Ausführung sind die Zeitungskarren entweder mit Seitenstreben, die die Ladefläche begrenzen, ausgestattet oder verfügen über eine von allen Seiten frei zugängliche Ladefläche, womit auch besonders große Pakete transportiert werden können. Die Modelle mit Seitenstreben garantieren einen sicheren Halt des Transportguts, sodass dieses nicht zur Seite rutschen kann, allerdings darf das Transportgut hier eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Je nach Ausführung kann eine Zeitungskarre über eine Traglast von beispielsweise 100 kg verfügen. Andere Modelle können sogar noch größere Mengen transportieren (bis 200 kg). Geht das Gewicht der Transportgüter weit darüber hinaus, muss auf andere Transportmittel zurück gegriffen werden. Je nach Art des Gutes stehen hier unter anderem Fasskarren, Rollenkarren oder Sackkarren zur Verfügung.

Die Materialwahl – langlebig und robust

Zeitungskarren sind meist leichte, aber dennoch langlebige, strapazierfähige Konstruktionen aus robustem Stahlrohr. Besonders empfehlenswert ist es, wenn dieses Stahlrohr mit einer Pulverbeschichtung ausgestattet ist, welche dafür sorgt, dass ein dauerhafter Korrosionsschutz gegeben ist. Darüber hinaus besteht der Vorzug einer Zeitungskarre mit Pulverbeschichtung darin, dass die Oberfläche äußerst kratz- und schlagfest ist. Vollgummiräder garantieren dabei einen stabilen und ebenso ruhigen, problemlosen Lauf. Ein mit Kunststoffüberzug versehener Griff sorgt schließlich noch dafür, dass die Karre gut in der Hand liegt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.