Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TRU-AL-WB-UVA TRU-AL-WB-UVA LED-Pflanzenlicht mit Käfigzugfeder 12 V 180 mm Neutralweiß, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591854-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-AL-WB-UVA
EAN/GTIN:
     4016139320182
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenbeleuchtung
TRU COMPONENTS TRU-AL-WB-UVA TRU-AL-WB-UVA LED-Pflanzenlicht mit Käfigzugfeder 12 V 180 mm Neutralweiß,Blau

Aquariumlicht für Tiefwasser

Geeignet für Aquarien und Tiefseeaquarien
Platinen anreihbar
Mischlicht Blau/Weiß/UV
LEDs für Konstantstromquelle 700m
LED-Überstromschutz und Temperaturschutz

Je tiefer das Wasser, umso höher ist der Blau-/UV-Anteil im Licht der natürlichen Umgebung der Wasserpflanzen, Korallen und Algen. Dieser LED-Streifen ist zur Simualtion der Lichtverhältnisse im tieferen Wasser konzipiert. Für den Beobachter ist die Blaulastigkeit deutlich sichbar.
Die Platine ist mit hocheffizienten Cree-XP-G3 LEDs für Konstantstrombetrieb ausgestattet. Die Platinen sind anreihbar. Die Montage erfolgt über Wärmeleitklebeband oder -kleber auf Kühlflächen. Die Anschlussklemmen sind für starre und flexible Kabel geeignet. Über einen PTC als Sicherung ist ein kombinierter Überstrom-/Wärmeschutz realisiert. Das Dimmen der LEDs ist über eine PWM möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (LED-Streifen): mit Käfigzugfeder · Anzahl LEDs (Details): 16 · Anzahl LEDs pro Einheit: 16 · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 700 mA · Betriebsstrom pro Einheit: 700 mA · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Leistung: 8 W · Leistungsaufnahme: 8 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 8 W · Leuchtfarben: Neutralweiß,Blau · Länge pro Einheit: 180 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: TRU-AL-WB-UVA · Weitere technische Daten: mit UVA-Anteil

Hinweis:
Als Stromzufuhr eignet sich ausschließlich ein Konstantstrom-Netzteil mit 700 mA Ausgangsstrom (bei Kaskadierung mehrerer LED-Module bitte die verfügbare Ausgangsleistung beachten). Die Verwendung eines herkömmlichen 12-Volt-Konstantspannungs-Netzteils wird den hochwertigen LED-Streifen beschädigen oder zerstören.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 16 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl LEDs pro Einheit:
16
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtfarben:
Neutralweiß | Blau
Farbe:
weiß | blau
Anschluss (LED-Streifen):
mit Käfigzugfeder
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Länge pro Einheit:
180 mm
Leistungsaufnahme:
8 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
8 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
12 V
Einsatzbereich:
Innen
Leistung:
8 W
Anzahl LEDs (Details):
16
Typ:
TRU-AL-WB-UVA
Betriebsstrom:
700 mA
Betriebsstrom pro Einheit:
700 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Pflanzenlicht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-AL-WB-UVA, Aquariumled, Aquariumlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 32,02*
€ 4,00*
ab € 22,22*
€ 32,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.