Pflanzenbeleuchtung für optimales Pflanzenwachstum an jedem Ort
Eine professionelle Pflanzenbeleuchtung ist für ein kräftiges und gesundes Pflanzenwachstum unabdingbar. Dafür steht eine Reihe von
Speziallampen zur Auswahl. Denn neben den Wachstumsfaktoren wie Wasser und Nährstoffe durch beispielsweise
Pflanzendünger und Humus bedingt die richtige Beleuchtung mit einem spezifischen Leuchtmittel an jedem Ort die optimale Entwicklung der Gewächse.
Einsatzgebiete für die Pflanzenbeleuchtung
Mit der passenden Lampe können im Winter bei besonders dekorativen Pflanzen wie Palmen in Eingangs- und Empfangsbereichen Mangelzustände vermieden werden. Durch die Bestrahlung mit Lichtfrequenzen mittels Hochdruck-Natriumdampflampen können die natürlichen Wachstumsfaktoren simuliert werden. Die Lampe eignet sich mitunter zum Akzentuieren von Pflanzen in Außenanlagen.
In Gärtnereien und Gartencentern sind bei der Pflanzenpflege, der Aufzucht von seltenen Gewächsen und Zierpflanzen oder aber bei der Kultivierung von Nutzpflanzen die richtige
Aufzuchtlampe und die anschließende Pflanzenbeleuchtung von Bedeutung. Lampen mit einem Lichtspektrum mit ausgewogenen blauen und roten Anteilen für gesunde Pflanzenentwicklung optimieren in der professionellen Pflanzenkultivierung alle Wachstumsprozesse.
Abhängig vom konkreten Bedarf können Gewächshäuser, die mit der entsprechenden
Gartentechnik und
Bewässerungstechnik sowie elektrischen Versorgung ausgestattet sind, von der Installation einer Pflanzenbeleuchtung in Form einer Leuchtstofflampe oder einer Entladungslampe für den Außenbereich profitieren. Auf diese Weise lässt sich vor der Vegetationsphase Saatgut vorziehen und der Effekt des Vergeilens unter dem natürlichen winterlichen Lichtdefizit vermeiden.
Wichtige Faktoren und relevantes Zubehör
Das Sortiment der Pflanzenleuchten bietet mitunter Sockel für Leuchtstofflampen und
Leuchtmittel mit den Standardnormen der Kennzeichnung E14, E27, E40 sowie G13 zur Fixierung der Beleuchtung. Darüber hinaus ist zu beachten, dass – abhängig vom Modell – die entsprechenden Sockelstifte zur Fixierung erforderlich sind. Die Ergänzung mit einer
Zeitschaltuhr oder einem Zeitschaltuhrmodul kann parallel die Lichtversorgung effizient, energiesparend und praktisch gestalten – dieses gilt auch für den Sektor der Ausstattung in einem Wintergarten.