Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fatmax FXWT-705 Sackkarre klappbar Aluminium Traglast (max.): 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845003-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FXWT-705
EAN/GTIN:
     8717496636744
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Stanley Fatmax FXWT-705 Sackkarre klappbar Aluminium Traglast (max.): 70 kg

Faltbare Sackkarre 70 kg

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 3.55 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium · Schaufelbreite: 280 cm · Schaufellänge: 390 cm · Traglast (max.): 70 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
Stanley Fatmax
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Vollgummi
Traglast (max.):
70 kg
Schaufellänge:
390 cm
Schaufelbreite:
280 cm
Gewicht:
3.55 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Stanley Fatmax, FXWT-705, Sackrodel, Kistenrodel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 71,65*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 71,66*
€ 4,95*
ab € 69,56*
€ 87,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT3
ab € 47,90*
Ähnlich
Perel
OHT9
ab € 26,81*
Ähnlich
Toolland
QT119
ab € 97,98*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 62,18*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,11*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,38*
Ähnlich
Toolland
QT103E
ab € 34,11*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 125,19*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.