Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 11352, S0722520 54 x 25 mm Papier Weiß 500 St. Permanent haftend Un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893164-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15561
EAN/GTIN:
     6934974117997
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 11352,S0722520 54 x 25 mm Papier Weiß 500 St. Permanent Universal-Etiketten 15561

G&G Rollenetiketten ersetzt Dymo 11352, 25 x 54 mm

100% kompatible Rollenetiketten
Rolle mit 500 Etiketten
Etikettenformat 25 x 54 mm

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 11352,S0722520 · Etiketten-Breite: 54 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 25 mm · Etiketten-Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LabelWriter 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL
Marke:
G&G
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
25 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
54 x 25 mm
Etiketten-Breite:
54 mm
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LabelWriter 310 | LabelWriter 330T | LabelWriter 400 | LabelWriter 450 | LabelWriter 4XL
Ersetzt Orignal-Typ:
11352 | S0722520
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermodirektdrucker
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,04*
€ 7,02*
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 8,76*
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,75*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TSC
99-039A001-00LF
ab € 247,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.