Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter UV 395-400 nm UV-LED Taschenlampe mit Handschlaufe batteriebetrieben 95 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182231-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     40382
EAN/GTIN:
     4042504403822
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Berger & Schröter UV 395-400 nm UV-LED Taschenlampe mit Handschlaufe batteriebetrieben 95 g

UV LED Taschenlampe Lichthärtungsgerät

Wellenlänge 395 - 400 nm
Robustes Aluminiumgehäuse
14 leistungsstarke LEDs verbaut

Zur Härtung (Trocknung) spezieller, lösemittelfreier, UV-empfindlicher Druckfarben, UV-härtbarer Lacke, von UV Klebstoffen, optischer Erzeugnisse, von lichthärtende Kunststoffe für das Modellieren künstlicher Fingernägel, von Scheibenreparaturen an Verbundglas und zum Auffinden von Körperflüssigkeiten, Geldscheinkontrolle und vielen weiteren Ensatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Wellenlänge 395 - 400 nm · 14 leistungsstarke LEDs verbaut · Robustes Aluminiumgehäuse · Einfache Bedienung · Seitlicher Druckschalter · Griffige Oberfläche

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 14 · Batterietyp: Micro (AAA) · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: UV-LED · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Handschlaufe · Weitere technische Daten: 3x Micro-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
UV-Leuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 33 mm x 118 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Marke:
Berger & Schröter
Anzahl Leuchtmittel:
14
Leuchtmittel-Typ:
UV-LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Handschlaufe
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, UV-Taschenlampe, uv-led 400nm, uv taschenlampe, berger&schröter taschenlampe, Berger & Schröter, 40382, UV 395-400 nm, Ultraviolett, Ultraviolettstrahlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 21,24*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 21,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,43*
€ 36,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.