Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > UV-Taschenlampe

  UV-Taschenlampe  (42 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UV-Taschenlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"UV-Taschenlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema UV-Taschenlampe
^

UV-Taschenlampe - Taschenlampen mit ultravioletter Strahlung

UV-Lampen erzeugen ultraviolette Strahlung und werden heutzutage in vielen verschiedenen Bereichen täglich eingesetzt, etwa bei der Echtheitsprüfung von Dokumenten, in der Sterilisation und oder als sogenanntes Schwarzlicht. Das Licht ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, sondern liegt noch unter dem sichtbaren Wellenbereich. Um Helligkeit zu erzeugen, sind diese Lampen somit nicht geeignet; sie dienen ausschließlich dazu, gewisse Stoffe sichtbar zu machen. Die Wellenlänge von UV-Taschenlampen liegt in etwa zwischen 200 und 380 nm.

Die verschiedenen Einsatzgebiete der UV-Taschenlampen

Taschenlampen mit UV-Licht sind vor allem beim Geocaching unverzichtbar. Durch die Bestrahlung mit dem unsichtbaren UV-Licht fluoreszieren bestimmte Mineralien und Gesteinssorten, sodass sie besser gefunden werden können. Auch biologische Stoffwechselvorgänge lassen sich mit diesen Lampen visualisieren, das geschieht häufig durch die Verwendung fluoreszierender Stoffe. Ein anderes Einsatzgebiet ist die Spurensicherung, hier benötigen die Fachleute die kurzwellige Strahlung, um Reste von bereits weggewischtem Blut zu entdecken. Auch Prüfgeräte für die Echtheit von Geldscheinen, Dokumenten und Personalausweisen arbeiten mit UV-Licht.

Beachtenswertes bei der Verwendung von UV-Lampen

  • Für Geocaching reicht bereits eine Lampe mit einer relativ hohen Wellenlänge. Zur Prüfung von Geldscheinen und Personalausweisen dagegen ist eine niedrigere Wellenlänge erforderlich, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern.
  • UV-Strahlung kann die Augen schädigen, weshalb man nie direkt in die Lampe sehen sollte.
  • Es ist empfehlenswert, bei schlechten Lichtverhältnissen zusätzlich eine normale Taschenlampe mit LEDs oder Glühlampen mitzuführen, falls Beleuchtung erforderlich ist.
  • Auch UV-Taschenlampen sind mittlerweile oft mit LEDs erhältlich, sie verfügen über eine lange Lebensdauer und sind gleichzeitig sparsam im Energieverbrauch.

Verschiedene Arten der Energieversorgung möglich

Die Taschenlampen können mit verschiedenen Arten von Batterien betrieben werden, wobei CR 123 Lithium-Batterien über eine bessere Leistung und längere Lebensdauer verfügen, als gewöhnliche Alkali-Batterien. Umweltfreundlich und für den Dauerbetrieb besonders gut geeignet sind Modelle mit wiederaufladbaren Akkus, einige Taschenlampen lassen sich auch wahlweise über ein Netzkabel betreiben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.